金属用パテ :「エポキシ 金属用」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
鉄フィラー入りで金属状に硬化します。2液混合エポキシ補修剤ガンタイプです。10分間で硬化し、緊急修理に適し、機械のストップ時間を短縮できます。スタティックミキサー型ガンタイプで無駄なく塗布時間が短縮できます。
用途スチール、鋳物、ステンレス、コンクリートなどの接着。補修後、復旧させる必要のあるパイプ、その他設備。
トラスコ品番389-2131
セット内容本体、ミキシングノズル1本
材質主成分:エポキシ樹脂
色灰色
使用温度範囲(℃)-29~93
容量(g)50
可使時間(分/25℃)3~4
硬化時間(分)10(25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00003mL
危険物の性状非水溶性
1箱(50mL×6本)
¥71,980
税込¥79,178
欠品中
エポキシ系スチール入り補修剤で、約10分で硬化し、復旧が可能になります。
用途金属部分の補修硬化後は機械加工、ドリル加工、ネジ立てが可能、金属部品の速やかに補修可能 硬化後は機械加工、ドリル加工、ネジ立てが可能
トラスコ品番818-4672
材質エポキシ系樹脂
色灰
質量(g)454
容量(g)454
可使時間(分)(25℃)3
硬化時間(分)(25℃)10分
圧縮強度(N/mm2)74.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.23mL
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)80
1セット
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
アルミナビーズと炭化硅素を配合した2液タイプのエポキシ補修剤。速硬化:4時間。耐衝撃―ヘンケル独自技術のゴム強靭化エポキシ。混合が容易
用途コーティング
耐熱温度(℃)-30~120
可使時間(分)15
硬化時間(分)240(25℃)
硬化時間(時間)速硬化4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性耐摩耗
危険物の性状非水溶性
二液混合エポキシ補修剤です。硬化後、機械加工、ドリル加工、ねじ立てが可能です。スチールの含有量が高く、金属のような仕上がりに硬化垂れ落ちや、収縮がありません。
用途金属部分の補修。再組み付け用。
色灰
タイプパテ状補修剤
耐熱温度(℃)105
可使時間(分)30
可使時間(分/25℃)30
硬化時間(時間)6(25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
塗布面積(cm2)278
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)80
2液型のシリコンカーバイド含有エポキシ系耐熱摩耗剤。高耐熱性でヨーロッパの安全基準(CMRフリー)に適合
用途配管。集塵機。シュート。粉砕機
トラスコ品番578-3955
色灰色
容量(kg)10
容量(g)10000
耐熱温度(℃)232(乾燥時)
可使時間(分/25℃)30
硬化時間(時間)2(148℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.000118mL
特性耐摩耗
危険物の性状非水溶性
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
高性能エポキシ樹脂に大粒のセラミックビーズと微小シリコーンカーバイトを加えたもので121℃まで対応可能で、すべり摩耗から保護します。毒劇非該当タイプです。コテ塗りが可能です。塗布時の液だれがありません。
用途ポンプ、エルボ、ファンハウジング、サイクロン、シューターなど。
トラスコ品番195-3253
材質主成分:エポキシ樹脂、セラミック
色灰
容量(kg)10
耐熱温度(℃)121
可使時間(分)30分
可使時間(分/25℃)30
硬化時間(時間)(25℃)7
危険物の類別非危険物
硬化時間7時間
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
ウレタンを充填させたファイバーグラステープを水に浸すことで硬化が開始する簡易補修テープの配管補修用キットです。
反射型テープにより、パイプ漏れ補修個所の確認が容易です。
用途漏れ・割れが発生しているパイプ類の補修と補強。
配管継手ダクトの補修と補強。
可使時間(分)3~5
硬化時間(分)(25℃)30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
振動・摩耗・キャビテーションから被コーティング物を保護します。耐摩耗剤の上に上塗りすることにより保護性能を高めます。ブラシ塗布で滑らかな耐腐食被膜を形成します。
用途腐食する素材の機器のコーティング剤。
トラスコ品番453-7891
セット内容主剤、硬化剤、ハケ、かくはん棒
材質(主成分)エポキシ樹脂、セラミックパウダー
色赤
容量(kg)1
耐熱温度(℃)288
最高使用温度(℃)288
塗布面積(m2)1.1(厚さ0.5mmの場合)
硬化時間(時間)(148℃後加熱)3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.0005mL
可使時間(時間)5~6
危険物の性状非水溶性
1セット
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。