1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Devcon(デブコン)デブコンF-2 非劇物品
寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。 低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。 機械的強度が大きい。
用途各種設備への流し込み充填、接着、補修。各種治具の製作や形状型取り。真空成形モールドの製作。 使用可能材質金属全般・コンクリート・木材・石材(注意:プラスチック・メッキ処理金属) 色調灰色(混合後) 混合比9:1(重量) / 5:1(容積) 外観液(混合後) 可使時間(分/25℃)75 硬化時間(時間)16(25℃) 耐熱温度(℃)120 質量(kg)主剤:0.41、硬化剤:0.05 塗布面積(m2/セット)0.28(1mm厚) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(0.45kg×6缶)ほか
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)