5ページ目: 金属用パテ
特殊なシリコーン変性エポキシ樹脂をベースにセラミックパウダーを含有することで高耐熱性、耐摩耗性を付与した耐熱補修剤です。
用途スチーム配管や熱の掛かる設備の漏れ止め、各種金属素材で運転時に熱の掛かるバルブ、タンクなどの修理や補修摩耗環境(摩耗条件にもよる)で熱の掛かる設備の補修熱交換器、工業用エアヒーター設備の腐食部などの割れ補修などに。
可使時間(分)3~5
主剤(kg)0.18
硬化剤(kg)0.18
硬化時間(時間)4
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐摩耗性
1セット
¥68,980
税込¥75,878
14日以内出荷
耐熱性が付与されたアルミ粉含有の工業用の補修パテです。アルミニウム粉を配合し、耐熱性を付与したエポキシパテになります。
用途耐熱を必要とする金属製の配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修、硬化後の機械加工性良好です。使用限界温度250度になります。
可使時間(分)30
主剤(kg)0.45
硬化剤(kg)0.05
硬化時間(時間)15
危険物の類別非危険物
特性耐熱性
1セット
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
耐熱性、自己潤滑性と耐摩耗性を付与したアルミナセラミックス粉高配合の耐熱性、耐摩耗性を付与した工業用の補修パテです。使用限界温度は250度です。
用途熱の掛かる配管、タンク、バルブ、カバー、ポンプ等、熱の掛かる機械装置や設備機器の補修や摩耗部の保護、再生、補修に。
可使時間(分)30
主剤(kg)0.44
硬化剤(kg)0.06
硬化時間(時間)15
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐摩耗性
1セット
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
鉄粉を高配合した工業用の速硬化性補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合。
用途鉄メタルの4倍の速さで硬化し、鉄、鋼、鉄鋳物の補修や穴埋め、肉盛り、防食、接着等の多用途に対応しています。耐熱温度120度になります。
可使時間(分)7~8
主剤(kg)0.44
硬化剤(kg)0.06
硬化時間(時間)4
危険物の類別非危険物
特性速硬化性、防食、接着
1セット
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
アルミナセラミックス粉高含有の工業用の補修パテです。
用途錆や腐食、摩耗環境の保護、耐摩耗表面層の形成、ブレードのライニング用途に。
可使時間(分)50
主剤(kg)0.9
硬化剤(kg)0.1
硬化時間(時間)15
危険物の類別非危険物
特性錆や腐食、摩耗環境の保護、耐摩耗表面層の形成
1セット
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
自己潤滑性と耐摩耗性を付与したエポキシパテ、アルミナセラミックス粉高配合の工業用の補修パテです。耐熱温度は120度です。
用途機械装置や設備機器の摩耗(摺動、スラリー)部の保護、再生、補修に。
可使時間(分)50
主剤(kg)0.45
硬化剤(kg)0.05
硬化時間(時間)15
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐摩耗性
1セット
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
アルミニウム製の設備機器、部材に最適なアルミ粉含有の工業用の補修パテです。耐熱温度は120度です。
用途アルミ製部品や設備、アルミ鋳物の補修や穴埋め、肉盛り、防食、接着等の多用途に。
可使時間(分)60
主剤(kg)0.9
硬化剤(kg)0.1
硬化時間(時間)15
危険物の類別非危険物
特性耐熱性
1セット
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
流し込みが容易で自己レベリング性に優れ、刷毛塗りもできる鉄粉を高配合した工業用の液状補修剤です。耐熱温度120度です。
用途タンク、バルブ、機械補修、ボルト穴、ネジ穴、補強(ガラステープ併用)、治具作製などに。
可使時間(分)55
主剤(kg)9
硬化剤(kg)1
硬化時間(時間)16
危険物の類別非危険物
特性耐熱性
1セット
¥94,980
税込¥104,478
6日以内出荷
流し込みが容易で自己レベリング性に優れ、刷毛塗りもできる鉄粉を高配合した工業用の液状補修剤です。耐熱温度120度です。
用途タンク、バルブ、機械補修、ボルト穴、ネジ穴、補強(ガラステープ併用)、治具作製などに。
可使時間(分)55
主剤(kg)0.9
硬化剤(kg)0.1
硬化時間(時間)16
危険物の類別非危険物
特性耐熱性
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合品です。耐熱温度120度になります。
用途配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ、鉄、鋼、鉄鋳物の補修や穴埋め、肉盛り、防食、接着等の多用途に。
可使時間(分)45
主剤(kg)9
硬化剤(kg)1
硬化時間(時間)15
危険物の類別非危険物
特性耐熱性
1セット
¥94,980
税込¥104,478
6日以内出荷
漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合品です。耐熱温度120度になります。
用途配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ、鉄、鋼、鉄鋳物の補修や穴埋め、肉盛り、防食、接着等の多用途に。
可使時間(分)45
主剤(kg)0.9
硬化剤(kg)0.1
硬化時間(時間)15
危険物の類別非危険物
特性耐熱性
1セット
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合品です。耐熱温度120度になります。
用途配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ、鉄、鋼、鉄鋳物の補修や穴埋め、肉盛り、防食、接着等の多用途に。
可使時間(分)45
主剤(kg)0.45
硬化剤(kg)0.05
硬化時間(時間)15
危険物の類別非危険物
特性耐熱性
1セット
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
基本的なご使用方法は、代表的な標準型・鉄タイプと同じで用とも同一ですが、仕上がりがシルバー色系となるので、主にアルミダイカストやアルミ製品の補修に使われることが多く、自動車業界や航空機産業をはじめ様々な業界で使用されております。
混合比率が容易で作業しやすく、物理的特性が高く、様々な薬品に対しても耐久性があります。
アルミタイプというのはアルミ用という意味でなく、含有してる金属から付けられた名称であり、鉄や銅などの製品補修にご使用いただく事も当然可能です。
セット内容ベース剤・活性剤(混合後の合計量が製品の内容量となります)、計量カップ(100cc)×2、下地処理用ヤスリ、ガラステープ(50×1000mm)、U-METAL 専用ヘラ(小)、U-METAL 専用ヘラ(大)、混合用練り板
硬さ86HB
耐熱温度(℃)350
可使時間(分)45 (20℃時)
強さ圧縮強度:1480kgf/cm2、引張強度:728kgf/cm2、引張せん断強度:190kgf/cm2、曲げ強さ:824kgf/cm2
硬化時間(時間)2~3 (半硬化20℃時)、24 (完全硬化20℃時)
危険物の類別非危険物
混合比1:1(ベース剤:活性剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性
収縮率0.004mm/cm
絶縁性能限りなく絶縁体に近い
比重(g/cm3)2.4
1セット(500g)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
非劇物品です。寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。機械的強度が大きい。
用途各種治具の製作や形状型取り。簡易プレス型やナライ盤のモデル製作。ガイドブッシュの接着固定。タンクなどの防蝕ライニング等。ピンホール等の穴埋め。
仕様(有機則)該当せず
材質(注意を要する)プラスチックメッキ処理金属
質量(kg)主剤(0.41)、硬化剤(0.05)
比重(ASTM D792)2.1
耐熱温度(℃)120
可使時間(分/25℃)45
硬化時間(時間)16/25℃
危険等級Ⅲ
色調(混合後)濃灰色
塗布材質金属全般、コンクリート、木材、石材
危険物の類別第四類/指定可燃物
危険物の品名第三石油類/可燃性液体類
混合比(主剤:硬化剤)9:1
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)85
寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。
低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。
機械的強度が大きい。
用途各種設備への流し込み充填、接着、補修。各種治具の製作や形状型取り。真空成形モールドの製作。
使用可能材質金属全般・コンクリート・木材・石材(注意:プラスチック・メッキ処理金属)
色調灰色(混合後)
混合比9:1(重量) / 5:1(容積)
外観液(混合後)
可使時間(分/25℃)75
硬化時間(時間)16(25℃)
耐熱温度(℃)120
質量(kg)主剤:0.41、硬化剤:0.05
塗布面積(m2/セット)0.28(1mm厚)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
PP+EPDM(ソフトPP)・TPO(ニューオレフィン系可塑性エラストマー)から、ニューウレタン(イエロー)を初め、PP・PC・FRP・PURバンパー、また各種素材に対応したパテです。
パテの使い分けができなくなりますので、作業時間を大幅に短縮することができます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量3000g
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500g×6缶)
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
色ダークグレー
完全硬化時間6時間
硬化時間(時間)3
エスコ品番EA934WC-3A
耐圧(MPa)70
耐熱温度(℃)-35~90
可使時間(分)5
引張強度(MPa)14
外観パテ状(鉄粉入り)
粘度(mPa・s)800000
危険物の類別非危険物
混合比樹脂:硬化剤=100:13
曲げ強度(MPa)21
硬度(ショア D)85
比重(g/cm3)2.6
1個
¥37,400
税込¥41,140
翌日出荷
用途プラスチックパーツ(エポキシ樹脂、PVC)やファイバーグラス等の補修に
色(硬化後)ライトブルー
完全硬化時間36時間
硬化時間(時間)3
適合プラスチック用
エスコ品番EA934WA-7A
材質エポキシ樹脂+プラスチック充填材
容量(g)57
耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)
指触乾燥時間(分)40
引張強度(N/mm2)2.4
使用可能時間(分間)20(25g/20℃)
危険物の類別非危険物
耐圧強度(N/mm2)65
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
アルミニウム粉を配合し、耐熱性を付与したエポキシパテで、金属全般の補修に適応!
金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどに強力に接着できる!
異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない!
硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能!
用途耐熱を必要とする金属製の配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。
熱の掛かる鉄、アルミ、ステンレス等の鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修等。
耐熱性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。
設計変更等による金型補修(成型品の表面に出ない部分の補修に限る)。
特性耐熱
硬化時間(時間)15
セット内容主剤:0.45kg、硬化剤:0.05kg、耐熱プライマー:10mL
適合機器熱の掛かる金属製の配管、タンク、バルブ、カバー、ポンプ等
可使時間(分)30
圧縮強さ(MPa)108~118
引張強度(MPa)78~88
曲げ強さ(MPa)98~109
使用限界温度(℃)250
外観(主剤)灰色、(硬化剤)淡黄色
引張せん断接着強さ(MPa)20~25
粘度(mPa・s)高粘度ペースト状
連続耐熱温度(℃)150~160
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
関連資料使用方法
硬度(ショア D)87
塗布面積(m2/セット)0.063(5mm厚時)
1本(0.5kg)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
刷毛塗りが可能で耐熱性に優れており、熱交換器、チューブシートや水循環装置の再生/防蝕用途、ポンプケーシング、インペラーブレード、ゲートバルブや水槽、ファンブレードの錆、腐蝕からの保護及び再生等に適してます。
金属性設備のキャビテーション及び腐蝕からの保護ライニングに。
耐熱性、耐薬品性に優れている。
耐摩耗性がありスラリーの摩耗に効力を発揮する。
赤を下塗りに2層塗りすることで、点検時に減肉度合いが分かる。
青色は、食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品
高温部の腐食防止に適してます
非常に優れた耐薬品性を持っており、設備を様々な薬品から保護します
用途工業用の施設補修に。
特性耐蝕、耐摩耗、耐熱、耐薬品
仕様液状
容量(g)900
主成分エポキシ樹脂
耐熱温度(℃)180
硬化剤比率主剤:硬化剤=11:2(重量比)
EC7000AR用プライマー
コンクリート、モルタル、金属、木材用接着プライマー
低粘度で作業性に優れ、刷毛やローラー刷毛での塗布が可能
速乾性で、塗り重ねも可能
耐水性、耐久性に優れている
特性耐水性、耐久性
硬化時間(分)60/20℃(指触乾燥時間)
トラスコ品番445-0043
容量(kg)2
可使時間(分)8/20℃
二液混合タイプの耐硫酸・耐塩酸・耐硝酸に優れた耐薬品性防蝕ライニング剤です。
コンクリート床、防油堤、タンク・排水ピットなどの表面保護が可能です。
濃硫酸・塩酸にも優れた効果を発揮します。低粘度なのでスクィージーや刷毛、ローラー塗りで簡単に施工できます。コンクリート、金属、FRPとの密着性も 良好です。
硫酸の98%にも耐性を有する優れた防食剤。
用途コンクリート床、防油堤、排水ピットなどの耐薬品性を必要とする防蝕に。
揮発した塩酸・硫酸からの腐食防止、メッキ液からの設備の保護、ポンプの台座の腐食防止
色灰色
特性耐硫酸、耐硝酸
硬化時間(時間)24(25℃)
仕様液状
トラスコ品番421-7853
材質主成分:エポキシ樹脂
質量(kg)9
容量(kg)7.57
耐熱温度(℃)93
可使時間(分/25℃)36
塗布面積(m2)7.57(1mm厚)
セラミックビーズの配合により激しい腐蝕、摩耗環境に対して非常に優れた保護効果を発揮します。
衝突、引っ掻き、滑りなどによるあらゆる機械設備の摩耗を保護します。
セラミックビーズを配合しているので優れた耐摩耗性を有します。
圧送配管、スクリューコンベア、IDファンのブレード、各種ケーシングなどの摩耗損傷から設備を保護、再生します。
作業性が良好です。
用途激しい粉体摩耗を受ける設備の補修と再生および摩耗保護。
スラリー摩耗で減肉しているポンプケーシングの延命補修に最適。
エルボー配管等の外側からのパッチあて補修に最適。
エキスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。
色灰
特性耐摩耗
硬化時間(時間)16(25℃)
トラスコ品番361-4344
セット内容主剤、硬化剤、コテ
形状パテ状
主成分エポキシ樹脂(セラミックビーズ配合)
比重2.2
耐熱温度(℃)150
可使時間(分)45
質量混合比主剤:硬化剤 2:1
危険物の類別非危険物
セラミックビーズの配合により激しい腐蝕、摩耗環境に対して非常に優れた保護効果を発揮します。
耐摩耗性に優れた二種類のサイズの異なるセラミックビーズとシリコンカーバイトのチップが緊密な状態で強固に硬化し優れた耐摩耗性を有しています。
セラミックビーズタイプの中では最も速硬化で緊急補修に適しています。
圧送配管、スクリューコンベア、IDファンのブレード、各種ケーシングなどの摩耗損傷から設備を保護、再生します。
作業性が良好です。溶接、溶射など火が使えない箇所にも使用されています。
耐熱温度は150℃です。
耐摩耗補修剤で唯一の速硬化タイプです。気温の低い寒冷地でご使用の場合はお薦めです。
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
用途激しい粉体摩耗を受ける設備の補修と再生および摩耗保護。
スラリー摩耗で減肉しているポンプケーシングの延命補修に。
エルボー配管等の外側からのパッチ当て補修に最適。
エキスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。
色灰
特性耐摩耗、耐熱
硬化時間(時間)1(25℃)
仕様食品衛生法(厚生労働省公示第370号)規格適合
トラスコ品番361-4336
セット内容主剤、硬化剤、コテ
形状パテ状
主成分エポキシ樹脂(セラミックビーズ配合)
比重2.2
耐熱温度(℃)150
可使時間(分)7
質量混合比主剤:硬化剤 2:1
危険物の類別指定可燃物
腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。
垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。
色赤
特性耐摩耗
硬化時間(時間)(148℃)2
トラスコ品番453-7971
質量(kg)21
耐熱温度(℃)288
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量11.3kg
危険物の性状非水溶性
1缶(10kg)
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
超高温耐摩耗性コンパウンドは、摺動摩耗と288℃(550°F)までの耐熱性を有しています。最高の耐熱性と性能を得るには、後硬化が必要です。
用途1液性で、摺動摩耗と288℃(550°F)までの耐熱性を有し、コテで塗布できます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(10kg)
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
高機能耐摩耗剤です。2液混合型のエポキシ樹脂をベースにセラミックビーズを配合し、すべり摩耗から設備を保護します。
用途塗布時の液ダレが無く、コテ塗りが可能で平面への施工作業性に優れています。塗布したのち148℃・2時間の後加熱を行う事で 232℃までの環境に対応します。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(10kg)
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
高機能耐摩耗剤です。2液混合型のエポキシ樹脂をベースにセラミックビーズを配合し、すべり摩耗から設備を保護します。
用途塗布時の液ダレが無く、コテ塗りが可能で平面への施工作業性に優れています。塗布したのち148℃・2時間の後加熱を行う事で 232℃までの環境に対応します。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(10kg)
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
超高温耐摩耗性コンパウンドは、摺動摩耗と288℃(550°F)までの耐熱性を有しています。最高の耐熱性と性能を得るには、後硬化が必要です。
用途1液性で、摺動摩耗と288℃(550°F)までの耐熱性を有し、コテで塗布できます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(10kg)
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
鉄フィラー入りで金属状に硬化します。2液混合エポキシ補修剤ガンタイプです。10分間で硬化し、緊急修理に適し、機械のストップ時間を短縮できます。スタティックミキサー型ガンタイプで無駄なく塗布時間が短縮できます。
用途スチール、鋳物、ステンレス、コンクリートなどの接着。補修後、復旧させる必要のあるパイプ、その他設備。
トラスコ品番389-2131
セット内容本体、ミキシングノズル1本
材質主成分:エポキシ樹脂
色灰色
使用温度範囲(℃)-29~93
容量(g)50
可使時間(分/25℃)3~4
硬化時間(分)10(25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00003mL
危険物の性状非水溶性
1箱(50mL×6本)
¥71,980
税込¥79,178
欠品中
振動・摩耗・キャビテーションから被コーティング物を保護します。耐摩耗剤の上に上塗りすることにより保護性能を高めます。ブラシ塗布で滑らかな耐腐食被膜を形成します。
用途腐食する素材の機器のコーティング剤。
トラスコ品番453-7891
セット内容主剤、硬化剤、ハケ、かくはん棒
材質(主成分)エポキシ樹脂、セラミックパウダー
色赤
容量(kg)1
耐熱温度(℃)288
最高使用温度(℃)288
塗布面積(m2)1.1(厚さ0.5mmの場合)
硬化時間(時間)(148℃後加熱)3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.0005mL
可使時間(時間)5~6
危険物の性状非水溶性
1セット
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
パテ状。オールシーズン対応、作業性に優れたスーパー補修剤。耐熱性に優れており、熱のかかる箇所の補修に最適です。低温環境でも粘度が変わりにくく、作業性に安定しています。耐薬品性にも優れています。垂直面に塗っても垂れ落ちません。薬品タンク、薬品が通る配管等の補修及び予防保全に、低温環境での補修、蒸気配管等の高温箇所の補修に。
材質エポキシ樹脂
色濃灰色
内容量(g)500(セット)
耐熱温度(℃)250 (連続使用温度は200)
可使時間(分)45(25℃)
硬化時間(時間)6(25℃)
危険物の類別非危険物
1セット
¥44,800
税込¥49,280
翌日出荷
軽量な為、パテを厚く盛るのに最適です。
用途厚盛用軽量パテ
使用方法適量のパテに硬化剤PNを1%~1.25%入れてパテベラなどでよく練り盛ってください。ある程度の形に仕上がってきたら別途のポリパテ仕上げ用で表面を仕上げてください。
容量(g)200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量200g
樹脂製のため軽量かつ外熱による反応が少ないです。コンパクトサイズのため収納しやすいです。
用途主剤硬化剤の2剤を混合するために。
材質ポリプロピレン
危険物の類別非危険物
粒子径3ミリ以上の粉体摩耗に対して優れた効果。
スラリー摩耗に対する補修に有効。
金属、コンクリートとの接着性が良好。
用途高温で激しい粉体摩耗を受ける装置の補修と再生。
エルボー配管等の外側からのパッチあて補修に最適。
エクスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。
硬化時間(時間)16
適合金属全般、コンクリート、木材、石材
比重ASTM_D792:2.2
耐熱温度(℃)150
可使時間(分/25℃)45
引張強度(MPa)25~34
収縮率(%)0.1
誘電率(1kHz)41
危険物の類別非危険物
1セット(13.6kg)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
ジェル状、蜂蜜状の粘度のため薄厚で塗布しやすいです。
防錆・防蝕効果にも優れております。
用途被着材同士の貼り合せ、ピンホールの漏れ止め、モールドの作製に、薄厚塗布要する施工面、被着材同士の貼り合せ、ピンホールの漏れ止め、モールドの作製など
色グレー
特性防錆、防蝕
硬化時間(時間)(20度)6~8
付属品塗装用ブラシ×1、混合用ヘラ×1、混合板×1、コップ×1、専用バッグ
トラスコ品番789-9858
質量(g)600
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×95×135
主成分樹脂系金属微粒子
耐熱温度(℃)245
危険物の類別非危険物
1セット
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。