セメントとは、コンクリートやモルタルの材料であり、水による化学反応で硬化する性質をもつ灰色の粉末状。石灰石、粘土、けい石、酸化鉄が主にな原材料となっています。ポルトランドセメント、混合セメント、特殊セメントの3種類がありますが、日本ではポルトランドセメントが最も一般的。セメントは単体で使用する場合はあまりなく、コンクリートのひび割れの補修やブロックの接着など、主に補修材や接着剤として使用されています。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(3)
イエロー系
イエロー系
グリーン系
グリーン系(6)
グレー系
グレー系(94)
ブラウン系
ブラウン系(3)
ブラック系
ブラック系(6)
ブルー系
ブルー系(3)
ホワイト系
ホワイト系(47)
レッド系
レッド系(5)
透明(クリア)
透明(クリア)(5)
色をもっと見る
ダストレスラインパウダー
従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。 粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。 色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。 主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。
材質主原料:炭酸カルシウム 長さ(mm)400 幅(mm)375 厚さ(mm)145 容量(kg)5×4袋 危険物の類別非危険物
1箱(4袋)
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

白色セメントに混入するだけでカラーセメントができ上がります。分散材を配合していますので、より美しく発色し、また、白華現象を防止します。
用途カラーセメントを作成に(タイル目地・ブロックレンガの目地等に) 危険物の類別非危険物
1袋(50g)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

トーヨーマテランカラーパウダー
無機系顔料粉末。セメント・石こう・しっくい・目地材などに混ぜて着色。
1袋(100g×10袋)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

練水に氷点降下作用を与えて不凍性にし、凍害を防止します。セメントの加水分解を促進し、反応熱を大きくして凝結硬化を早めます。塩化物を全く含有しない完全無塩化なので、鉄材腐食の心配がありません。
用途モルタル・コンクリートの凍害防止用。モルタル・コンクリートの硬化促進作用 淡黄色液体 主成分亜硝酸化合物 比重1.22 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(18kg)ほか
8,698 税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セメントの硬化を促進し、初期強度を速めます。養生期間の短縮、型枠の早期脱型等、工期短縮が可能です。モルタルを非常に緻密にするため、透水性を減少し、充分な防水性を発揮します。早強剤混入ペーストで止水工事を行うと、急速硬化し、湧水、漏水をストップします。寒冷期に使用すれば練水に氷点降下作用を与えて不凍性にし、またセメントの加水分解反応を促進し、初期反応熱を大きくして凝結硬化を速め凍害を防止します。
用途各種緊急セメント工事、型枠早期脱型などの養生期間の短縮、工期の短縮。寒中工事における凝結促進、凍害防止 黄色液体 主成分塩化カルシウム 比重1.25 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(18kg)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

セメント・プラスター着色用「山富貴酸化黄」は、酸化鉄と二酸化珪素を成分とする天然の黄色顔料です。無機質系ですからセメントとの相性に優れています。セメントや石灰のアルカリに対して強く、色彩優美です。化学的な変化を起こす事はありません。粒子が微細で分散性が良く、着色に優れています。無機質系なので耐候性に優れています。
用途吹付、塗壁、擬木、擬石等の着色 使用量目的に応じて、セメントまたはプラスターの粉体比に対して3~10%添加します。 危険物の類別非危険物 性状粉体(黄色)
1袋(9kg)
7,298 税込8,028
7日以内出荷

各種界面活性剤の特性を応用した、エアーモルタル用起泡剤で、富配合モルタルから貧配合モルタルまで流動性が良く 安定した状態で圧送注入が出来ます。強力な起泡力と、微細な多量の気泡を均一に連行し、安定した流動性を与えます。気泡安定性がすぐれているため、ブリージングがなく、注入打設後の容積変化がありません。広範囲な配合から、任意の強度を選ぶことが出来ます。特に荒目の細骨材を除き、微砂、石粉、陶土等広範囲の細骨材が使用できます。
用途トンネル裏込め注入、空洞の注入充填、タンク底復旧、床の嵩上げ、間仕切、耐火金庫、軽量・弾熱・耐火材としての応用等 淡黄色液体 pH8.5 主成分特殊合成界面活性剤 比重1.02 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(18kg)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

ナトリウム・カリウム等、一切含有しない無アルカリです。塩化物を一切含有しないので鉄材腐食の心配がありません。コンクリート中の金属表面に不働態皮膜を成形し、腐食を抑制・防せい作用を有します。セメントの硬化を促進し、初期強度を速めます。氷点降下作用により練り水を不凍性にし、凍害を防止します。
用途モルタル・コンクリートの凍害防止用。モルタル・コンクリートの硬化促進作用 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(16L)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

氷点降下作用により練り水を不凍性にし、凍害を防止します。セメントの硬化を促進し、強度を増進させます。無塩化のため、鉄筋などに悪影響を及ぼすことはありません。JIS A6204 コンクリート用化学混和剤 硬化促進剤1種規格適合品です。
用途モルタル・コンクリートの凍害防止用。モルタル・コンクリートの硬化促進作用 淡黄色液体 仕様全アルカリ量 0.22%、塩化物イオン量 0.00% 主成分亜硝酸化合物 密度(g/cm3)1.40~1.45(20℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(16L)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

セメントの硬化を促進し、凝結時間を無添加に比べ 1/2 程度の時間に短縮します。養生期間の短縮、型枠の早期脱型等、工期短縮が可能です。無塩化の為、鉄材を腐食させるおそれがありません。コテ押えのタイミングを早めることが出来ます。
淡黄色液体 仕様塩化物イオン量 0.0% 主成分無機系化合物 比重1.39~1.43 危険物の類別非危険物
1缶(20kg)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります