セメントとは、コンクリートやモルタルの材料であり、水による化学反応で硬化する性質をもつ灰色の粉末状。石灰石、粘土、けい石、酸化鉄が主にな原材料となっています。ポルトランドセメント、混合セメント、特殊セメントの3種類がありますが、日本ではポルトランドセメントが最も一般的。セメントは単体で使用する場合はあまりなく、コンクリートのひび割れの補修やブロックの接着など、主に補修材や接着剤として使用されています。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(3)
イエロー系
イエロー系(10)
グリーン系
グリーン系(6)
グレー系
グレー系(94)
ブラウン系
ブラウン系(3)
ブラック系
ブラック系(6)
ブルー系
ブルー系(3)
ホワイト系
ホワイト系(47)
レッド系
レッド系(5)
透明(クリア)
透明(クリア)
色をもっと見る
本剤は練り水との調合で急速にセメントを硬化させます。
用途地下室、上下水道、浄化槽、土間等のすべての急造工事一般。 仕様ケイ酸塩モルタル急結剤 成分ケイ酸ソーダ水溶液 透明 寸法(Φ×高さH)(mm)90×200 危険物の類別非危険物
1本(1.4kg)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セメントスプレーの粉末を強力接着し表面を硬化させ、防水と風化防止の働きがあります。 リフォームや工作・ホビーなどにも使えます。
液色透明(つやあり) 特性防水、風化防止 成分スチレン、アクリル酸エクセル共重合樹脂 乳白色エマルション 液性アルカリ性 塗布面積(m2/缶)2.0~3.0(2回塗り) 硬化時間(時間)夏期:約15、冬期:約20 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
699 税込769
当日出荷

構造物簡易補修スプレー コンクリート構造物の点検調査時に簡易補修できるスプレーです。 簡易剥落防止機能と鉄筋腐食抑制効果により、躯体の再劣化・剥落を予防できます。 経年での紫外線劣化が少なく、耐候性試験後の白亜化や変色が少ないことから躯体状況が視認することができます。 本品は首都高速道路株式会社、一般財団法人首都高速道路技術センター、首都高技術株式会社、日本ペイント株式会社の共同開発品です。
用途コンクリート構造物の点検調査時や一時的な対策として、コンクリート剥離部や鉄筋露出部等へ塗布することで簡易的な剥落防止機能や防食効果が期待できます。 クリア 内容量(mL)370 荷姿エアゾールスプレー 塗り面積(m2)(目安)0.3 危険等級 溶剤強溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量157mL 特性腐食抑制・耐候性 関連資料製品カタログ(1.03MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ合成樹脂クリヤー塗料
1本(370mL)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

トーヨーマテランセメント防水剤
水の浸透を抑制するため、内部鉄筋の腐食を防止して、コンクリートの寿命を延ばします。 白華の原因となる遊離石灰と反応し、水に不溶の石灰類を生じさせることで白華を減少させる効果があります。 アスファルト防水層のように表面保護する必要がありません。また、モルタルの塗り重ねも可能です。
用途基礎工事、地下室工事、地下道工事、プール工事などコンクリートやモルタルの簡易防水。 透明
1個(18kg)ほか
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本剤は練り水との調合で急速にセメントを硬化させます。
用途急造工事一般 透明 寸法(Φ×高さH)(mm)50×140 成分ケイ酸ソーダ水溶液 仕様ケイ酸塩モルタル急結剤 危険物の類別非危険物
1本(280g)ほか
379 税込417
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーマテランセメント急結剤
セメントと速やかに反応し、数分間にてセメントを固結します。 希釈倍率により、硬化時間を数10秒から数10分間にわたり任意に調節することができます。 湧水や漏水によるしみ出しを急速に防止する止水材として最適です。
用途地下構造物、地下道、トンネル、水路の止水・充填。 側溝、舗道、ブロックの緊急を要する施工・補修。 透明 硬化時間(原液)セメントペースト/約10~60秒、1:2モルタル/約10~60秒(2倍希釈)セメントペースト/約30~60秒、1:2モルタル/約30~60秒(2.5倍希釈)セメントペースト/約10~20分、1:2モルタル/約5~15分(3倍希釈)セメントペースト/約20~30分、1:2モルタル/約10~20分
1個(18kg)ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります