「色」から絞り込む
ワンタッチコートNEWロードサポート(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~
1本(480mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチコートNEWは旧製品をアップグレードし、接着力を改善し、プライムコート、タックコート等の施工に優れた特性を持ち、スプレー式なので作業能率が大幅にアップします。常温合材や加熱合材と路面の接着層を手を汚さずに施工でき、揮発性に優れる為作業時間も短縮されます。また、長時間保存しても中身の変状がなく経済的にも優れています。
用途常温合材や加熱合材と路面の接着剤として色黒使用方法1、施工面の、水分、泥、ごみ等は取り除いてください。2、施工面から30cm位離してスプレーしてください。使用量プライムコートとして:3本/m2、タックコートとして:1本/m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
『セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります