セメント :「セメント 1 袋」の検索結果
セメントとは、コンクリートやモルタルの材料であり、水による化学反応で硬化する性質をもつ灰色の粉末状。石灰石、粘土、けい石、酸化鉄が主にな原材料となっています。ポルトランドセメント、混合セメント、特殊セメントの3種類がありますが、日本ではポルトランドセメントが最も一般的。セメントは単体で使用する場合はあまりなく、コンクリートのひび割れの補修やブロックの接着など、主に補修材や接着剤として使用されています。
商品豆知識
精選された砂・セメント・各種混和剤が理想的に配合されたプレミックスタイプです。既調合のため、水を混ぜるだけで直ぐに使用可能、補修箇所が目立たず、綺麗な仕上がりとなります。
用途高炉セメント用補修材、コンクリート製品、モルタルコンクリートの補修
厚さ(mm)標準施工厚:3
使用量(1立米)84.8袋
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約3.93/袋
1袋(20kg)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。スリーブ穴・大欠損一度に補修可能。
用途スリーブ穴・配管穴などの穴埋め補修、断面欠損や大欠損部の補修に
危険物の類別非危険物
作業性…粘土のようなモルタルで成形性に優れ、施工したままの形を保って硬化。工期短縮…ノンブリージングなので施工と同時に仕上げられ、工期が短縮出来ます。環境対応…環境にやさしいノンポリマーです。蛇紋岩、有害量の塩分は一切含んでいません。無収縮性…所定の水量で練り混ぜたモルタルは安定した無収縮性を示します。(※無収縮とは材令7日において収縮を示さない事をいいます)
用途断面補修、スリーブ穴補修に(パット工法)
使用量(1立米)50袋
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
作業性…粘土のようなモルタルで成形性に優れ、施工したままの形を保って硬化。工期短縮…ノンブリージングなので施工と同時に仕上げられ、工期が短縮出来ます。環境対応…環境にやさしいノンポリマーです。蛇紋岩、有害量の塩分は一切含んでいません。無収縮性…所定の水量で練り混ぜたモルタルは安定した無収縮性を示します。(※無収縮とは材令7日において収縮を示さない事をいいます)
用途断面補修、スリーブ穴補修
使用量(1立米)87袋
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。