商品豆知識
「色」から絞り込む
ホワイト系(1)
白さが際立ち、色鮮やかな着色コンクリートにも幅広く対応。ホワイトセメントは、一般のポルトランドセメントの呈色成分である酸化第二鉄 (Fe203) および酸化マグネシウム (MgO) を少なくすることによって白色化したセメントであり、 基本的な性質は普通ポルトランドセメントとほぼ同等です。また、ホワイトセメントは顔料を混ぜて自由に着色できることから、 建築物の内外壁や装飾用、 コンクリート製品などに使用されています。1. 色合いが純白である。ホワイトセメントの白色度は、 CIE白色度で65程度となり、 ほぼ純白です。2. 基本的な物性はポルトランドセメントと同等。圧縮強さなどの基本的な物性は、 普通ポルトランドセメントとほぼ同等です。3. 自由に着色できる。コンクリートの骨材や顔料を変えることによって、 自由に着色ができます。4. 耐久性が大きく水に侵されない。ホワイトセメントは、 プラスター類とは異なり、 水や風雨に対して充分な耐久性、耐候性をもっています。
用途レディーミクストコンクリート(打放し仕上げ)。記念碑、 道路用製品。建築用プレキャストコンクリート。テラゾタイル、 テラゾ製品。化粧コンクリートブロック。左官用
仕様比表面積(cm2/g):3840、凝結:水量27.5%、始発2h-30min、終結3h-30min
成分強熱減量ig.loss2.27%、酸化マグネシウムMgO0.81%、三酸化硫黄SO32.90%、塩化物イオンCl-0.012%、全アルカリNa2Oeq0.23%
色ホワイト
密度(g/cm3)3.05
圧縮強度(N/mm2)1d:15.3、3d:33.7、 7d:49.8、28d:67.1
危険物の類別非危険物
特性耐候性
安定性良
1袋
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。