絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • マノール(59)
  • 家庭化学(45)
  • サンホーム(19)
  • トーヨーマテラン(17)
  • 菊水化学工業(17)
  • 日本化成(14)
  • 太平洋マテリアル(10)
  • 日本ジッコウ(9)
  • アサヒペン(8)
  • ミラコン(7)
  • CC印(ニッカトー)(7)
  • オバナヤ・セメンテックス(7)
  • マツモト産業(6)
  • 陽光物産(6)
  • 住友大阪セメント(6)
  • 吉野石膏(4)
  • 東リ(4)
  • ロードサポート(4)
  • 色グレー系(10)
  • 色ホワイト系(2)
硬化時間
  • 1日以上(3)
  • 3~4時間(1)
  • 5分以内(2)
  • 15分以内(1)
  • 60分以内(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月28日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
グレー系
グレー系(10)
ホワイト系
ホワイト系(2)
防水樹脂モルタル エスコ防水樹脂モルタルエスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
コンクリートの壁面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。刷毛で塗れるので簡単に施工できます。塗装面や石膏面には使用できません。つや無し。水を混ぜるだけで使える刷毛塗りタイプ。屋内外のコンクリート、モルタル、レンガなどの壁の簡易防水に。
成分ポルトランドセメント、骨材、樹脂グレー使用温度範囲(℃)30液性アルカリ性可使時間(分)40内容量(kg)3比率【配合(重量比)】粉体:水=1:0.33~0.34危険物の類別非危険物硬化時間【指触】20℃:約2時間、夏期(30℃):約1時間、冬期(5℃):約3時間施工面積(m2)2回塗りで約1mm厚:約2.3
3分接着セメント エスコ3分接着セメントエスコ
1,800税込1,980
1袋
翌日出荷
門柱金具やフェンスの取り付け、またブロック、レンガのジョイント部分の接着にお使い下さい。練り作業終了時より直ちに硬化を始め、約3分後には完全硬化し接着や充填時にその効果を発揮します。
グレー使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下硬化時間(分)約3内容量(kg)1.5危険物の類別非危険物施工面積200×150mm(45mm厚)
4.0kg 超急硬セメント(白色) エスコ4.0kg 超急硬セメント(白色)エスコ
3,990税込4,389
1個
翌日出荷
塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。 30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。
ホワイト硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)成分ポルトラントセメント、寒水石エスコ品番EA934HA-27危険物の類別非危険物施工面積500×500mm(10mm厚)
防水セメント エスコ防水セメントエスコ
4,560税込5,016
1袋
翌日出荷
湿気の多い場所、透水しては困る場所、浴室、洗面所、トイレ、庭池等に。水を加え、よく練り合わせて施工することですばらしい防水性を発揮します。
グレー使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下内容量(kg)10硬化時間(時間)約24~48危険物の類別非危険物施工面積1000×1200mm(5mm厚)標準使用水量(L)2~2.3
1.3kg 超早強性接着セメント(10分) エスコ1.3kg 超早強性接着セメント(10分)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
水を加えると秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する瞬結・超早強性。 普通セメントの約5倍の付着性能があります。 石・タイルなどの貼り付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合、その他緊急時の接着や補修に便利です。
グレー硬化時間(分)約10(水温・気温によって変わります)成分ポルトラントセメント・珪砂・他エスコ品番EA934HA-47危険物の類別非危険物施工面積280×280mm(約10mm厚)
インスタントセメント エスコインスタントセメントエスコ
2,830税込3,113
1袋
翌日出荷
庭やテラス、花壇造り、ベランダ等の補修に最適です。理想的な割合で骨材、接着剤が調合されています。水を加えるだけで簡単に施工できます。
グレー使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下内容量(kg)10硬化時間(時間)約24~48危険物の類別非危険物施工面積700×700mm(10mm厚)
400g タイル接着セメント エスコ400g タイル接着セメントエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
超速硬性(気温25~20℃で30~60分、夏期は5~10分)で付着力抜群のタイル接着用セメントです。 お風呂場、台所、トイレなど湿潤面や屋外のタイルの接着にお使い下さい。
用途陶・磁器タイルの張り替えや、剥がれた箇所の補修にグレー硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)成分ポルトラントセメント・珪砂・他エスコ品番EA934HA-62危険物の類別非危険物施工面積100×100mmの角タイルが約10~15枚分
1.3kg 超早強性接着セメント(3分) エスコ1.3kg 超早強性接着セメント(3分)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
水を加えると秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する瞬結・超早強性。 普通セメントの約5倍の付着性能があります。 石・タイルなどの貼り付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合、その他緊急時の接着や補修に便利です。
グレー硬化時間(分)約3(水温・気温によって変わります)成分ポルトラントセメント・珪砂・他エスコ品番EA934HA-46危険物の類別非危険物施工面積280×280mm(約10mm厚)
4.0kg 超急硬セメント(灰色) エスコ4.0kg 超急硬セメント(灰色)エスコ
3,290税込3,619
1個
翌日出荷
塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。 30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。
グレー硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)成分ポルトラントセメント、珪砂エスコ品番EA934HA-26危険物の類別非危険物施工面積500×500mm(10mm厚)
1.3kg 超急硬セメント(白色) エスコ1.3kg 超急硬セメント(白色)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。 30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。
ホワイト硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)成分ポルトラントセメント、寒水石エスコ品番EA934HA-22危険物の類別非危険物施工面積280×280mm(10mm厚)
1.3kg 超急硬セメント(灰色) エスコ1.3kg 超急硬セメント(灰色)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。 30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。
グレー硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)成分ポルトラントセメント、珪砂エスコ品番EA934HA-21危険物の類別非危険物施工面積280×280mm(10mm厚)
インスタントセメント エスコインスタントセメントエスコ
2,720税込2,992
1袋
翌日出荷
水を加えるだけで簡単に施工できます。砕石を骨材としたセメント製品のため、圧縮強度が大きいので、テラス、土間、ガレージ等に最適です。
材質石灰質厚さ(mm)最低施工厚:10以上を奨励使用温度範囲(℃)約5~30厚さ最高施工厚:特になし可使時間(分)約15内容量(kg)10硬化時間(時間)約24~48危険物の類別非危険物施工面積300×670mm+AW6190:BB6190(25mm厚)

セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります

セメント