絞り込み
色
グレー系(9)
ホワイト系(1)
硬化時間
- 1日以上(3)
- 3~4時間(1)
- 5分以内(2)
- 15分以内(1)
- 60分以内(3)
ブランド
- エスコ
- マノール(57)
- 家庭化学(44)
- サンホーム(19)
- トーヨーマテラン(14)
- 日本化成(12)
- アサヒペン(7)
- 日本ジッコウ(7)
- 太平洋マテリアル(7)
- オバナヤ・セメンテックス(7)
- ミラコン(6)
- 陽光物産(5)
- 日本理化学(4)
- 吉野石膏(4)
- ロードサポート(4)
- 住友大阪セメント(4)
- 豊運(4)
- MUマテックス(3)
- ミユキ[コンクリート](3)
- ブランドをもっと見る
特価
「色」から絞り込む

グレー系(9)

ホワイト系(1)

1.3kg 超急硬セメント(白色)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。 30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。成分ポルトラントセメント、寒水石エスコ品番EA934HA-22色ホワイト硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)危険物の類別非危険物施工面積280×280mm(10mm厚)
防水セメント
エスコ¥4,560税込¥5,0161袋翌日出荷湿気の多い場所、透水しては困る場所、浴室、洗面所、トイレ、庭池等に。水を加え、よく練り合わせて施工することですばらしい防水性を発揮します。色グレー使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下内容量(kg)10硬化時間(時間)約24~48危険物の類別非危険物施工面積1000×1200mm(5mm厚)標準使用水量(L)2~2.3
防水樹脂モルタル
エスコ¥3,250税込¥3,5751個翌日出荷コンクリートの壁面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。刷毛で塗れるので簡単に施工できます。塗装面や石膏面には使用できません。つや無し。水を混ぜるだけで使える刷毛塗りタイプ。屋内外のコンクリート、モルタル、レンガなどの壁の簡易防水に。成分ポルトランドセメント、骨材、樹脂色グレー使用温度範囲(℃)30液性アルカリ性可使時間(分)40内容量(kg)3比率【配合(重量比)】粉体:水=1:0.33~0.34危険物の類別非危険物硬化時間【指触】20℃:約2時間、夏期(30℃):約1時間、冬期(5℃):約3時間施工面積(m2)2回塗りで約1mm厚:約2.3
インスタントセメント
エスコ¥2,720税込¥2,9921袋翌日出荷水を加えるだけで簡単に施工できます。砕石を骨材としたセメント製品のため、圧縮強度が大きいので、テラス、土間、ガレージ等に最適です。材質石灰質厚さ(mm)最低施工厚:10以上を奨励色灰使用温度範囲(℃)約5~30厚さ最高施工厚:特になし可使時間(分)約15内容量(kg)10硬化時間(時間)約24~48危険物の類別非危険物施工面積300×670mm+AW6190:BB6190(25mm厚)
1.3kg 超早強性接着セメント(10分)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷水を加えると秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する瞬結・超早強性。 普通セメントの約5倍の付着性能があります。 石・タイルなどの貼り付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合、その他緊急時の接着や補修に便利です。成分ポルトラントセメント・珪砂・他エスコ品番EA934HA-47色グレー硬化時間(分)約10(水温・気温によって変わります)危険物の類別非危険物施工面積280×280mm(約10mm厚)
3分接着セメント
エスコ¥1,800税込¥1,9801袋翌日出荷門柱金具やフェンスの取り付け、またブロック、レンガのジョイント部分の接着にお使い下さい。練り作業終了時より直ちに硬化を始め、約3分後には完全硬化し接着や充填時にその効果を発揮します。色グレー使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下硬化時間(分)約3内容量(kg)1.5危険物の類別非危険物施工面積200×150mm(45mm厚)
インスタントセメント
エスコ¥2,830税込¥3,1131袋翌日出荷庭やテラス、花壇造り、ベランダ等の補修に最適です。理想的な割合で骨材、接着剤が調合されています。水を加えるだけで簡単に施工できます。色グレー使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下内容量(kg)10硬化時間(時間)約24~48危険物の類別非危険物施工面積700×700mm(10mm厚)
1.3kg 超早強性接着セメント(3分)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷水を加えると秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する瞬結・超早強性。 普通セメントの約5倍の付着性能があります。 石・タイルなどの貼り付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合、その他緊急時の接着や補修に便利です。成分ポルトラントセメント・珪砂・他エスコ品番EA934HA-46色グレー硬化時間(分)約3(水温・気温によって変わります)危険物の類別非危険物施工面積280×280mm(約10mm厚)
4.0kg 超急硬セメント(灰色)
エスコ¥3,290税込¥3,6191個翌日出荷塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。 30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。成分ポルトラントセメント、珪砂エスコ品番EA934HA-26色グレー硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)危険物の類別非危険物施工面積500×500mm(10mm厚)
1.3kg 超急硬セメント(灰色)
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。 30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。成分ポルトラントセメント、珪砂エスコ品番EA934HA-21色グレー硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)危険物の類別非危険物施工面積280×280mm(10mm厚)