セメント :「硬化剤 樹脂」の検索結果
「色」から絞り込む

グレー系(10)

ホワイト系(7)
急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。
従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。
用途ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。
硬化時間(分)30
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
無収縮で塗り易い。薄塗りしてもひび割れしません。雨の日(小雨程度)にも施工できます。すばらしい防水性を発揮します。
用途緊急工事、防水の必要な箇所にご使用下さい。 (浴室、ベランダ、土間、屋上など)
色グレー
特性防水
硬化時間(分)60
仕様防水、速乾、無収縮、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水材、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×250×30
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚10×縦300×横450mm
適応下地モルタル、コンクリート面
急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。接着性に優れ、約60分位で仕上がります。補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。
用途ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。ALC間の目地部の充填。ACL面の化粧仕上げ等。
色ホワイト
硬化時間(分)60
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×240×20
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚10×縦250×横320mm
適応下地ALC
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
普通セメントの約3倍の速さで硬化します。
用途床面、土間廻りの補修。
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
仕様速乾、砂入りセメント
成分早強ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂
材質早強ポルトランドセメント、骨材、接着剤
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)430×330×50
危険物の類別非危険物
施工面積10mm厚 約1000×500mm
適応下地モルタル、コンクリート面
1箱(10kg×2袋)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
色々な材質(タイル、FRP等)に接着可能なセメント系硬化パテ。
3時間硬化タイプ。
防水性・耐水性に優れています。
無収縮タイプ。
用途浴室・洗面廻りのあらゆる補修(ワレ・ハガレ・隙間・ひび割れ・穴埋め等)
特性防水性、耐水性
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂
色ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65
硬化時間(時間)3
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚 約200mm×1400m
適応下地モルタル、コンクリート面、タイル、FRP、ホーロー
セメントに弾性のある樹脂(アクリル系樹脂)を混合してあります。
水を加えて混ぜていただくだけで、車止めを接着するために適したセメントが出来ます。
車止めとして使用できるまで3日~4日乾かしていただく必要があります。
この商品1個で、標準的な車止めブロック(120×120×500mm)が2個接着できます。
用途コンクリート製車止めブロックの接着
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系粉末樹脂、その他添加物
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×260×40
硬化時間(分)60
危険物の類別非危険物
施工面積車止めブロック約2個分
適応下地モルタル、コンクリート、アスファルト
急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。接着性に優れ、約60分位で仕上がります。補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。
用途ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。ALC間の目地部の充填。ACL面の化粧仕上げ等。
色ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50
施工面積約10mm厚で1000×320mm
硬化時間(分)60
適応下地ALC
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
仕様速乾、砂入りセメント
危険物の類別非危険物
ネンド状にして修理箇所につめ込むだけで、約2分位で硬化し止水等の補修がすばやくできます。
雨の日でも施工できます。
用途水もれ、湧水箇所の緊急補修。
色グレー
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)155×130×20
硬化時間(分)2
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
特性速硬
耐水性・防水性に優れています。
薄塗り(約2mm)してもヒビ割れしにくい。
無収縮タイプ
用途水廻りの化粧仕上げ、タイル目地の補修等
特性耐水性、防水性
仕様速乾、砂入りセメント
成分粉末(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×150×40
硬化時間(時間)10
危険物の類別非危険物
施工面積2mm厚約500×700mm
適応下地モルタル、コンクリート面
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。
面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使いください。
本品は超速乾タイプのセメント系補修材です。
ブロック・レンガのハガレやワレカケ、タイルの圧着、門柱金具やフェンスのセメントとのジョイントなどの補修にお使い下さい。
硬化時間(分)10
仕様砂入り樹脂セメント
付属品専用練り液、ヘラ付き
成分粉体(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
材質粉体:セメント・骨材・粉末樹脂、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂
色グレー
容量(g)粉体:60、練り液:17(少量使い切りタイプ)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面、ブロック、レンガ等
当品は練り作業終了時より直ちに硬化を始め、約3分後には完全硬化し接着や充填時にその効果を発揮します。
色グレー
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×150×45
硬化時間(分)3
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚10×縦200×横200mm
適応下地モルタル、コンクリート面
無収縮で塗り易い。薄塗りしてもひび割れしません。雨の日(小雨程度)にも施工できます。すばらしい防水性を発揮します。
用途緊急工事、防水の必要な箇所にご使用下さい。 (浴室、ベランダ、土間、屋上など)
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50
施工面積約10mm厚で300×900mm
硬化時間(分)60
適応下地モルタル、コンクリート面
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水材、粉末樹脂
特性防水
仕様防水、速乾、無収縮、砂入りセメント
危険物の類別非危険物
耐水性・防水性に優れています。
抗菌剤入りでカビがはえにくい。
用途カビが発生しやすい水廻りの補修、タイルの目地等
色ホワイト
特性耐水性、防水性
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×230×25
硬化時間(時間)10
危険物の類別非危険物
施工面積10mm厚約300×300mm
適応下地モルタル、コンクリート面
ブロック、レンガ、タイルの圧着に最適
色グレー
仕様砂入りセメント
成分粉末(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45
硬化時間(分)夏:2、冬:5
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚5mm×縦10mm×横2.5m
適応下地モルタル、コンクリート面
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。
面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。
本品は速乾性と防水性を兼ね備えたセメント系補修材です。
朝、補修すれば夕方には浴室を使用することができます。
コンクリート面のスキ間、ワレ、水漏れやタイルのハガレやワレの補修にご使用下さい。
特性防水性
仕様砂入り樹脂セメント
付属品専用練り液、ヘラ付き
成分粉体(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
材質粉体:セメント・骨材・粉末樹脂、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂
色ホワイト
容量(g)粉体:60、練り液:17(少量使い切りタイプ)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10
硬化時間(分)60
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。