2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
菊水化学工業JSカチオンエポ#0
コンクリート面に対して極めて高い接着力強度を有しています。 エポキシや鉄骨等の異種下地へも高い接着力強度を有し、仲介接着に使用出来ます。 早強タイプで短期間(施工の翌日)で強度発現します。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0~1mm厚 各種仕上材の下地調整 塗り床工事における下地調整 異種下地面への接着バインダー 厚さ(mm)0~1 種類カチオン・エポキシ系ポリマーセメント 使用量約0.83kg/m2、約34m2(約0.5mm厚)、単位容積質量:約1.65kg/L、練り上り容量:約17L 危険物の類別非危険物 希釈液無希釈 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1セット(28kg)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

菊水化学工業カチコテSP
コンクリートに対する付着性などに優れ、浮き・剥がれの発生がほとんどありません。 工場生産によるプレミックスモルタルのため、粉体に水を加えるだけで使用でき、品質管理が容易です。 ローラー 刷毛での施工も可能ですが、ローラー、刷毛での仕様はJIS適合仕様になりません。
用途一般建築物の内外装 下地調整 0.5~3mm厚 厚さ(mm)【コテ塗り仕様】0.5~3、【ローラー塗り仕様】0.5 種類カチオン系ポリマーセメント JIS規格【コテ塗り仕様】JIS A 6916/下地調整塗材C-2 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容【コテ塗り仕様】施工方法:こて塗り・施工器具:こて、【ローラー塗り仕様】施工方法:ローラー・施工器具:ウールローラー(中毛) 所要量(kg/m2)【コテ塗り仕様】約16m2/袋(約1mm厚)、約1.2kg/m2、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約16L【ローラー塗り仕様】約35m2/袋(0.5mm厚)、約0.6kg/m2、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約17.5L
1セット(20kg)
7,598 税込8,358
4日以内出荷

『セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります