セメント :「洗い出し」の検索結果
セメントとは、コンクリートやモルタルの材料であり、水による化学反応で硬化する性質をもつ灰色の粉末状。石灰石、粘土、けい石、酸化鉄が主にな原材料となっています。ポルトランドセメント、混合セメント、特殊セメントの3種類がありますが、日本ではポルトランドセメントが最も一般的。セメントは単体で使用する場合はあまりなく、コンクリートのひび割れの補修やブロックの接着など、主に補修材や接着剤として使用されています。
商品豆知識
「色」から絞り込む
コンクリート打継面のレイタンスや脆弱部を容易にかつ均一に除去できます。
コンクリート表面薄層部のみ遅延させるため、レイタンスや脆弱部の除去処理の時間的制約が少なくなります。
コンクリート打継引張強度のバラツキも少なく、チッピング処理と同程度以上になります。
ウェットブラスト、チッピング処理に比べて経済的で、工程短縮・省力化が図れます。
コンクリートや鉄筋に悪影響をおよぼしません。
用途コンクリートの水平打継ぎ目処理。骨材洗い出し化粧仕上など。
色淡褐色液体
pH8.0
主成分グルコン酸塩
標準使用量300g/m2
密度(g/cm3)1.05~1.07
粘度(mPa・s)5
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
速乾性なので水性タイプのような液ダレがなく、洗い出しが不要な部分に流れません。
チッピング処理に比べ打継面の劣化がなく、処理時間の短縮が図れます。
着色していますので、乾燥後も塗布部分の識別ができます。多少の雨では流されません。
用途PC版などの鉛直面の洗い出し
橋梁工事などの鉛直面のレイタンス処理
化粧骨材の洗い出し
液色白
仕様洗い出し深さ3~4mm
塗布面積(m2)20~25
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
粒径(mm)骨材:8~22
危険物の性状非水溶性
1缶(5kg)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
セメント二次製品等から発生する白華現象は固くて溶け難い頑固な白アクとされてきましたが、アクトルで簡単に除去可能となりました。アクトルは現代科学のバイオ酵素と数10種類の無公害薬品の合成により開発された国内唯一の白華除去剤です。コンクリートやセメント二次製品の白華除去と洗浄力に優れた効果を発揮します・アクトルは環境に優しい無公害薬品を使用している為、洗浄水はそのまま河川などに流せます。
用途【洗浄体】インターロッキングブロック・コンクリート・モルタル・レンガ・メジ・タイル・テラゾー・ボンタイル・リシンなど。【汚れ除去】白華・コンパネアク・水あか・洗い出し・サビ・湯石・青コケ・黒カビなど
内容量(L)4
種別酸性液
面積(m2)40~80(4L)
使用方法1.車用の洗車ブラシなどで白華箇所へ塗りつけます。2.白華反応の白い泡が消滅すれば、白華は除去されています。3.洗浄後は、全体を水で洗い流します。
危険物の類別非危険物
1缶
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
一般コンクリートの水平打継目処理剤です。
コンクリート打設時点で原液を300g/m2(ジョウロ散布の場合は2倍希釈液を600g/m2)散布することにより、打設後24時間(20℃)以内の圧力水等により打継目処理が効果的・効率的に行えます。
用途ダム、ケーソン、橋梁下部工、PCタンク、LNGタンク基礎、砂防堰堤、下水処理場、浄水場、地下鉄、発電所、共同構骨材露出工法など。
遊歩道、参道などの洗い出し美粧など。
色淡褐色液体
pH8.0±1.0
比重1.06
標準使用量300g/m2
粘度(mPa・s)1.0(25℃)
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。