モルタル :「仕上げセメント」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1袋(4kg)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
天然石の美しさと伝統の左官技術を再現。水洗い不要で鮮やかな仕上がり。室内、室外どちらも施工可能です。
用途エントランス・アプローチ・玄関・ガレージ・テラス・屋上・店舗・遊歩道など。水洗いが不要です。スポンジで拭き取るだけで仕上がります。今まで施工できなかった室内にも施工を可能としました。既調合(プレミックスタイプ)で面倒な現場での調合作業は不要です。専用種石も最適なザイズと割合に配合済みで均一で美しく仕上がります。専用特殊セメントで施工時間も大幅に短縮、洗出しで翌日開放を可能にしました。店舗工事・リフォーム案件など時間的に余裕がない工事にもとても最適です。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にでき周辺を汚すこともなく環境にも優しく安心です。◎扱いやすい1m2セットで無駄なく経済的。在庫管理も簡単にできます。
セット内容専用種石1袋、専用モルタル1袋、専用下塗剤1袋、取扱説明書1部
質量(kg/セット)30
危険物の類別非危険物
関連資料(0.58MB)
施工面積(m2)1
混水量(L/袋)約3.2~3.6
塗布厚さ(mm)13
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。