モルタル :「ゼロヨン 20」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕上り色はコンクリート近似色であり、露出仕上げが可能です。耐摩耗性に優れ、人・車等の通る場所など強度を必要とする場所への露出仕上げが可能です。刷毛引き仕上げ・こて押え仕上げが可能です。一材型製品のため、缶・ボトル等の廃材が出ません。工場生産による均一配合のため、水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。
仕様標準調合:清水/約4.5r
仕上適合:露出仕上げ、塗床
適合部位内・外床、住宅基礎立ち上り
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル等
特性耐摩耗性
施工面積(m2)標準:約4(4mm厚)
塗布厚さ(mm)標準:2~5
1袋(25kg)
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。