絞り込み
ブランド
  • 菊水化学工業
  • 家庭化学(18)
  • マツモト産業(18)
  • ヤブ原産業(12)
  • トーヨーマテラン(9)
  • 日本ジッコウ(7)
  • 日本化成(6)
  • アサヒペン(4)
  • オバナヤ・セメンテックス(4)
  • タイムケミカル(3)
  • サンホーム(3)
  • レゾナック建材(旧 昭和電工建材)(3)
  • コニシ(2)
  • ヤヨイ化学(2)
  • 四国化成(2)
  • UNISON(ユニソン)(2)
  • 陽光物産(2)
  • 小野田ケミコ(2)
  • ABC商会(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
JSプレミックス60H 菊水化学工業JSプレミックス60H菊水化学工業
5,798税込6,378
1個(20kg)
4日以内出荷
圧縮強度が高いため、通常のコンクリート以外にも高強度コンクリートの欠損部にも適応可能。 追っかけ塗り重ねることで塗厚60mmまで一工程で施工可能。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 高いチクソ性を有するので、自重によるダレがありません。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁 標準塗厚 3~60mm 欠損部補修・断面修復 不陸調整厚さ(mm)3~60種類ポリマーセメントプレミックスモルタル使用量単位容積質量:約1.92kg/L、練り上り容量:約12L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
JSプレミックス70 菊水化学工業JSプレミックス70菊水化学工業
5,298税込5,828
1個(20kg)
4日以内出荷
追っかけ塗り重ねることで塗厚60mmまで一工程で施工可能。 早強形セメントを使用していますので、工期が短縮できます。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁 標準塗厚 3~60mm 欠損部補修・断面修復 不陸調整厚さ(mm)3~60種類カチオン・エポキシ系ポリマーセメント使用量単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約16.4L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
JSプレミックス60 菊水化学工業JSプレミックス60菊水化学工業
3,998税込4,398
1個(12.5kg)
4日以内出荷
追っかけ塗り重ねることで欠損部の厚塗補修可能。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 高いチクソ性を有するので、自重によるダレがありません。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁 標準塗厚 3~60mm 欠損部補修・断面修復 不陸調整厚さ(mm)3~60種類ポリマーセメントプレミックスモルタル使用量単位容積質量:約1.53kg/L、練り上り容量:約10L、1立方メートル当たりの標準使用量:約100袋危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
スタッコプライマー#3 菊水化学工業スタッコプライマー#3菊水化学工業
10,980税込12,078
1缶(18kg)
4日以内出荷
塗り継ぎモルタル下地への急激な吸水が調整できます。 モルタルの接着力を確保・安定させることができます。 モルタルに混入することで長期間安定した接着力を保持します。
用途塗り継ぎモルタル下地への急激な吸水が調整できます。 モルタルの接着力を確保・安定させることができます。 モルタルに混入することで長期間安定した接着力を保持します。種類SBR危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:刷毛/ウールローラー等所要量(kg/m2)450~900m2/18kg、0.10~0.20kg/m2(5倍液)
JSサッシュモルタル 菊水化学工業JSサッシュモルタル菊水化学工業
3,998税込4,398
1個(25kg)
4日以内出荷
サッシ廻り充填材として、水の透水を抑えた専用設計のモルタルです。 軽量で、注入器での作業がスムーズに行えます。 現場調合モルタルと比較して硬化体の断熱性が高く、結露防止に効果があります。
用途サッシ開口部とコンクリートの隙間充填 ALCパネルとコンクリートの隙間充填種類ポリマーセメント標準使用量1立方メートル当たり:約47袋使用量単位容積質量:約1.45kg/L、練り上り容量:約21L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工器具:専用注入器
スタッコ ウルトラモルタル・HS 菊水化学工業スタッコ ウルトラモルタル・HS菊水化学工業
8,998税込9,898
1セット(20kg)
4日以内出荷
こて作業の可能な超高強度(100N/mm2)モルタルです。 厚さ5mm~50mmまで対応します。
用途超高強度コンクリートの不陸調整、断面修復 かぶり厚さが不足する鉄筋コンクリートの修繕等厚さ(mm)5~50種類ポリマーセメントプレミックスモルタル使用量約24.8kg/m2、約0.9m2(約10mm厚 混練水含む)、単位容積質量:約2.48kg/L、練り上り容量:約9.2L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
JSプレミックス10 菊水化学工業JSプレミックス10菊水化学工業
4,898税込5,388
1個(20kg)
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので水練で使用できます。 薄塗やジャンカ補修などの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0~2mm厚 吹付け仕上げの下地調整仕上げ厚さ(mm)0~2種類プレミックスモルタルJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1使用量約1.61kg/m2、約16.8m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.61kg/L、練り上り容量:約16.8L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
カチオンRF 菊水化学工業カチオンRF菊水化学工業(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個(20kg)
4日以内出荷
優れた作業性 ローラー・吹付専用材料ですが、水量調整でコテ塗も可能です。 工場生産によるプレミックスモルタルの為、粉体に水を加えるだけで使用でき品質管理が容易です。 JIS A6916 C-1・C-2の両方の品質規格を満足しています。
用途一般建築物の内外装 新築・改修下地種類ポリマーセメントプレミックスモルタルJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1、C-2危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り、施工器具:ウールローラー/リシンガン/刷毛等所要量(kg/m2)<吹付け・ローラー・刷毛塗り>23~33m2/20kg、0.6~0.86kg/m2、単位容積質量:約1.5kg/L、練り上り容量:約21L<コテ塗り>約1.07kg/m2(1mm厚)、約18.7m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約18.7L
キクスイ RLモルタル 菊水化学工業キクスイ RLモルタル菊水化学工業
7,898税込8,688
1セット(15.4kg)
3日以内出荷
軽量モルタル
危険物の類別非危険物
キクスイ JSプレミックス 60 菊水化学工業キクスイ JSプレミックス 60菊水化学工業
3,898税込4,288
1袋(12.5kg)
4日以内出荷
プレミックスモルタル
危険物の類別非危険物
BR-CLX 菊水化学工業BR-CLX菊水化学工業
8,798税込9,678
1個(20kg)
4日以内出荷
超低収縮 材齢28日で、0.01%程度の収縮率です。 一材速硬型 所定量の水と混練するだけで使用出来ますし施工後3時間程度で圧縮強度が得られます。 優れた作業性 軽量タイプで、特殊短繊維を添加しており、1工程・最大厚み50mm程度まで施工可能。 「左官工法による断面修復の性能照査」NEXCO規格適合品です。
用途不陸調整 欠損部の断面修復等厚さ(mm)3~50種類ポリマーセメントプレミックスモルタル標準使用量1立方メートル当たり:約70袋危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約1.4m2、約13.8kg/m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.65kg/L、練り上り容量:約14.4L
BR-HS 菊水化学工業BR-HS菊水化学工業
8,798税込9,678
1セット(22.7kg)
4日以内出荷
超高強モルタル こて作業可能な超強度モルタルです。 厚塗適正に優れています。5mm~50mmまで対応(1回の塗り厚は5mm~20mm)です。 徹底された品質管理の下製造しておりますので、安定した性能が得られます。
用途不陸調整・断面修復 かぶり厚さが不足する鉄筋コンクリートの修繕種類プレミックスモルタル標準使用量BR-HSフィラー:150袋、BR-HS:109セット(1立方メートル当たり)危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)<下塗り>約6.7m2・約1.5kg/m2(約1mm厚)・単位容積質量:約1.87kg/L・練り上り容量:約6.7L<高強度モルタル>約0.9m2・約24.8kg/m2(約10mm厚)・単位容積質量:約2.48kg/L・練り上り容量:約9.2L
BR-D コテ 菊水化学工業BR-D コテ菊水化学工業
7,998税込8,798
1セット(22kg)
4日以内出荷
作業性が優れています。 各種塗装仕上材との密着性に優れています。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 下地調整 0.5~3mm厚厚さ(mm)0.5~3種類プレミックスモルタルJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約1.5kg/m2、約15m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.8kg/L、練り上り容量:約15L
BR-エポ 菊水化学工業BR-エポ菊水化学工業
11,980税込13,178
1セット(10kg)
15日以内出荷
優れた接着力を発揮します。コンクリートに対する接着強さが大きく剥がれの発生がほとんど有りません。 水系のエポキシ樹脂を使用しておりますので環境に優しく取扱いが容易です。 水系のエポキシ樹脂とセメントを主成分にしている為、ほとんどの仕上材が施工可能です。 混練比重1.6と軽量な為優れた厚塗り適正があります。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 コンクリート・モルタルの欠損部補修 標準塗厚5~30mm厚さ(mm)5~30種類プレミックスモルタル標準使用量1立方メートル当たり:約167セット危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約16kg/m2(10mm厚)、約0.6m2(10mm厚)、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約6L
BR-エポ 菊水化学工業BR-エポ菊水化学工業
25,980税込28,578
1セット(25kg)
4日以内出荷
優れた接着力を発揮します。コンクリートに対する接着強さが大きく剥がれの発生がほとんど有りません。 水系のエポキシ樹脂を使用しておりますので環境に優しく取扱いが容易です。 水系のエポキシ樹脂とセメントを主成分にしている為、ほとんどの仕上材が施工可能です。 混練比重1.6と軽量な為優れた厚塗り適正があります。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 コンクリート・モルタルの欠損部補修 標準塗厚5~30mm厚さ(mm)5~30種類プレミックスモルタル標準使用量1立方メートル当たり:約67セット危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約16kg/m2(10mm厚)、約1.5m2(10mm厚)、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約15L
BR-LS 菊水化学工業BR-LS菊水化学工業
8,898税込9,788
1個(15kg)
4日以内出荷
工場生産によるプレミックスモルタルのため、粉体に水を加えるだけで使用でき、品質管理が容易です。 単位容積質量が1.3と軽量であるため、天井やあげ裏面での施工が容易です。 現場での調合がなく、安定した品質の確保が出来ます。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 コンクリート・モルタル・ALC板等の欠損部補修 標準塗厚5~30mm厚さ(mm)5~30種類プレミックスモルタル標準使用量1立方メートル当たり:約67セット危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約9.5kg/m2、約1.5m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.3kg/L、練り上り容量:約16L
BR-CLH 菊水化学工業BR-CLH菊水化学工業
7,698税込8,468
1セット(22kg)
4日以内出荷
普通モルタルに比べて軽量のため運搬、塗り作業が簡単に行えます。 5~30mm厚の欠損部に塗ってもズレ・ダレを生じません。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 コンクリート・モルタルの欠損部補修 標準塗厚5~30mm厚さ(mm)5~30種類プレミックスモルタル標準使用量1立方メートル当たり:約68セット危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約15kg/m2(約10mm厚)、約1.5m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.65kg/L、練り上り容量:約15L
BR-CL 菊水化学工業BR-CL菊水化学工業
11,980税込13,178
1セット(22kg)
4日以内出荷
普通モルタルに比べて軽量のため運搬、塗り作業が簡単に行えます。 特殊セメントを使用することで混練後、3時間で硬化し、工期短縮が可能です。 独自の配合処方により、5~50mm厚の欠損部に塗ってもズレ・ダレを生じません。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 コンクリート・モルタルの欠損部補修 標準塗厚5~50mm厚さ(mm)5~50種類プレミックスモルタル標準使用量1立方メートル当たり:約64セット危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約13.6kg/m2(約10mm厚)、約1.6m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約16L
スタッコEMX-05 菊水化学工業スタッコEMX-05菊水化学工業
14,980税込16,478
1缶(18kg)
4日以内出荷
特殊アクリル・カチオン耐溶剤形エマルジョンを使用しています。 セメントとの混和性がよく、耐溶剤性・耐油性に優れています。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 セメントに混入することで、モルタルの物性を向上・安定します。
用途溶剤系仕上材の下地モルタル混和材 モルタルの物性向上 長期接着耐久性種類亜硝酸塩使用量適宜危険物の類別非危険物
スタッコEMXカチオン 菊水化学工業スタッコEMXカチオン菊水化学工業
17,980税込19,778
1缶(18kg)
4日以内出荷
モルタル等に混入することで、接着性・防水性が上がります。 耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性が優れています。 中性化抑止性能が優れています。 凍害防止に優れた効果があります。 各種材質の下地に対する接着力が優れています。
用途セメントモルタルへの混和(物性向上) 長期接着耐久性種類特殊アクリル系(カチオン)使用量適宜危険物の類別非危険物
BRボンド 菊水化学工業BRボンド菊水化学工業
25,980税込28,578
1缶(18kg)
4日以内出荷
セメントの混和性に優れています。 モルタルの接着性を向上させます。 カチオン系混和液です。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 モルタル混和用樹脂種類EVA使用量適宜危険物の類別非危険物希釈液清水
モルパット45 菊水化学工業モルパット45菊水化学工業
9,898税込10,888
1缶(18kg)
4日以内出荷
セメント混和用ポリマーディスパージョンの性能規格を満足します。 公共建築協会 吸水調整材(Bタイプ)の規格にも適合しています。
用途一般建築物の内外装 モルタル混和液 吸水調整種類カチオン系アクリル危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:エアレス/刷毛/ウールローラー等所要量(kg/m2)450~600m2/18kg、0.15~0.20kg/m2(5倍液)
キクスイ フィラー 一材型 菊水化学工業キクスイ フィラー 一材型菊水化学工業
6,798税込7,478
1個(20kg)
4日以内出荷
一材タイプなので、所定量の水と混練するだけで使用出来ます。 1材型プレミックスモルタルの為、混和液容器などの廃材がなく廃棄物の削減になります。 接着性、耐衝撃性、耐ひび割れ性、耐久性に優れています。
用途一般建築物の内外装 下地調整 0~1mm厚厚さ(mm)0~1種類プレミックスモルタルJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等所要量(kg/m2)23~40m2/20kg、0.5~0.86kg/m2、単位容積質量:約1.53kg/L
ソルトストップ断面修復材HS 菊水化学工業ソルトストップ断面修復材HS菊水化学工業
8,998税込9,898
1セット(22.7kg)
4日以内出荷
超高強モルタル こて作業可能な超強度モルタルです。 厚塗適正に優れています。5mm~50mmまで対応(1回の塗り厚は5mm~20mm)です。 徹底された品質管理の下製造しておりますので、安定した性能が得られます。 「左官工法による断面修復の性能照査」NEXCO規格適合品です。
用途不陸調整・断面修復 かぶり厚さが不足する鉄筋コンクリートの修繕厚さ(mm)5~50種類プレミックスモルタル標準使用量ソルトストップHSフィラー:150袋、ソルトストップ断面修復材HS:109セット(1立方メートル当たり)危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)<下塗り>約6.7m2、約1.5kg/m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.87kg/L、練り上り容量:約6.7L<高強度モルタル>約0.9m2、約24.8kg/m2(約10mm厚)、単位容積質量:約2.48kg/L、練り上り容量:約9.2L
ソルトストップ断面修復材LSX 菊水化学工業ソルトストップ断面修復材LSX菊水化学工業
8,998税込9,898
1個(20kg)
4日以内出荷
超低収縮 材齢28日で、0.01%程度の収縮率です。 一材速硬型 所定量の水と混練するだけで使用出来ますし施工後3時間程度で圧縮強度が得られます。 優れた作業性 軽量タイプで、特殊短繊維を添加しており、1工程・最大厚み50mm程度まで施工可能。 「左官工法による断面修復の性能照査」NEXCO規格適合品です。
用途不陸調整 欠損部の断面修復等厚さ(mm)3~50種類プレミックスモルタル標準使用量1立方メートル当たり:約70袋使用量約1.4m2、約13.8kg/m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.65kg/L、練り上り容量:約14.4L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
スタッコ ウルトラモルタル・LS 菊水化学工業スタッコ ウルトラモルタル・LS菊水化学工業
8,998税込9,898
1個(20kg)
4日以内出荷
超低収縮:材齢28日で、0.01%以下の収縮率です。 一材タイプなので、所定量の水と混練するだけで使用出来、施工後3時間で10N/mm2の強度が得られます。
用途不陸調整 欠損部の断面修復等厚さ(mm)3~50種類プレミックスモルタル使用量約16kg/m2、約1.4m2(約10mm厚 混練水含む)、単位容積質量:1.65kg/L、練り上り容量:約14.4L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
スタッコ ウルトラフィラー 菊水化学工業スタッコ ウルトラフィラー菊水化学工業
7,998税込8,798
1個(10kg)
4日以内出荷
難接着な超強度コンクリートへの接着性に優れ、仲介接着材としてご使用頂けます。 内外壁面で新築及び改修仕様として適応可能な万能フィラーです。 一材タイプなので、所定量の水と混練するだけで使用出来ます。
用途超高強度コンクリートへの仲介接着材 改修工法の仲介接着 各種仕上材の下地調整厚さ(mm)0.5~3種類ポリマーセメントモルタル使用量約1.87kg/m2、約6.7m2(約1mm厚 混練水含む)、単位容積質量:約1.87kg/L、練り上り容量:約6.7L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り/刷毛塗り、施工器具:こて/刷毛
JSプレミックスカチオン100RF 菊水化学工業JSプレミックスカチオン100RF菊水化学工業
8,998税込9,898
1個(20kg)
4日以内出荷
ローラー・吹付け専用材料ですが水量調整でコテ塗も可能です。 内外装に使用出来、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練で使用できます。
用途一般建築物の内外装 下地調整 0.5~1mm厚 改修工法の仲介接着 ALCパネル・コンクリートブロック素地調整 ピンホール・巣穴・ヘアークラックの補修厚さ(mm)0.5~1種類ポリマーセメントプレミックスモルタルJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2使用量<吹付け>23~27m2/20kg/袋、0.74~0.86kg/m2<ローラー・刷毛塗り>33~40m2/20kg/袋、0.50~0.60kg/m2危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り、施工器具:ウールローラー/リシンガン/刷毛等
キクスイ メンテペースト 菊水化学工業キクスイ メンテペースト菊水化学工業
8,398税込9,238
1セット(15kg)
4日以内出荷
UR都市機構の性能基準に適合する初期補修用プレミックスポリマーセメントペーストです。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁 「キクスイ RLモルタル」の下塗材 鉄筋露出部の防錆種類プレミックスモルタル使用量単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約9L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:刷毛塗り、施工器具:刷毛
キクスイ RLモルタル 菊水化学工業キクスイ RLモルタル菊水化学工業
7,698税込8,468
1セット(15.4kg)
4日以内出荷
軽量であるため、軒天やあげ裏での施工が容易です。 施工翌日には、強度が発現し次の工程に移れます。 既調合の粉体と混和液をセットしていますので、安定した品質を確保できます。
用途一般建築物の内外装 欠損部補修・断面修復 不陸調整種類ポリマーセメント標準使用量1立方メートル当たり:約91セット使用量単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約11L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り/へら塗り、施工器具:こて/へら等
JSプレミックススタウト 菊水化学工業JSプレミックススタウト菊水化学工業
4,998税込5,498
1個(20kg)
4日以内出荷
スタッコ・ベースネット工法のネット専用貼付け材です。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
用途ベースネットの張付け種類ポリマーセメントプレミックスモルタルJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2使用量約3.5kg/m2、約7.5m2(約2mm厚)、単位容積質量:約1.73kg/L、練り上り容量:約15L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
JSミクロバリアー 菊水化学工業JSミクロバリアー菊水化学工業
19,980税込21,978
1セット(20kg)
4日以内出荷
無機質で速硬性の材料です。 コンクリート中への拡散速度が速く浸透性に優れています。 コンクリート中の塩害・凍害・風化防止に効果を発揮します。
用途コンクリート製擁壁、水槽など躯体の防水及び止水 地下構造体コンクリート防水及び止水 寒冷地・沿岸部のコンクリート構造体の凍結融解・塩害の防止種類プレミックスモルタル危険物の類別非危険物希釈液スタッコEMXカチオン(4倍希釈液)施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/こて塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/こて等塗付量(kg/m2)約1.6(約20m2/セット)
JSプレミックスカチオン100 菊水化学工業JSプレミックスカチオン100菊水化学工業
8,398税込9,238
1個(20kg)
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 異種下地(吹付けタイル・鉄板)への仲介接着に使用できます。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0.5~3mm厚 改修工事の仲介接着 吹付け仕上材の下地調整 床補修の仕上げ、壁面のしごき仕上げ厚さ(mm)0.5~3種類ポリマーセメントプレミックスモルタルJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約1.56kg/m2、約16m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.56kg/L、練り上り容量:約16L
JSプレミックス300 菊水化学工業JSプレミックス300菊水化学工業
4,898税込5,388
1個(20kg)
15日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 特に陶磁器質タイルの下地調整に最適です。 ループボンド・タフバインダー工法(LT工法)対応製品です。
用途外装タイルの下地調整 下地調整 3~15mm厚 各種補修材の下塗り 各種仕上材の下地調整 一般建築物の内外装及び床厚さ(mm)3~15種類カチオン系ポリマーセメントプレミックスモルタルJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約8.0kg/m2、約3.2m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.60kg/L、練り上り容量:約16L
JSプレミックス40 菊水化学工業JSプレミックス40菊水化学工業
4,698税込5,168
1個(20kg)
4日以内出荷
外装タイルの下地調整に最適です。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 3~10mm厚 外装タイルの下地調整 床補修の仕上げ 各種仕上材の下地調整厚さ(mm)3~10種類ポリマーセメントプレミックスモルタルJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約7.4kg/m2、約3.4m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.48kg/L、練り上り容量:約16.8L
JSプレミックス30 菊水化学工業JSプレミックス30菊水化学工業
3,998税込4,398
1個(20kg)
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 薄塗りの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0~15mm厚 吹付け仕上材の下地調整仕上げ 床補修の仕上げ 外装タイルの下地調整厚さ(mm)0~15種類ポリマーセメントプレミックスモルタルJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約16.4kg/m2、約1.6m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.64kg/L、練り上り容量:約16L
JSプレミックス20 菊水化学工業JSプレミックス20菊水化学工業
4,998税込5,498
1個(20kg)
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 薄塗りの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0~15mm厚 吹付仕上材の下地調整 床補修の仕上げ 壁面のしごき仕上げ厚さ(mm)0~5種類ポリマーセメントプレミックスモルタルJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約8.1kg/m2、約3.2m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.63kg/L、練り上り容量:約16L
JSプレミックスフィラー 菊水化学工業JSプレミックスフィラー菊水化学工業
4,998税込5,498
1個(20kg)
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 薄塗りの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0~2mm厚 吹付け仕上げ材の下地調整仕上げ 床補修の仕上げ 壁面のしごき仕上げ厚さ(mm)0~2種類ポリマーセメントプレミックスモルタルJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約1.5kg/m2、約17m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.5kg/L、練り上り容量:約17L
ライトセメントB0 菊水化学工業ライトセメントB0菊水化学工業
4,498税込4,948
1個(20kg)
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 コテ切れが良く、容易に平滑な仕上面が得られます。 薄塗り下地調整やしごき仕上げに最適です。 コンクリート表面の色合せに最適です。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0.5~2mm厚 コンクリート表面の色合せ厚さ(mm)0.5~2種類プレミックスモルタル危険物の類別非危険物希釈液清水、モルタル混和液(スタッコプライマー#3、又はモルパット45)施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約1.7kg/m2、約15m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約15L
アンダーテックス T 菊水化学工業アンダーテックス T菊水化学工業
6,898税込7,588
1セット(27kg)
4日以内出荷
防水の厚付け下地調整に最適です。 特殊配合により滑らかなコテ作業を実現しました。
用途一般建築物の内外装 ウレタン防水・シート防水の下地調整材 下地調整 2~10mm厚厚さ(mm)2~10種類プレミックスモルタル危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約16kg/m2、約1.7m2(10mm厚)、単位容積質量:約1.8kg/L、練り上り容量:約16L

セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります

モルタル