モルタル :「セメント こて」の検索結果
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
コテ切れが良く、容易に平滑な仕上面が得られます。
薄塗り下地調整やしごき仕上げに最適です。
コンクリート表面の色合せに最適です。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0.5~2mm厚
コンクリート表面の色合せ
厚さ(mm)0.5~2
種類プレミックスモルタル
危険物の類別非危険物
希釈液清水、モルタル混和液(スタッコプライマー#3、又はモルパット45)
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約1.7kg/m2、約15m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約15L
1個(20kg)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
こて作業の可能な超高強度(100N/mm2)モルタルです。
厚さ5mm~50mmまで対応します。
用途超高強度コンクリートの不陸調整、断面修復
かぶり厚さが不足する鉄筋コンクリートの修繕等
厚さ(mm)5~50
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
使用量約24.8kg/m2、約0.9m2(約10mm厚 混練水含む)、単位容積質量:約2.48kg/L、練り上り容量:約9.2L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1セット(20kg)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
追っかけ塗り重ねることで塗厚60mmまで一工程で施工可能。
早強形セメントを使用していますので、工期が短縮できます。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁
標準塗厚 3~60mm
欠損部補修・断面修復
不陸調整
厚さ(mm)3~60
種類カチオン・エポキシ系ポリマーセメント
使用量単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約16.4L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
ローラー・吹付け専用材料ですが水量調整でコテ塗も可能です。
内外装に使用出来、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練で使用できます。
用途一般建築物の内外装
下地調整 0.5~1mm厚
改修工法の仲介接着
ALCパネル・コンクリートブロック素地調整
ピンホール・巣穴・ヘアークラックの補修
厚さ(mm)0.5~1
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2
使用量<吹付け>23~27m2/20kg/袋、0.74~0.86kg/m2<ローラー・刷毛塗り>33~40m2/20kg/袋、0.50~0.60kg/m2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り、施工器具:ウールローラー/リシンガン/刷毛等
1個(20kg)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
普通モルタルに比べて軽量のため運搬、塗り作業が簡単に行えます。
特殊セメントを使用することで混練後、3時間で硬化し、工期短縮が可能です。
独自の配合処方により、5~50mm厚の欠損部に塗ってもズレ・ダレを生じません。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修
キクスイ BR工法用
コンクリート・モルタルの欠損部補修
標準塗厚5~50mm
厚さ(mm)5~50
種類プレミックスモルタル
標準使用量1立方メートル当たり:約64セット
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約13.6kg/m2(約10mm厚)、約1.6m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約16L
1セット(22kg)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
優れた作業性 ローラー・吹付専用材料ですが、水量調整でコテ塗も可能です。
工場生産によるプレミックスモルタルの為、粉体に水を加えるだけで使用でき品質管理が容易です。
JIS A6916 C-1・C-2の両方の品質規格を満足しています。
用途一般建築物の内外装
新築・改修下地
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1、C-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り、施工器具:ウールローラー/リシンガン/刷毛等
所要量(kg/m2)<吹付け・ローラー・刷毛塗り>23~33m2/20kg、0.6~0.86kg/m2、単位容積質量:約1.5kg/L、練り上り容量:約21L<コテ塗り>約1.07kg/m2(1mm厚)、約18.7m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約18.7L
1個(20kg)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
優れた接着力を発揮します。コンクリートに対する接着強さが大きく剥がれの発生がほとんど有りません。
水系のエポキシ樹脂を使用しておりますので環境に優しく取扱いが容易です。
水系のエポキシ樹脂とセメントを主成分にしている為、ほとんどの仕上材が施工可能です。
混練比重1.6と軽量な為優れた厚塗り適正があります。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修
キクスイ BR工法用
コンクリート・モルタルの欠損部補修
標準塗厚5~30mm
厚さ(mm)5~30
種類プレミックスモルタル
標準使用量1立方メートル当たり:約67セット
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約16kg/m2(10mm厚)、約1.5m2(10mm厚)、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約15L
1セット(25kg)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
優れた接着力を発揮します。コンクリートに対する接着強さが大きく剥がれの発生がほとんど有りません。
水系のエポキシ樹脂を使用しておりますので環境に優しく取扱いが容易です。
水系のエポキシ樹脂とセメントを主成分にしている為、ほとんどの仕上材が施工可能です。
混練比重1.6と軽量な為優れた厚塗り適正があります。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修
キクスイ BR工法用
コンクリート・モルタルの欠損部補修
標準塗厚5~30mm
厚さ(mm)5~30
種類プレミックスモルタル
標準使用量1立方メートル当たり:約167セット
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約16kg/m2(10mm厚)、約0.6m2(10mm厚)、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約6L
1セット(10kg)
¥11,980
税込¥13,178
15日以内出荷
追っかけ塗り重ねることで欠損部の厚塗補修可能。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
高いチクソ性を有するので、自重によるダレがありません。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁
標準塗厚 3~60mm
欠損部補修・断面修復
不陸調整
厚さ(mm)3~60
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
使用量単位容積質量:約1.53kg/L、練り上り容量:約10L、1立方メートル当たりの標準使用量:約100袋
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(12.5kg)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
圧縮強度が高いため、通常のコンクリート以外にも高強度コンクリートの欠損部にも適応可能。
追っかけ塗り重ねることで塗厚60mmまで一工程で施工可能。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
高いチクソ性を有するので、自重によるダレがありません。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁
標準塗厚 3~60mm
欠損部補修・断面修復
不陸調整
厚さ(mm)3~60
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
使用量単位容積質量:約1.92kg/L、練り上り容量:約12L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
軽量であるため、軒天やあげ裏での施工が容易です。
施工翌日には、強度が発現し次の工程に移れます。
既調合の粉体と混和液をセットしていますので、安定した品質を確保できます。
用途一般建築物の内外装
欠損部補修・断面修復
不陸調整
種類ポリマーセメント
標準使用量1立方メートル当たり:約91セット
使用量単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約11L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り/へら塗り、施工器具:こて/へら等
1セット(15.4kg)
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
異種下地(吹付けタイル・鉄板)への仲介接着に使用できます。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0.5~3mm厚
改修工事の仲介接着
吹付け仕上材の下地調整
床補修の仕上げ、壁面のしごき仕上げ
厚さ(mm)0.5~3
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約1.56kg/m2、約16m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.56kg/L、練り上り容量:約16L
1個(20kg)
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
薄塗りの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0~2mm厚
吹付け仕上げ材の下地調整仕上げ
床補修の仕上げ
壁面のしごき仕上げ
厚さ(mm)0~2
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約1.5kg/m2、約17m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.5kg/L、練り上り容量:約17L
1個(20kg)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
薄塗りの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0~15mm厚
吹付仕上材の下地調整
床補修の仕上げ
壁面のしごき仕上げ
厚さ(mm)0~5
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約8.1kg/m2、約3.2m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.63kg/L、練り上り容量:約16L
1個(20kg)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
難接着な超強度コンクリートへの接着性に優れ、仲介接着材としてご使用頂けます。
内外壁面で新築及び改修仕様として適応可能な万能フィラーです。
一材タイプなので、所定量の水と混練するだけで使用出来ます。
用途超高強度コンクリートへの仲介接着材
改修工法の仲介接着
各種仕上材の下地調整
厚さ(mm)0.5~3
種類ポリマーセメントモルタル
使用量約1.87kg/m2、約6.7m2(約1mm厚 混練水含む)、単位容積質量:約1.87kg/L、練り上り容量:約6.7L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り/刷毛塗り、施工器具:こて/刷毛
1個(10kg)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
スタッコ・ベースネット工法のネット専用貼付け材です。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
用途ベースネットの張付け
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2
使用量約3.5kg/m2、約7.5m2(約2mm厚)、単位容積質量:約1.73kg/L、練り上り容量:約15L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
超低収縮 材齢28日で、0.01%程度の収縮率です。
一材速硬型 所定量の水と混練するだけで使用出来ますし施工後3時間程度で圧縮強度が得られます。
優れた作業性 軽量タイプで、特殊短繊維を添加しており、1工程・最大厚み50mm程度まで施工可能。
「左官工法による断面修復の性能照査」NEXCO規格適合品です。
用途不陸調整
欠損部の断面修復等
厚さ(mm)3~50
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
標準使用量1立方メートル当たり:約70袋
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約1.4m2、約13.8kg/m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.65kg/L、練り上り容量:約14.4L
1個(20kg)
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
薄塗りの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0~15mm厚
吹付け仕上材の下地調整仕上げ
床補修の仕上げ
外装タイルの下地調整
厚さ(mm)0~15
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約16.4kg/m2、約1.6m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.64kg/L、練り上り容量:約16L
1個(20kg)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
外装タイルの下地調整に最適です。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 3~10mm厚
外装タイルの下地調整
床補修の仕上げ
各種仕上材の下地調整
厚さ(mm)3~10
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約7.4kg/m2、約3.4m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.48kg/L、練り上り容量:約16.8L
1個(20kg)
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。