「色」から絞り込む
ブラック系(2)
従来の補修用常温混合物よりも強度発現が早いです。
取扱が簡単です。
接着性・耐水性に優れているので路面が湿っていても大丈夫です。
施工後直ちに交通解放が可能です。
未開封であれば長期貯蔵が可能です。
用途修繕工事に伴う仮復旧、本復旧に。
ポットホールの補修に。
家周り、玄関先の補修、段差修正などに。
色黒
特性耐水性
材質骨材、石粉、石油アスファルト、植物油
危険物の類別非危険物
施工面積1m×1m(1cm厚)、0.1m×0.3m(3cm厚)
工具なしで施工可能な緊急ポットホール用補修材です。水で溶ける袋入り
用途施工直後に交通開放できる
セット内容500g×20袋
材質骨材・石粉・石油アスファルトほか
質量(kg)10
色黒
高さ(mm)135
容量(kg)10
横幅(mm)275
縦(mm)400
使用条件雨天時にも施工可能
危険物の類別非危険物
施工面積0.15m×0.15m(3cm厚)
1箱
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。