アスファルト :「油性塗料」の検索結果
関連キーワード
「色」から絞り込む

ブラック系(1)
日焼けにより退色や白化したアスファルト舗装面を施工当時の黒色にします。
駐車場の白線がある部分に対しても塗装できます。
用途アスファルト舗装面の美化。
色黒
成分瀝青・合成樹脂・石油系溶剤
使用方法(1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)油性用のローラー刷毛で、塗装してください。1Lで2m2塗布できます。(3)必要な場合、塗料用シンナーで全体量の3~5%程度希釈してください。(4)使用後のローラー刷毛は、乾かないうちに新聞紙やボロ布などでできる限り拭き取り、塗料用シンナーで洗浄してください。(5)塗装後、油性ライン用塗料で再度白線を引いた場合、白線に下地の『アスファルト美装』が染みだすことがありますので、ご注意ください。
主な用途アスファルト
標準使用量500mL/m2
希釈剤塗料用シンナーで3~5%程度迄
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)3(20℃時)、冬期は24以上
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
危険物の性状非水溶性
塗回数2
1缶(16L)
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。