アスファルト :「アスファルト」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。
色ブラック
硬化時間(時間)48
仕様常温合材
成分砕石、砂、アスファルト
危険物の類別非危険物
適応下地アスファルト
緊急補修に適したアスファルト補修材。
敷き詰め圧を加えるだけで固まります。
用途アスファルトのひび割れや隙間の補修。
仕様常温合材
成分砕石、砂、アスファルト
材質アスファルト常温合材
色ブラック
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×200×35
硬化時間(時間)48
危険物の類別非危険物
施工面積20mm厚 約200×300mm
適応下地アスファルト
アスファルト水平面のヒビ割れにそって充填補修できます。チューブ式なのでそのまま使えて便利!。トンガリノズルで深いヒビ割れから小さなヒビ割れまでOK!。完全硬化時間は、約24時間です。(気温・湿度で異なります)
色ブラック
仕様硬化型パテ
成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤、顔料等
寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×220×75
硬化時間(時間)表面:3、完全:24以上
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚3mm×縦3mm×横30m
適応下地アスファルト
流し込むだけで水平面の深さ6mm内のひびを簡単補修できます。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。
用途屋内外のアスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修
成分樹脂、無機質充填材、顔料
色黒
使用温度範囲(℃)6~34
液性弱アルカリ性
内容量(kg)1.0
完全硬化時間約30
硬化時間(時間)夏:約3 冬:約6
危険物の類別非危険物
施工量幅5mm深5mmで23m
1個
¥1,910
税込¥2,101
8日以内出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。