絞り込み
適用畳数
  • 2~6(1)
  • 4.5(1)
  • 4.5~8(1)
  • 6(59)
  • 8(82)
  • 10(43)
  • 12(49)
  • 14(19)
  • 20(1)
調光の可否
  • ×(119)
  • (89)
光色
  • その他(2)
  • キャンドル色(1)
  • 昼光色(138)
  • 昼白色(89)
  • 温白色(59)
  • 白色(10)
  • 電球色(233)
光束(Lm)
  • 1000未満(75)
  • 1000~2000未満(21)
  • 2000~3000未満(19)
  • 3000~4000未満(51)
  • 4000~5000未満(47)
  • 5000~6000未満(33)
  • 6000~7000未満(3)
調色の可否
  • ×(46)
  • (47)
演色指数(Ra)
  • 80未満(2)
  • 80~90未満(247)
  • 90以上(51)
80未満・80~90未満・90以上
明るさタイプ(Lm)
  • 400(3)
  • 410(2)
  • 440(2)
  • 450(2)
  • 458(2)
  • 512(2)
  • 600(3)
  • 780(3)
  • 815(3)
  • 830(3)
  • 2125(2)
  • 3300(6)
  • 3699(2)
  • 4000(4)
  • 4100(3)
  • 4180(2)
  • 4200(2)
  • 4299(3)
  • 5200(7)
  • 5800(3)
400・410・440・450・458・512・600・780・815・830・2125・3300・3699・4000・4100・4180・4200・4299・5200・5800・明るさタイプ(Lm)をもっと見る
器具・セット
  • セット品(41)
  • 器具のみ(2)
セット品・器具のみ
色温度(K)
  • 3000~5000未満(120)
  • 5000~6500未満(183)
  • 6500以上(109)
  • ~3000未満(149)
3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・~3000未満
電圧(V)
  • 100
  • 100~240(8)
  • 100~242(48)
  • 120~240(1)
  • 125(2)
消費電力(W)
  • 5未満(24)
  • 5~10未満(123)
  • 10~20未満(55)
  • 20~30未満(72)
  • 30~40未満(111)
  • 40~50未満(66)
  • 50~60未満(7)
  • 60~70未満(2)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(158)
  • DAIKO(大光電機)(54)
  • ODELIC(オーデリック)(51)
  • オーム電機(35)
  • 山田照明(12)
  • ENDO(遠藤照明)(12)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • 東芝(6)
  • 三菱電機(6)
  • 東京メタル(6)
  • 東芝ライテック(5)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • JAPPY(1)
  • スワン電器(1)
  • Luminous(ルミナス)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(1)
  • ヒロ・コーポレーション(1)
  • 日本防災スキーム(1)
Panasonic(パナソニック)・DAIKO(大光電機)・ODELIC(オーデリック)・オーム電機・山田照明・ENDO(遠藤照明)・アイリスオーヤマ・東芝・三菱電機・東京メタル・東芝ライテック・YAMAZEN(山善)・JAPPY・スワン電器・Luminous(ルミナス)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・GLOBAL(日本グローバル照明)・ヒロ・コーポレーション・日本防災スキーム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(72)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
365件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
2~6(1)
4.5(1)
4.5~8(1)
6(59)
8(82)
10(43)
12(49)
14(19)
20(1)
LEDシーリングライト Qシリーズ 調光 アイリスオーヤマLEDシーリングライト Qシリーズ 調光アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
シェードが小さく、高さが低くなることで圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に
付属品取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本寸法(mm)393×85電圧(V)AC100器具・セットセット光源色昼光色調光方式10段階演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否×
LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善)LEDシーリングライト リモコン付きYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
4,098税込4,508
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
用途照明、シーリング、ライトとして。明かり 天井 電気 リビング 寝室 子ども部屋 オフィス 事務所 シンプル 常夜灯電圧(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット保証期間1年タイマーOFFタイマー:30分/60分調光方式リモコン調光取扱説明書(7.08MB)演色指数(Ra)85以上調光の可否可(10段階)
小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
LEDミニシーリングライト 60W相当 オーム電機LEDミニシーリングライト 60W相当オーム電機(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに取り付け簡単LED5年保証対象商品
質量(g)約125電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)7.6定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ125×42(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×
LEDシーリングライト 調光 昼光色 オーム電機LEDシーリングライト 調光 昼光色オーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
直径40cmのシーリングライト明るさ4段階調光30分・60分のオフタイマー付き光源色は昼光色リモコン付きLED5年保証対象商品
付属品リモコン・リモコンケース・木ねじ×2本・単4形乾電池×2本(テスト用)・保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯…0.5、待機時…0.2本体寸法(mm)(約)直径Φ400×高さ93本体質量(kg)約1.0定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色使用場所室内用演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否×
LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機LEDシーリングライト 6畳用 調光オーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
直径38cmのシーリングライト寝室・リビング・ワンルームなどに壁スイッチで明るさが3段階調節できます取り付け簡単適用畳数は~6畳LED5年保証対象商品
質量(g)約755電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.05(ナイトライト使用時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ380×高さ75光源LED×36灯使用(交換不可)演色指数(Ra)86調光率(%)100ー50ーナイトライト調光の可否適用畳数6調色の可否×
LEDシーリングライト Qシリーズ 調光調色(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマLEDシーリングライト Qシリーズ 調光調色(6畳 8畳 12畳)アイリスオーヤマ
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
シェードが小さく、高さが低くなることで圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に
寸法(mm)393×85電圧(V)AC100器具・セットセット光源色電球色~昼光色演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否
【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳)アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)85
LEDシーリングライト 調光 リモコン付き オーム電機LEDシーリングライト 調光 リモコン付きオーム電機(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
直径45cmのシーリングライト 100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き 30分/60分オフタイマー付き 電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き 調光はリモコンと壁スイッチで設定可能 明るさ最大3000ルーメン 適用畳数は~6畳 光源色は昼光色 LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0本体質量(g)約950定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750使用場所屋内用(屋外使用禁止)取扱説明書(4.05MB)待機電力(W)0.5調光の可否適用畳数6畳用
【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳)アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)85
引掛けシーリング式LEDロングシーリングライト スワン電器引掛けシーリング式LEDロングシーリングライトスワン電器(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。引掛けシーリング採用で通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。
仕様回転ストッパー付ブラック材質(本体)樹脂・アルミ質量(g)520周波数(Hz)50/60消費電力(W)(最大)26定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.3定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54器具・セット器具色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)3300RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否×適用畳数6調色の可否×
【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳)アイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)85
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
9,298税込10,228
1台
当日出荷から3日以内出荷
集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5取付ネジ込み方式高さ(mm)105材質(本体)プラスチック(ホワイト)電圧(V)100消費電力(W)10.7構造防湿型・防雨型器具・セットセットランプの種類LEDフラットランプエネルギー消費効率(Lm/W)90.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.17光束(Lm)965クラス1200(口金GX53-1a)明るさ30形丸形蛍光灯1灯器具相当演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換可能調色の可否×
LEDミニシーリングライト 100W相当 オーム電機LEDミニシーリングライト 100W相当オーム電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに取り付け簡単LED5年保証対象商品
質量(g)約186電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)13.8定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ155×45(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×
天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライトPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)取付天井直付型取付方式カチットF定格電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい構造器具・セットセット品材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消しトランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
LEDミニシーリングライト 人感センサー 昼光色 オーム電機LEDミニシーリングライト 人感センサー 昼光色オーム電機(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
暗い場所で動きを検知して自動で点灯する人感センサー付きトイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに取り付け簡単
電源(V)AC100 50/60Hz定格電圧(V)100光源LED×48灯使用(交換不可)検知範囲人感センサー:2.5mの高さで直径約4m光源色昼光色点灯保持時間約60秒使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×
LEDシーリングライト 6畳用 調光 昼光色 オーム電機LEDシーリングライト 6畳用 調光 昼光色オーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
小さくても明るい 子供部屋・書斎・ワンルームなどに 直径38cmのシーリングライト リモコンで6段階に明るさ調節 壁スイッチで3段階に明るさ調節 取り付け簡単 明るさ最大3100ルーメン 適用畳数は~6畳 光源色は昼光色 LED5年保証対象商品 ※セード・リモコンを除く
付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書質量(g)本体:約755、リモコン:約39(乾電池を除く)消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、 0.06(常夜灯使用時)寸法(Φ×高さH)(mm)本体:約380×75(プラグ・スポンジ除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:約35×17×142光源LED×36灯使用(交換不可)使用電源(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット品寿命リモコン:約2年(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)保証期間5年間(お買い上げの日から)(LED器具の点灯装置)、1年間(セード・リモコン)エネルギー消費効率(Lm/W)126.5(100%点灯時)光束(Lm)3100(100%点灯時)、1500(50%点灯時)、0.8(常夜灯使用時)使用範囲(m)リモコン:約5明るさ(Lm)最大3100光色昼光色取扱説明書(1.99MB)演色指数(Ra)80(平均)調光の可否適用畳数6畳用調光範囲リモコン調光:100%ー75%ー50%ー25%ー10%・常夜灯、壁スイッチ調光:100%ー50%ー常夜灯調色の可否不可
LEDシーリングライト 調光 調色 東芝LEDシーリングライト 調光 調色東芝
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能な調色機能付きシーリングライトゆっくりおやすみタイマー付きお好みの明るさを記憶するメモリ機能付き色の調整は21段階で白色~電球色への切替が可能リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可能軽量設計だから取付もラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 調色 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング質量(kg)1.5モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)器具・セットセット品待機電力(W)0.72調光の可否押すごとに20段階変化(全灯時)切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5調色の可否
LED電球シーリングライト Panasonic(パナソニック)LED電球シーリングライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電圧(V)AC100質量(kg)0.3取付方式直付型取付面位置天井面・壁面取付
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5取付ネジ込み方式高さ(mm)105電圧(V)100構造防湿型・防雨型材質(カバー)アクリルカバー:取付面ランプの種類LEDフラットランプ光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換可能
小型シーリングライト Panasonic(パナソニック)小型シーリングライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
天井にすっきり納まる、コンパクトなサイズ。 万が一のカバーの落下を防止。
幅(mm)Φ110質量(kg)0.3アクリルセード:乳白取付シーリングユニ高さ(mm)160電圧(V)100消費電力(W)4.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.072光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心50形電球1灯器具相当)グリーン購入法適合演色指数(Ra)84定格光束(Lm)451調光の可否不可LED交換可能
キッチンライト/棚下 DAIKO(大光電機)キッチンライト/棚下DAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵
LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機LEDシーリングライト 6畳用 調光オーム電機
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
直径45cmのシーリングライト寝室・リビングルーム・ワンルームなどにリモコンで6段階に明るさ調節壁スイッチで3段階に明るさ調節取り付け簡単適用畳数は~6畳LED5年保証対象商品
付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書質量(kg)本体…約1、リモコン…約39電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.06(ナイトライト使用時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)本体…(約)Φ450×高さ83(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17光源LED×48灯使用(交換不可)演色指数(Ra)80調光率(%)リモコン調光…100-75-50-25-10-ナイトライト、壁スイッチ調光…100-50-ナイトライト調光の可否適用畳数6電池寿命(年)乾電池(リモコン):約2(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)調色の可否×
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
器具・セットセットRoHS指令(10物質対応)対応
LED内玄関灯 昼光色 工事不要・簡単取付・5年保証 オーム電機LED内玄関灯 昼光色 工事不要・簡単取付・5年保証オーム電機
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
LED内玄関灯 コンパクトだから家中で活躍内玄関、階段、洗面所のちょっとしたスペースに適当なサイズ省エネ、長持ち一人で取り付けできる、工事不要、簡単取付、軽くてらくらく均一な光が周囲を広く明るく照らします5年保証昼光色
質量(g)600外形寸法(mm)Φ300×高さ99(プラグは含まず)定格消費電力(W)18全光束(Lm)2400平均演色評価数Ra82使用電源(V)AC100 50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)133.3光源寿命40000時間(LED光源ユニット)使用場所屋内用(屋外使用禁止)取扱説明書(4.07MB)
大畳数20畳用シーリングライト Luminous(ルミナス)大畳数20畳用シーリングライトLuminous(ルミナス)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
最大光量13,500lm(ルーメン)で広いお部屋を明るく照らすシーリングライト
用途洋室、和室大きな部屋に、これ1台で明るくしてくれるシーリングライト。最大20畳のお部屋にも使えるシーリングライトです。仕様調色段階:11適合リモコン電池:リモコン用単3形乾電池(お試し用)×2本電圧(V)AC100消費電力(W)100(50/60Hz)機能常夜灯段階:1、調光段階:11時間切タイマー:0.5/1.0器具・セットセット品本体サイズ(mm)Φ550×94明るさ(Lm)13500光色昼光色~電球色調光の可否適用畳数20調色の可否
LEDベースライト直管32形昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDベースライト直管32形昼白色Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
縦型LEDシーリングライト オーム電機縦型LEDシーリングライトオーム電機
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
縦型のLEDシーリングライト左右各45°回転可能で、設置後の位置を調整できます4段階調光で明るさを調整できますリモコンと壁スイッチで調光設定が可能LEDで省エネ、長寿命30分・60分 タイマー機能付6~8畳用調光リモコン付
消費電力(W)100%点灯時…40、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5付属品アダプター、リモコン、リモコンケース、リモコン取り付け用ネジ、単4形乾電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付)幅(mm)900質量(kg)約0.9高さ(mm)131奥行(mm)85電圧(V)AC100V50/60Hz全光束(Lm)100%点灯時…約3800光源チップ型LED(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95使用場所室内用6~8畳LED寿命(時間)40000
LEDシーリングライト 2~6畳用 オーム電機LEDシーリングライト 2~6畳用オーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
直径28cmのシーリングライトワンルーム・子供部屋・納戸・内玄関などに壁スイッチで3段階に明るさ調節できます取り付け簡単LED5年保証対象商品
質量(g)約530電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11.5(50%点灯時)、2.9(10%点灯時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ280×高さ79(プラグ含まず)光源LED×72灯使用(交換不可)演色指数(Ra)80調光率(%)100-50-10調光の可否適用畳数2~6調色の可否×
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
8,198税込9,018特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5アクリルカバー:乳白取付天井面・壁面取付専用高さ(mm)105タイプリニューアル用電圧(V)100構造防湿型・防雨型ランプ同梱ランプの種類LEDフラットランプΦ205(口金GX53-1a)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散
ダウンシーリング60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング60形拡散温白色Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
欠品中
消費電力(W)6電圧(V)AC100質量(kg)0.3直径(Φmm)110色温度(K)3500光源色温白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
ダウンシーリング100形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング100形拡散昼白色Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
32日以内出荷
消費電力(W)7.9電圧(V)AC100質量(kg)0.4直径(Φmm)130色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)109.4LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)865演色指数(Ra)83調光の可否
LEDダウンシーリング60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンシーリング60形拡散昼白色Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から32日以内出荷
色温度(K)5000光源色昼白色
天井直付型 シーリングライト プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト プルスイッチ付Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
仕様光束維持率:70%質量(kg)1.8取付天井直付型高さ(mm)117取付方式カチットF電圧(V)100スイッチプルスイッチ:付、全灯→段調光→常夜灯→滅構造虫・ホコリの入りにくい構造色温度(K)6200幅(Φmm)500材質(カバー)アクリルカバー(乳白つや消し)光源色昼光色光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LEDミニシーリングライト オーム電機LEDミニシーリングライトオーム電機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
内玄関、階段、クローゼット、トイレ、脱衣所などに取り付け簡単壁スイッチで明るさが調節できる昼光色LED5年保証対象商品
電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)18(100%点灯時)、8.6(50%点灯時)、2.2(12%点灯時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ200×58(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1(100%点灯時)光束(Lm)(100%点灯時)2000/(50%点灯時)1000/(12%点灯時)280使用場所屋内(屋外使用禁止)関連資料(1.66MB)演色指数(Ra)80調光率(%)100-50-12調光の可否調色の可否×
LEDシーリング調光調色機能付き 東芝LEDシーリング調光調色機能付き東芝
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷
電球色(2700K)から昼光色(6500K)までの調色機能がついたLEDシーリングライトです。調光機能とあわせて明るさや色を用途や雰囲気にあわせて調節できるのでリビングルームなど様々なシーンで利用するお部屋のライトにおすすめです。シンプルなデザインで、どんな部屋にも馴染み部屋の雰囲気を損ないません。常夜灯は6段階調光が可能。また、お休みタイマー付きで30分または60分後に消灯または常夜灯に切り替わります。
質量(kg)約1.5定格電圧(V)AC100光源色電球色~昼光色まで光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応
4灯シーリングライト YAMAZEN(山善)4灯シーリングライトYAMAZEN(山善)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
お部屋を彩る4灯タイプのシーリングライト。狙ったところに光を照らせる角度調節機能。主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。昼間もアクセントとなる存在感。工具不要ですぐに取り付け可能。
用途シーリングライト、照明として。天井照明、リビング、ダイニング、スポットライト、電球、角度調節。材質本体:スチール質量(kg)2.5電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×15×23.6セード寸法(mm)Φ84取扱説明書(2.13MB)適合電球口金:E26、8.2W 以下のLED 電球
シーリングライト 調光・調色タイプ スタンダード Panasonic(パナソニック)シーリングライト 調光・調色タイプ スタンダードPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
用途天井直付型光源色調色(昼光色~電球色)
ダウンシーリング60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング60形拡散昼白色Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から32日以内出荷
消費電力(W)6電圧(V)AC100質量(kg)0.3直径(Φmm)110色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
シーリングライト12畳用 Panasonic(パナソニック)シーリングライト12畳用Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
種類調色電圧(V)100器具・セットセット色温度(K)6500、2700光源色昼光色、電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否適用畳数12調色の可否
シーリングライト