【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
調光の可否否
調色の可否否
簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。
用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光
色温度(K)3000/4000/5000
保証期間1年
演色指数(Ra)80以上
調色の可否3段階
薄型でスタイリッシュなデザインタイプの小型シーリングです。今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。従来品より明るさUP!!
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
調光の可否否
調色の可否否
消費電力(W)10.7
色プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白
取付方式ねじ込み
構造防湿型・防雨型
LED内蔵
入力電流(A)0.21(100V)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面取付
調光の可否否
配光タイプ拡散
器具相当30形丸形蛍光灯1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵
トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
質量(g)約186
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)13.8
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)(約)Φ155×45(プラグ含まず)
光源LED×48灯使用(交換不可)
使用場所屋内(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)80
調光の可否×
調色の可否×
暗い場所で動きを検知して自動で点灯する人感センサー付き。トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単
電源(V)AC100 50/60Hz
定格電圧(V)100
光源LED×48灯使用(交換不可)
検知範囲人感センサー:2.5mの高さで直径約4m
光源色昼光色
点灯保持時間約60秒
使用場所屋内(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)80
調光の可否×
調色の可否×
電圧(V)AC100~242
消費電力(W)9.9
光源色昼白色
適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500
材質(本体)プラスチック(白色)
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)103
光束(Lm)1020
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)45
演色指数(Ra)85
パネルポリカーボネート(透明つや消し)
配光タイプ広角
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242
消費電力(W)13.8
光源色昼白色
適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500
材質(本体)プラスチック(白色)
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)116.6
光束(Lm)1610
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)85
演色指数(Ra)70
パネルポリカーボネート(透明つや消し)
配光タイプ拡散
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
コンパクトだから天井すっきり。周囲が暗くなり、人が近づくと点灯します。(周囲が明るいときには点灯しません。)。人の動きがなくなると自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。点灯時間が調節できます。(200秒・60秒・20秒)。センサーが作動する際の周囲の明るさが調節できます。(60ルクス・30ルクス・10ルクス)。両手がふさがっているときに便利。スイッチに触れないので衛生的。消し忘れ防止に。内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ
質量(g)220
定格電圧(V)100
外形(mm)幅180×高さ60×奥行150
定格消費電力(W)14
定格寿命(時間)40000
使用電源(V)AC100 50/60Hz
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光束(Lm)1400
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
関連資料(1.97MB)
演色指数(Ra)83
待機時消費電力(W)0.4
調光の可否×
調色の可否×
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です
仕様調光器不可
質量(kg)2.5
直径(Φmm)332
高さ(mm)182
タイプLED電球一般形7.2W×2(E26)
取付方式グローブ:センター止式
消費電力(W)14.4
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)23(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯電球60W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)1.9
直径(Φmm)300
高さ(mm)43
タイプLED一体型
ランプの種類高演色LED
LED寿命(時間)40000
明るさFCL30Wクラス
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
再生紙使用マーク適合
電圧(V)AC100~242
消費電力(W)17.2
光源色昼白色
適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500
材質(本体)プラスチック(白色)
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)106.9
光束(Lm)1840
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)85
演色指数(Ra)85
パネルポリカーボネート(透明つや消し)
配光タイプ拡散
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242
消費電力(W)13.8
光源色温白色
適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500
材質(本体)プラスチック(白色)
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)102.1
光束(Lm)1410
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)45
演色指数(Ra)85
パネルポリカーボネート(透明つや消し)
配光タイプ広角
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242
消費電力(W)9.9
光源色白色
適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500
材質(本体)プラスチック(白色)
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)102
光束(Lm)1010
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)45
演色指数(Ra)85
パネルポリカーボネート(透明つや消し)
配光タイプ広角
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242
消費電力(W)13.8
光源色電球色
適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500
材質(本体)プラスチック(白色)
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)100.7
光束(Lm)1390
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)85
演色指数(Ra)85
パネルポリカーボネート(透明つや消し)
配光タイプ拡散
電圧(V)AC100~242
消費電力(W)9.9
光源色昼白色
適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500
材質(本体)プラスチック(白色)
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)114.1
光束(Lm)1130
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)85
演色指数(Ra)70
パネルポリカーボネート(透明つや消し)
配光タイプ拡散
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
電圧(V)AC100
長さ(mm)1136
幅(mm)158
質量(kg)2.9
高さ(mm)84
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.9
入力電流(A)0.42
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)14
直径(Φmm)166
高さ(mm)78
質量(g)240
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
保証期間お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)35000
調光の可否否
消費電力(W)10.3
仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式
質量(kg)0.9
直径(Φmm)325
高さ(mm)105
LED寿命(時間)40000
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)82
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)15.8
仕様調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、白木、調光範囲(100~約1%)、回転金具式、a-クリーン
適合調光器/AE36745E(別売)
材質アクリル(乳白色)
長さ(mm)404
幅(mm)404
質量(kg)2.2
高さ(mm)126
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)80
光束(Lm)1265
アズワン品番64-9321-45
LED寿命(時間)40000
明るさFHC28W相当
演色指数(Ra)82
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
引き掛けシーリングでどなたでも簡単に取付られるシーリングファンライトです。小型ながらパワフルなファンが脱衣所、トイレ、キッチンなど熱がこもりやすい空間を快適にし、換気・空気循環を行います。最大1200lmの昼光色の明るさを10段階で調光可能です。ファンの角度は調節可能で、垂直に左右50°、水平に315°での手動調節ができ、狙った位置に送風と光を当たられます。風量は6段階調節可能です。
材質本体:樹脂、アルミ
消費電力(W)最大10.5
定格寿命(時間)40000
機能昼光色LEDリモコン操作10段階、ファン風量6段階調節メモリー機能(リモコン・壁スイッチ)
色温度(K)6500
光束(Lm)1200
直径×高さ(mm)200×180
コンパクトだから天井すっきり。周囲が暗くなり、人が近づくと点灯します。(周囲が明るいときには点灯しません。)。人の動きがなくなると自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。点灯時間が調節できます。(200秒・60秒・20秒)。センサーが作動する際の周囲の明るさが調節できます。(60ルクス・30ルクス・10ルクス)。両手がふさがっているときに便利。スイッチに触れないので衛生的。消し忘れ防止に。内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ
質量(g)220
定格電圧(V)100
外形(mm)幅180×高さ60×奥行150
定格消費電力(W)14
定格寿命(時間)40000
使用電源(V)AC100 50/60Hz
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)103.5
光束(Lm)1450
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
関連資料(1.97MB)
演色指数(Ra)83
待機時消費電力(W)0.4
調光の可否×
調色の可否×
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
小さくてもしっかり明るい。コンパクトだから天井すっきり。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。LED5年保証対象商品
質量(g)195
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)Φ150×60
定格消費電力(W)14
定格寿命(時間)40000
使用電源(V)AC100 50/60Hz
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)83
調光の可否×
調色の可否×
壁スイッチで3段階に明るさ調節できます。平均演色評価数Ra93で色鮮やか。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
電源(V)AC100 50/60Hz
定格電圧(V)100
光源LED×48灯使用(交換不可)
光源色昼光色
使用場所屋内(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)93
調光率(%)100-50-10
調光の可否○
調色の可否×
防雨型器具
用途天井直付専用器具
質量(kg)約1.8
電圧(V)100~242
寸法(Φ×高さH)(mm)164×124
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
防雨型器具
用途天井直付専用器具
質量(kg)約1.8
電圧(V)100~242
寸法(Φ×高さH)(mm)160×115
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
導光パネルの側面のLED光源から出た光が乱反射して、均一に発光しているように見えます。
まぶしさを感じにくい優しい光の発光を実現。
四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。
間接照明(常夜灯)機能付き。取り付け向き調整機能あり。
様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。
角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。
人感センサー+照度センサー付き。
用途シーリングライト、照明として。ライト、インテリア、おしゃれ、薄型、取付簡単、小型
質量(kg)0.53
消費電力(W)14.5
寿命約40000時間
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×4.8
光束(Lm)1520
演色指数(Ra)80
人感センサー(感知距離)3m、(感知角度)90°、(消灯までの時間)1分、(動作周囲明るさ)50Lx
導光パネルの側面のLED光源から出た光が乱反射して、均一に発光しているように見えます。
まぶしさを感じにくい優しい光の発光を実現。
四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。
間接照明(常夜灯)機能付き。取り付け向き調整機能あり。
様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。
角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。
用途シーリングライト、照明として。ライト、インテリア、おしゃれ、薄型、取付簡単、小型
質量(kg)0.52
消費電力(W)14.5
寿命約40000時間
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×4.8
光束(Lm)1520
演色指数(Ra)80
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~45°)
光源色昼白色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
カバー鋼(白色)
明るさHf32W定格出力相当
取付可能天井厚(mm)3~25
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
構造高気密SB
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
消費電力(W)26.6
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
演色指数(Ra)94
明るさFLR40W×2灯
枠白木
寸法(mm)(埋込穴)1257×300
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)28/28/29(100V/200/242V)
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)409
幅(mm)409
カバーポリエステル強化和紙
質量(kg)2.1
高さ(mm)137
タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
取付方式簡易取付、グローブ:グローブ回転
消費電力(W)13.2
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)22(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)84
枠白木
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
演色指数(Ra)84
明るさFCL30W相当
カバーポリエステル強化和紙
幅(mm)368
高さ(mm)137
質量(kg)1.6
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)22(100V)
調光の可否否
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)45
長さ(mm)368
取付方式簡易取付、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
演色指数(Ra)84
明るさFCL30W相当
幅(mm)350
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)22(100V)
調光の可否否
仕様調光器不可
長さ(mm)350
取付方式グローブ:バネ式
再生紙使用マーク適合
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です
仕様調光器不可
質量(kg)2.5
直径(Φmm)332
高さ(mm)182
タイプLED電球一般形8.4W×2(E26)
取付方式グローブ:センター止式
消費電力(W)16.8
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)62.5
皮相電力(VA)18(100V)
光束(Lm)1050
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯電球60W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
1
2
3
次へ
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
シーリングライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。