絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(1)
適用畳数
  • 12(4)
調光の可否
  • (4)
光色
  • 昼光色(4)
  • 電球色(4)
光束(Lm)
  • 5000~6000未満(2)
調色の可否
  • (4)
明るさタイプ(Lm)
  • 5499
  • 400(4)
  • 458(3)
  • 600(5)
  • 750(3)
  • 780(3)
  • 950(4)
  • 1200(5)
  • 1500(3)
  • 1900(4)
  • 2000(4)
  • 3200(7)
  • 3300(7)
  • 4000(8)
  • 4100(3)
  • 4200(4)
  • 4299(5)
  • 5000(18)
  • 5200(12)
  • 5800(3)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(4)
80~90未満
器具・セット
  • セット品(3)
セット品
色温度(K)
  • 3000~5000未満(1)
  • 5000~6500未満(2)
  • 6500以上(2)
  • ~3000未満(1)
3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・~3000未満
電圧(V)
  • 100(1)
100
消費電力(W)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(1)
30~40未満・40~50未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
12(4)
天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライトPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)取付天井直付型取付方式カチットF定格電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい構造器具・セットセット品材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消しトランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
LEDシーリングライト 6.1音声操作 クリアフレーム アイリスオーヤマLEDシーリングライト 6.1音声操作 クリアフレームアイリスオーヤマ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。 クリアフレーム付きデザインでリビングなどにおすすめです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、 直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。 リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階切り替えができ、 お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。 おやすみタイマー(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 るすばんタイマーは家にいなくても毎日設定時刻に点灯し防犯に役立ちます。 シーンボタンは設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。(シーン:読書、食事、くつろぎ) シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
直径(Φmm)700高さ(mm)127器具・セットセット品光源色電球色~昼光色相当タイマーおやすみタイマー:10分/30分LED寿命(時間)40000待機電力(W)1演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否
LEDシーリングライト 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI)LEDシーリングライト 調光調色タイプタキズミ(TAKIZUMI)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
部屋の隅々まで明るいシーリングライトレンズを搭載したLEDシーリングライト。レンズ効果により、お部屋を隅々まで均一に照らします。もちろん高効率の省エネモデル。Wのスポンジで虫も入りにくい構造でお手入れラクラク。
種別LEDシーリングライトカバーアクリルカバー取付ワンタッチ取付高さ(mm)144タイプリモコン調光調色タイプ機能【シーンダイレクト】昼光色・昼白色・電球色【プルレススイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯モード切替【調色】 昼光色6500K~電球色2700Kその他の機能防虫機能付、明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、お気に入り点灯機能付、シーンダイレクト機能付、30分/60分OFFタイマー機能付、ON/OFFタイマー機能付、るすばん機能付、おやすみサポート機能付、プルレススイッチ機能付色温度(K)2700~6500光源色昼光色、電球色光源寿命約40000時間(光束維持率70%)明るさ【常夜灯】LED3段階調光【連続調光】100%~約10%演色指数(Ra)85調光の可否タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分調色の可否
【モールフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(8畳 12畳) アイリスオーヤマ【モールフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(8畳 12畳)アイリスオーヤマ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。 シルバーモール付きデザインでリビングなどにおすすめです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、 直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。 リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階切り替えができ、 お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。 おやすみタイマー(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
直径(Φmm)600高さ(mm)127器具・セットセット品光源色電球色~昼光色相当タイマーおやすみタイマー:10分/30分LED寿命(時間)40000待機電力(W)1演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否
シーリングライト