絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(104)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • 東芝(1)
  • 三菱電機(1)
適用畳数
  • 10
  • 2~6(1)
  • 4.5(3)
  • 4.5~8(1)
  • 6(178)
  • 8(288)
  • 12(215)
  • 13(1)
  • 14(41)
  • 18(1)
  • 20(1)
調光の可否
  • ×(6)
  • (14)
調色の可否
  • ×(1)
  • (31)
光色
  • 昼光色(119)
  • 昼白色(12)
  • 温白色(5)
  • 白色(1)
  • 電球色(130)
光束(Lm)
  • 3000~4000未満(8)
  • 4000~5000未満(103)
  • 5000~6000未満(1)
3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満
消費電力(W)
  • 30~40未満(55)
  • 40~50未満(79)
  • 50~60未満(1)
30~40未満・40~50未満・50~60未満
明るさタイプ(Lm)
  • 4600(1)
  • 4899(1)
4600・4899
電圧(V)
  • 100(46)
100
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(26)
  • 90以上(98)
80~90未満・90以上
器具・セット
  • セット品(5)
セット品
色温度(K)
  • 3000~5000未満(105)
  • 5000~6500未満(127)
  • 6500以上(123)
  • ~3000未満(108)
3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・~3000未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(28)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(82)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライトPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)取付天井直付型取付方式カチットF定格電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい構造器具・セットセット品材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消しトランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
器具・セットセットRoHS指令(10物質対応)対応
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
お求めやすい価格の調光・調色タイプ。お部屋の広さに合った明るさと器具サイズがお選びいただけます。使いやすいリモコンを同梱。文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ500カバー乳白つや消し・模様入り質量(kg)1.4取付天井直付型高さ(mm)122取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
お求めやすい価格の調光・調色タイプ。 お部屋の広さに合った明るさと器具サイズがお選びいただけます。 使いやすいリモコンを同梱。 文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。
セット内容専用リモコン送信器質量(kg)1.4アクリルカバー:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)122電圧(V)100スイッチ壁切替:普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)500ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83傾斜天井取付角度(°)アダプタ(HK9039・別売)使用時:55までLED交換不可
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白)高さ(mm)122質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯仕様調光器不可傾斜天井取付角度(°)~45(可能)直径(Φmm)500取付方式クイック、グローブ:グローブ回転再生紙使用マーク適合
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
段調光(単色)タイプ(プルスイッチ付) プルスイッチで簡単に操作ができる個室用主照明。 スイッチを引くごとに「全灯→段調光→常夜灯→消灯」という順で切り替わります。 昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。
セット内容専用リモコン送信器質量(kg)1.4アクリルカバー:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)122電圧(V)100スイッチ壁切替:普段→普段→常夜灯色温度(K)6200幅(Φmm)500ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83傾斜天井取付角度(°)アダプタ(HK9039・別売)使用時:55までLED交換不可
天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライトPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
繊細なリブが、デザインをより印象的にフレームの内側に光があたり立体的な佇まいを魅せます。
付属品専用リモコン送信器:同梱質量(kg)1.6取付天井直付型高さ(mm)122備考リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造色温度(K)6500幅(Φmm)514光源色昼光色 6500K・Ra83/電球色 2700K・Ra83光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
[文字くっきり光] 読書や勉強に文字を見やすくするあかり。 文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。 [明るさアップ] 手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく。 全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。 使いやすいリモコン同梱。 直感的に操作ができるようにレイアウト。 さらにサイズもスリムで持ちやすく。 虫・ホコリの入りにくい構造です
セット内容専用リモコン送信器取付天井直付型電圧(V)100スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
端正な格子デザイン。 数寄屋空間にも映えます。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。
セット内容専用リモコン送信器材質木製(白木)取付天井直付型高さ(mm)115電圧(V)100スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83LED交換不可
和シーリングライト ODELIC(オーデリック)和シーリングライトODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
角丸フォルムのグローブと直線的な白木枠を合わせたシンプルな意匠カジュアルな和の空間におすすめです虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型演色指数(Ra)94フレーム白木カバーアクリル(乳白)幅(mm)505高さ(mm)101質量(kg)2.2LED寿命(時間)40000スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)45仕様調光器不可長さ(mm)505取付方式クイック、グローブ:グローブ回転調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合調色の可否
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 角型 ODELIC(オーデリック)フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 角型ODELIC(オーデリック)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94ポリカーボネートカバー樹脂(乳白)幅(mm)500高さ(mm)45質量(kg)5.4LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色仕様常夜灯あり、調光器不可長さ(mm)500取付方式簡易取付型再生紙使用マーク適合
リモコン調光・調色 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)リモコン調光・調色 天井直付型 シーリングライトPanasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
天井や壁にも光を広げ、明るさ感アップ点けても消しても、美しいデザインパネル上部にキレイコートを搭載。お手入れラクラクリモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色専用リモコン送信器同梱ゆらぎモードおめざめモード
仕様●キレイコート仕様(パネル)●光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱材質パンル:アクリルパネル 透明質量(kg)4.2取付天井直付型高さ(mm)85取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯色温度(K)6500幅(Φmm)600材質(カバー)プラスチックカバー 乳白光源色昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵リモコンリモコン調光・リモコン調色/パネル・センター・ゆらぎ・パソコンくっきり・全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅デザインCasual/Stylish Modernグリーン購入法適合
シーリング コイズミ(小泉成器)シーリングコイズミ(小泉成器)
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
仕様調色範囲:2700K~6500K材質【セード】再生アクリル樹脂・乳白色シルク印刷スカボ風【飾】鋼・黒色塗装【飾】ガラス・透明幅(mm)664質量(kg)3.2高さ(mm)133構造虫などの入りにくい構造対応別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)、別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)時間光束維持:40000時間ランプLED器具・セットセット品色温度(K)2700~6500点灯方式(順序)壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯演色指数(Ra)93調光の可否調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光調色の可否
シーリングライト10畳用調色 Panasonic(パナソニック)シーリングライト10畳用調色Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
仕様消費効率:123.9 lm/W、デザイン分類:Casual、【アクリルカバー】乳白つや消し、【枠】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF、昼光色Ra83、電球色Ra83、リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい構造、明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、明るさアップモード時:43.7W、※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.45 A、明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。、幅:Φ514 mm、高:122 mm、質量:1.6 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、色温度:6500 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵取付方式天井直付型・カチットF電圧(V)100消費電力(W)36.3色温度(K)2700~6500光源色昼光色~電球色光束(Lm)4500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否適用畳数~10畳調色の可否
天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光・カチットF Panasonic(パナソニック)天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光・カチットFPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
LEDシーリングライト(単色タイプ)約40,000時間の光源寿命。面倒なランプ交換の必要もなく、メンテナンスがラク。使い方に合わせてほしい明るさを自在に調節。
種別シーリングライト幅(mm)Φ500カバーアクリル(乳白つや消し)質量(kg)1.4高さ(mm)122電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい構造光源寿命40000時間リモコン全灯・普段・常夜灯・滅入数1台調光方式リモコンで<100%~5%>調光グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
和食器をモチーフにした潔い面構成。点灯時に浮かび上がる美しい陰影がアクセントに。専用付属リモコンで簡単に調光・調色。全灯ボタン長押しで、さらに明るく。別売リモコンでさらに便利に。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ520カバー乳白つや消し・模様入り質量(kg)1.5取付天井直付型高さ(mm)126取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
シーリングライト ODELIC(オーデリック)シーリングライトODELIC(オーデリック)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。
仕様調光器:不可種別紐付幅(mm)□694質量(kg)5.6高さ(mm)85材質(本体)鋼(オフホワイト色)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)44スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯構造ファインアクリル色温度(K)5000グローブ種別脱着:グローブ引掛式材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45演色指数(Ra)94定格光束(Lm)4200調光率(%)連続調光100-1(別売リモコン)適用畳数~10畳
シーリングライト ODELIC(オーデリック)シーリングライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズと低価格が魅力です。
仕様調光器:不可種別横出し付質量(kg)1.8取付クイックA高さ(mm)122種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯構造虫が入りにくい、ファインアクリルグローブ種別脱着:グローブ回転A幅(Φmm)500材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1(別売リモコン)傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
和シーリングライト ODELIC(オーデリック)和シーリングライトODELIC(オーデリック)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
アクリルグローブに細い和紙片を貼り重ねることで生み出された丸く軽やかな存在感繊細な陰影が美しい和モダンのあかりです虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94カバーアクリル(和紙貼り・アクリルコーティング)LED寿命(時間)40000仕様調光器不可スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)45取付方式クイック、グローブ:グローブ回転調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合調色の可否
和シーリングライト ODELIC(オーデリック)和シーリングライトODELIC(オーデリック)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
白木の素材感を生かして爽やかな印象の格子組に仕上げました明るいしつらえの和室に似合うあかりです虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94フレーム白木カバーアクリル(乳白)LED寿命(時間)40000スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)45仕様調光器不可取付方式クイック、グローブ:プッシュ式調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合調色の可否
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白)幅(mm)612高さ(mm)117質量(kg)3.4LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)~45仕様調光器不可長さ(mm)612取付方式クイック、グローブ:プッシュ式再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
薄く軽やかな印象のコンパクトな木枠ベーシックシリーズナチュラルなインテリアにさりげなく溶け込みます虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白)高さ(mm)100質量(kg)2LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)~45仕様調光器不可直径(Φmm)582取付方式クイック、グローブ:グローブ回転再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
グローブを縁取る蔓とリーフをモチーフにしたアイアンワークアンティークな趣の優美な意匠が魅力です虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可カバーアクリル(スカボ調・銅線ブロンズ色古味飾付)質量(kg)2.3直径(Φmm)663高さ(mm)129タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
モカブラックの流麗なラインにアメジスト色の可憐なビーズをあしらいました上質で落ち着いたデザインです虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可カバーアクリル(アメジスト色飾付・銅線モカブラック色)質量(kg)2直径(Φmm)590高さ(mm)129タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型 ODELIC(オーデリック)フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型ODELIC(オーデリック)
36,980税込40,678特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
均一で美しい面発光空間に溶け込む薄型フォルム電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト天井にぴったり取付できます配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94ポリカーボネートカバー樹脂(乳白)高さ(mm)45LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色仕様常夜灯あり、調光器不可取付方式簡易取付型
和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)和 高演色LED シーリングライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94
フラットプレート 居室用シーリングライト 丸形 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)フラットプレート 居室用シーリングライト 丸形 高演色LED R15クラス2ODELIC(オーデリック)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。
仕様常夜灯付、【調光器】不可カバー樹脂(乳白)区分【省エネ法】I定格電圧(V)100本体ポリカーボネート(ライトグレー色)別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間調光方式【連続調光】連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)45LED交換不可
【安心の5年保証付き】ワイドトリム付きLEDシーリング(調光調色) 東芝【安心の5年保証付き】ワイドトリム付きLEDシーリング(調光調色)東芝
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
透過性のあるワイド幅のダスティパープルトリムを採用、デザイン性の高いLEDシーリングライトです。発光部のレンズ設計でセード面がムラなく均一できれいに光る「光学レンズ設計」を採用、光ムラのないキレイな光で快適にご使用いただけます。また、シーンにあわせて電球色から昼光色まで光色を変えられ、必要な明るさで使用できる調光機能を搭載。ゆっくり暗くなるおやすみタイマー付きの多機能タイプです。
仕様【調色】約5~100%質量(kg)梱包込み2.97品番【リモコン】NLER001-LC平均演色評価数Ra85機能電球色~昼光色色温度(K)2700~6500保証期間5年(セード・リモコンは1年)※消耗品(電池等)は対象外ですエネルギー消費効率(Lm/W)140直径×高さ(mm)511×113調光範囲【LED常夜灯】6段階
天井直付型 和風 シーリングライト Panasonic(パナソニック)天井直付型 和風 シーリングライトPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
リモコンで簡単に調光・調色「明るさアップモード」で手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく
仕様光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱材質木製 白木幅(mm)□484質量(kg)2.3取付天井直付型高さ(mm)115取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造色温度(K)6500光源色昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵リモコンリモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%デザイン数寄屋材質(パネル)下面アクリルパネル乳白つや消し
天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライトPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
仕様光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)質量(kg)1.4取付天井直付型高さ(mm)122備考リモコンで〈100%~5%〉調光取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造幅(Φmm)500材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵リモコン全灯・普段・常夜灯・滅デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83
天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。
仕様光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱取付天井直付型取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造色温度(K)6500光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%グリーン購入法適合
天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライトPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
リモコンで簡単に調光・調色「明るさアップモード」で手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく
仕様光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱材質木製 白木幅(mm)□484質量(kg)2.1取付天井直付型高さ(mm)116取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造色温度(K)6500材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し光源色昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵リモコンリモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%デザイン現代和風グリーン購入法適合
居室用シーリング 単色・調光タイプ 10畳用 三菱電機居室用シーリング 単色・調光タイプ 10畳用三菱電機
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ100%~約1%の連続調光が可能同梱リモコンで明るさやタイマー機能の設定可能10畳用昼白色(5000K)
定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)42.3定格寿命(時間)40000色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.8光色昼白色演色指数(Ra)82定格光束(Lm)4645調光の可否適用畳数10畳用調色の可否不可
高演色LED シーリングファン用灯具 ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングファン用灯具ODELIC(オーデリック)
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷
シーリングファン用灯具リモコンで光色切替&明るさ調節できます。ランプ交換が可能なので、万が一の時にも安心です。
種別シーリングファン用灯具平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700/5000光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台光色電球色/昼白色
高演色LED ソリッドリング居室用シーリングライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ソリッドリング居室用シーリングライトODELIC(オーデリック)
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
SOLID RING wood ソリッドリング居室用シーリングライト建築と融合するSOLID RINGに新たに木目調タイプをご用意しました。ミニマルな意匠に温かみが加わり、より空間への調和を果たします。下面カバーは温かみのある木目調プリントです。
適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ600質量(kg)3.5取付本体取付:クイックA高さ(mm)71区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色グリーン購入法適合調光の可否不可
高演色LED シーリングライト ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングライトODELIC(オーデリック)
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷
クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。
種別シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)クローム色モール取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造ファインアクリル、虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン付属入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色調光の可否不可
高演色LED 住宅用非常灯付シーリングライト ODELIC(オーデリック)高演色LED 住宅用非常灯付シーリングライトODELIC(オーデリック)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
安心・便利な、もしものあかり「住宅用非常灯付シーリングライト」シーリングライトが停電時に非常点灯。自動点灯で暗闇を回避できる、安心で便利な住宅用非常灯付照明です。別売の停電検知装置が停電を検知。30分以上、住宅用非常灯が自動で点灯します。クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。
仕様通常時メインLED点灯・停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯、自己点検機能付、電池内蔵形、ファインアクリル適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別住宅用非常灯付シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ570質量(kg)2クローム色モール取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA高さ(mm)129区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500、(非常用LED)5000電池(交換電池)BB-03050ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色、(非常用LED)昼白色調光方式連続調光100-1%・調色非常灯評定番号(住宅用)AH1-003調光の可否不可
高演色LED 和照明 シーリングライト ODELIC(オーデリック)高演色LED 和照明 シーリングライトODELIC(オーデリック)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
伝統的な木枠と先進的な構造が邂逅して生まれた、新しいあかり進化した和の以上は、現代のインテリアにも調和します。
適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別和照明・シーリングライト材質セード:樹脂シート(和紙入)幅(mm)Φ698質量(kg)4.5取付本体取付:クイックA高さ(mm)116区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色白木枠調光の可否不可材質(パネル)下面パネル:アクリル(和紙貼り)
AC MOTOR FAN シーリングファン 薄型(灯具一体タイプ) 羽根リバーリブルタイプ 本体 ODELIC(オーデリック)AC MOTOR FAN シーリングファン 薄型(灯具一体タイプ) 羽根リバーリブルタイプ 本体ODELIC(オーデリック)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
AC MOTOR FAN 薄型 灯具一体タイプスリムな照明一体型のデザイン。インテリアに合わせて選べるさまざまなバリエーションをご用意しています。
種別シーリングファン 薄型 灯具一体タイプ幅(mm)Φ1050質量(kg)6高さ(mm)248備考電動昇降装置対応型電圧(V)100定格消費電力(W)33.6機能風向切替器具・セットセット色温度(K)2700/5000ランプの種類LED電球フラット形 5.6W×6(GX53-1a) No.241Gエネルギー消費効率(Lm/W)(固有)107.1光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)57(100V)光束(Lm)3600※昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさです)リモコン付属入数1台光色電球色/昼白色調光方式リモコン(光色切替・連続調光100-5%(光色は調光した明るさで切替可能)施工内容簡易結線型演色指数(Ra)94調光の可否適用畳数~10畳調色の可否
シーリングライト