絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • ODELIC(オーデリック)(334)
  • Panasonic(パナソニック)(256)
  • コイズミ(小泉成器)(148)
  • DAIKO(大光電機)(72)
  • アイリスオーヤマ(51)
  • オーム電機(45)
  • 東芝(23)
  • 東芝ライテック(21)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(21)
  • ドウシシャ(20)
  • 東京メタル(18)
  • 三菱電機(13)
  • JAPPY(13)
  • 栄興電器(13)
  • 山田照明(12)
  • エスコ(11)
  • スワン電器(10)
  • BRID(10)
適用畳数
  • 6(3)
  • 8(3)
調光の可否
  • ×(2)
  • (15)
光色
  • 昼白色(11)
  • 白色(3)
  • 電球色(2)
光束(Lm)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(5)
  • 10000~(6)
調色の可否
  • ×(1)
×
明るさタイプ(Lm)
  • 11000(1)
  • 17000(1)
  • 20000(1)
  • 22000(1)
  • 34000(1)
  • 40000(2)
  • 44000(1)
11000・17000・20000・22000・34000・40000・44000
演色指数(Ra)
  • 80未満(1)
  • 80~90未満(13)
80未満・80~90未満
色温度(K)
  • 3000~5000未満(5)
  • 5000~6500未満(10)
  • 6500以上(3)
3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上
電圧(V)
  • 100(12)
  • 100~240(4)
  • 100~242(4)
100・100~240・100~242
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(5)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(8)
  • 40~50未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(4)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(2)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・60~70未満・70~80未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
6(3)
8(3)
LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
5,498税込6,048特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途数値データは200V時質量(kg)0.25高さ(mm)31.3材質(本体)アルミ消費電力(W)13.3電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別FHP32Wタイプ専用ユニット縦(mm)412横(mm)54材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)157.2光源寿命40000時間光束(Lm)2091調光の可否不可
高天井照明 防舷・薄型シーリングライト ENDO(遠藤照明)高天井照明 防舷・薄型シーリングライトENDO(遠藤照明)
98,980税込108,878
1台
4日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ防舷仕様の薄型シーリングライトまぶしさを抑えて快適な視環境防舷パネルを標準仕様とすることで効率よく照度を確保しながら、不快なグレア(まぶしさ)を軽減します。細かい視作業や目視を伴う作業に最適です。
用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式本体メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)5~35調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82適正電圧(V)100~242調光率(%)5~100調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可システム対応スマートレッズシステム
スクエアシーリングライト ENDO(遠藤照明)スクエアシーリングライトENDO(遠藤照明)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
質量(kg)1.8取付直付タイプ高さ(mm)125材質(本体)白艶消モジュールLED:付消費電力(W)30電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)225横(mm)225光源寿命40000時間LED3000TYPE配光角度(°)61無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ器具相当セラメタ70WLED交換不可材質(パネル)透明消アクリル
防雨防塵軽量シーリングペンダント ENDO(遠藤照明)防雨防塵軽量シーリングペンダントENDO(遠藤照明)
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
用途周囲環境温度 20℃-+40℃一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可質量(kg)3.5シルバー高さ(mm)531材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)モジュールLED:付取り付け形状防雨形縦(mm)310横(mm)310光源寿命40000時間配光角度(°)拡散:67光色昼白色IP等級IP53LED交換不可電源ユニット別売
防湿防塵シーリングライト(ボルト取付専用) ENDO(遠藤照明)防湿防塵シーリングライト(ボルト取付専用)ENDO(遠藤照明)
78,980税込86,878
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
用途スマートレッズシステムは屋内に設置してください。操作端末との直接通信で制御可能です。、周囲環境温度5℃-35℃でご使用ください。材質セード:樹脂高さ(mm)185材質(本体)ステンレス(白艶消)モジュールLED:付取り付け形状防湿防雨形電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)450横(mm)450エネルギー消費効率(Lm/W)168.5光源寿命40000時間配光角度(°)拡散:68x63光色昼白色無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100IP等級IP65調光の可否無線調光タイプLED交換不可
軽量シーリングペンダント ENDO(遠藤照明)軽量シーリングペンダントENDO(遠藤照明)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
用途丸型露出ボックスにも取付可能、周囲環境温度 20℃-+40℃一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可質量(kg)2.4シルバー高さ(mm)531材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)モジュールLED:付取り付け形状一般屋内専用縦(mm)310横(mm)310光源寿命40000時間配光角度(°)拡散:67光色昼白色IP等級IP20LED交換不可電源ユニット別売
防眩・薄型シーリングライト(ボトル取付専用) ENDO(遠藤照明)防眩・薄型シーリングライト(ボトル取付専用)ENDO(遠藤照明)
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
用途周囲環境温度5℃-35℃でご使用ください。質量(kg)5.6シルバー高さ(mm)99材質(本体)メタリック仕上(シルバーメタリック)モジュールLED:付取り付け形状一般屋内専用消費電力(W)76.5電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)460横(mm)460エネルギー消費効率(Lm/W)125光源寿命40000時間LED11000TYPE光束(Lm)11920配光角度(°)拡散:61光色昼白色無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100IP等級IP20調光の可否無線調光タイプ器具相当水銀ランプ400WLED交換不可
スクエアシーリングライト(プラグタイプ) ENDO(遠藤照明)スクエアシーリングライト(プラグタイプ)ENDO(遠藤照明)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
質量(kg)1.7高さ(mm)156材質(本体)白艶消モジュールLED:付消費電力(W)30電源内蔵定格電圧(V)100縦(mm)265横(mm)225光源寿命40000時間LED3000TYPE配光角度(°)61無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ器具相当セラメタ70WLED交換不可材質(パネル)透明消アクリル
シーリングライト Disk75 器具本体 ENDO(遠藤照明)シーリングライト Disk75 器具本体ENDO(遠藤照明)
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
消費電力(W)5.3定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
シーリングライト 器具外結線専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)シーリングライト 器具外結線専用型 器具本体ENDO(遠藤照明)
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.3消費電力(W)4.5定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命20000時間径(mm)×高さ(mm)Φ95×93結線器具外結線専用型(ボックス対応)調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
シーリングライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)シーリングライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
調光調色シーリングライト リングセード間接光タイプ ENDO(遠藤照明)調光調色シーリングライト リングセード間接光タイプENDO(遠藤照明)
20,980税込23,078
1台
62日以内出荷
明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。
付属品LEDモジュール材質セード:乳白マットアクリル質量(kg)3取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能タイプリングセード間接光タイプ電源内蔵定格電圧(V)100色温度(K)3000~6500LED寿命(時間)40000色調電球色~昼光色リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付)径(mm)×高さ(mm)Φ579×100演色指数(Ra)85調光率(%)15~100LED交換不可
調光調色シーリングライト カバーセードタイプ ENDO(遠藤照明)調光調色シーリングライト カバーセードタイプENDO(遠藤照明)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。
付属品LEDモジュール材質セード:乳白マットアクリル質量(kg)2.4取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能タイプカバーセードタイプ電源内蔵定格電圧(V)100色温度(K)3000~6500LED寿命(時間)40000色調電球色~昼光色リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付)径(mm)×高さ(mm)Φ550×102演色指数(Ra)85調光率(%)15~100LED交換不可
調光調色シーリングライト プレーンタイプ ENDO(遠藤照明)調光調色シーリングライト プレーンタイプENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。
付属品LEDモジュール材質セード:乳白マットアクリル質量(kg)2.2取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能タイププレーンタイプ電源内蔵定格電圧(V)100色温度(K)3000~6500LED寿命(時間)40000色調電球色~昼光色リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付)径(mm)×高さ(mm)Φ550×100演色指数(Ra)85調光率(%)15~100LED交換不可
シーリングライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)シーリングライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
129,800税込142,780
1台
62日以内出荷
岩の裂け目から突き出た結晶のようなデザインとゴールドのプリズム樹脂素材が、見る角度のより虹色に光りユニークな表情を作りだし、今までにない新鮮なトレンドを感じさせます。
仕様ハンドメイド材質(セード)樹脂(プリズム・ゴールド)質量(kg)2.2消費電力(W)32.8定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)Φ600×225調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
シーリングライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)シーリングライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
透明な素材と光の反射が織りなす絶妙なバランスが、自然光のような優しさを演出します。形状はまるで空に浮かぶ雲のようであり、明かりを灯すと雲の隙間から差し込む光のような柔らかさを感じさせます。
仕様ハンドメイド材質(セード)樹脂(プリズム・透明)定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
シーリングライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)シーリングライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
シーリングライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)シーリングライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
33,980税込37,378
1台
62日以内出荷
仕様ハンドメイド定格電圧(V)100仕上古味仕上(黒)LEDランプ別売光源寿命40000時間
シーリングライト ボルト吊専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)シーリングライト ボルト吊専用型 器具本体ENDO(遠藤照明)
39,980税込43,978
1台
62日以内出荷
仕様ハンドメイド材質(セード)スカボガラス取付ボルト吊専用型定格電圧(V)100仕上古味仕上(ゴールド)LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
高天井用照明 軽量小型シーリングライト ENDO(遠藤照明)高天井用照明 軽量小型シーリングライトENDO(遠藤照明)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ高効率194.0lm/Wと無線制御により作業性向上と省エネを両立軽量・高温低温対応の万能型ベースライト
用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ本体メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)-20~+40(一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可)ワイヤー落下防止ワイヤー付グリーン購入法適合演色指数(Ra)82適正電圧(V)100-242調光率(%)5~100調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可
高天井用照明 防眩・小型シーリングライト ENDO(遠藤照明)高天井用照明 防眩・小型シーリングライトENDO(遠藤照明)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ耐震性能2.2G(クラス2S適合)の安全設計高性能防舷パネル一体型のベースライト
用途一般屋内専用取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ構造防塵パネル・耐震クラスS2保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間演色指数(Ra)82適正電圧(V)100-242調光率(%)5~100調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可
高天井照明 防舷・薄型シーリングライト 角形 ENDO(遠藤照明)高天井照明 防舷・薄型シーリングライト 角形ENDO(遠藤照明)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ耐震性能2.2G(クラスS2適合)の安全設計高性能防舷パネル一体型のハイパワーベースライト防舷仕様を標準とすることで、不快なグレア(まぶしさ)を軽減できます。無線コントロールシステムで最適な運用が可能
用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付、落下防止ワイヤー付取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ本体メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)5~35無線無線信号制御方式グリーン購入法適合演色指数(Ra)82適正電圧(V)100~242調光率(%)5~100耐震性2.2G調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可システム対応スマートレッズシステム
防湿防塵シーリングライト/5000K ENDO(遠藤照明)防湿防塵シーリングライト/5000KENDO(遠藤照明)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
色温度(K)5000調光方式非調光配光角度(°)66演色指数(Ra)75付属品LED交換不可電源電源内蔵防水仕様防湿、防雨光源色昼白色
防雨防塵シーリングペンダント/電源別売 ENDO(遠藤照明)防雨防塵シーリングペンダント/電源別売ENDO(遠藤照明)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
仕様器具本体付属品電源電源ユニット別売(別置形)色温度(K)5200光源色昼白色LED交換不可防水仕様防雨グリーン購入法適合演色指数(Ra)82
シーリングペンダント/電源別売 ENDO(遠藤照明)シーリングペンダント/電源別売ENDO(遠藤照明)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
仕様器具本体付属品電源電源ユニット別売(別置形)色温度(K)5200光源色昼白色LED交換不可演色指数(Ra)82
和風照明 ENDO(遠藤照明)和風照明ENDO(遠藤照明)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
消費電力(W)43.2仕様調光不可種別FHP32W×3灯用器具相当質量(kg)5.5電源(V)100V-242V全光束(Lm)3377エネルギー消費効率(Lm/W)78.1LEDFHP32Wタイプ専用ユニット×3色(本体)白木、乳白アクリルLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
シーリングライト ENDO(遠藤照明)シーリングライトENDO(遠藤照明)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
電源(V)100LED寿命(時間)40000調光の可否
軒下用シーリングダウンライト ENDO(遠藤照明)軒下用シーリングダウンライトENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様防雨形種別12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W相当質量(kg)0.6電源(V)100-242消費電力(W)5.5/5全光束(Lm)425色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)77.2LEDLEDZランプ JDR×1 E11色(本体)メタリック仕上(シルバーメタリック)、アルミLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85
EW6035Wタイプベースライト FHP32W×3タイプ ENDO(遠藤照明)EW6035Wタイプベースライト FHP32W×3タイプENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
仕様本体付属品電源LEDユニット別売灯数3適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB
和風FLTUBE40W×2灯 ENDO(遠藤照明)和風FLTUBE40W×2灯ENDO(遠藤照明)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
仕様本体付属品電源LEDユニット別売灯数2適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA
シーリングライト