シーリングライト :「無線モジュール」の検索結果
関連キーワード
HIGH-BAYシリーズ。耐震性能2.2G(クラス2S適合)の安全設計。高性能防舷パネル一体型のベースライト
用途一般屋内専用
取付ボルト取付専用
電源内蔵タイプ
構造防塵パネル・耐震クラスS2
保護等級IP20
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命(LED)60000時間
演色指数(Ra)82
適正電圧(V)100-242
調光率(%)5~100
調光の可否調光/非調光兼用型
LED交換不可
HIGH-BAYシリーズ。防舷仕様の薄型シーリングライト。まぶしさを抑えて快適な視環境。防舷パネルを標準仕様とすることで効率よく照度を確保しながら、不快なグレア(まぶしさ)を軽減します。細かい視作業や目視を伴う作業に最適です。
用途一般屋内専用
仕様LEDモジュール付
取付ボルト取付専用
電源内蔵タイプ
制御方式無線信号制御方式
本体メタリック仕上(シルバーメタリック)
保護等級IP20
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命(LED)60000時間
環境温度範囲(℃)5~35
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
適正電圧(V)100~242
調光率(%)5~100
調光の可否調光/非調光兼用型
LED交換不可
システム対応スマートレッズシステム
HIGH-BAYシリーズ。屋内・屋外で対応可能な密閉構造の天井直付シーリングライト。灯体は防塵密閉形器具(保護等級IP65に合致)ですので、塵埃の多い環境や工場などでも安心してお使いいただけます。本体にはサビにくいステンレスを採用。過酷な環境下で表面が傷ついても本体構造に影響がでない安全設計です。
仕様LEDモジュール付、無線モジュール付
取付ボルト取付専用
電源内蔵タイプ
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命(LED)60000時間
周囲温度(℃)5~35
無線無線信号制御方式
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
適正電圧(V)100~242
調光率(%)5~100
調光の可否調光/非調光兼用型
LED交換不可
システム対応スマートレッズシステム
HIGH-BAYシリーズ。高効率194.0lm/Wと無線制御により作業性向上と省エネを両立。軽量・高温低温対応の万能型ベースライト
用途一般屋内専用
仕様LEDモジュール付
取付ボルト取付専用
電源内蔵タイプ
本体メタリック仕上(シルバーメタリック)
保護等級IP20
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命(LED)60000時間
環境温度範囲(℃)-20~+40(一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
適正電圧(V)100-242
調光率(%)5~100
調光の可否調光/非調光兼用型
LED交換不可
HIGH-BAYシリーズ。耐震性能2.2G(クラスS2適合)の安全設計。高性能防舷パネル一体型のハイパワーベースライト。防舷仕様を標準とすることで、不快なグレア(まぶしさ)を軽減できます。無線コントロールシステムで最適な運用が可能
用途一般屋内専用
仕様LEDモジュール付、落下防止ワイヤー付
取付ボルト取付専用
電源内蔵タイプ
本体メタリック仕上(シルバーメタリック)
保護等級IP20
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命(LED)60000時間
環境温度範囲(℃)5~35
無線無線信号制御方式
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
適正電圧(V)100~242
調光率(%)5~100
耐震性2.2G
調光の可否調光/非調光兼用型
LED交換不可
システム対応スマートレッズシステム
質量(kg)1.7
色白
高さ(mm)156
材質(本体)白艶消
モジュールLED:付
消費電力(W)30
電源内蔵
定格電圧(V)100
縦(mm)265
横(mm)225
光源寿命40000時間
LED3000TYPE
配光角度(°)61
無線モジュール付
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
調光の可否無線調光タイプ
器具相当セラメタ70W
LED交換不可
材質(パネル)透明消アクリル
質量(kg)1.8
色白
取付直付タイプ
高さ(mm)125
材質(本体)白艶消
モジュールLED:付
消費電力(W)30
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
縦(mm)225
横(mm)225
光源寿命40000時間
LED3000TYPE
配光角度(°)61
無線モジュール付
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
調光の可否無線調光タイプ
器具相当セラメタ70W
LED交換不可
材質(パネル)透明消アクリル
用途周囲環境温度5℃-35℃でご使用ください。
質量(kg)5.6
色シルバー
高さ(mm)99
材質(本体)メタリック仕上(シルバーメタリック)
モジュールLED:付
取り付け形状一般屋内専用
消費電力(W)76.5
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
縦(mm)460
横(mm)460
エネルギー消費効率(Lm/W)125
光源寿命40000時間
LED11000TYPE
光束(Lm)11920
配光角度(°)拡散:61
光色昼白色
無線モジュール付
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
IP等級IP20
調光の可否無線調光タイプ
器具相当水銀ランプ400W
LED交換不可
1台
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
用途スマートレッズシステムは屋内に設置してください。操作端末との直接通信で制御可能です。、周囲環境温度5℃-35℃でご使用ください。
材質セード:樹脂
色白
高さ(mm)185
材質(本体)ステンレス(白艶消)
モジュールLED:付
取り付け形状防湿防雨形
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
縦(mm)450
横(mm)450
エネルギー消費効率(Lm/W)168.5
光源寿命40000時間
配光角度(°)拡散:68x63
光色昼白色
無線モジュール付
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
IP等級IP65
調光の可否無線調光タイプ
LED交換不可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
シーリングライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。