シーリングライト :「LED 100W」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIGH-BAYシリーズ。耐震性能2.2G(クラス2S適合)の安全設計。高性能防舷パネル一体型のベースライト
用途一般屋内専用 取付ボルト取付専用 電源内蔵タイプ 構造防塵パネル・耐震クラスS2 保護等級IP20 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命(LED)60000時間 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)100-242 調光率(%)5~100 調光の可否調光/非調光兼用型 LED交換不可
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HIGH-BAYシリーズ。防舷仕様の薄型シーリングライト。まぶしさを抑えて快適な視環境。防舷パネルを標準仕様とすることで効率よく照度を確保しながら、不快なグレア(まぶしさ)を軽減します。細かい視作業や目視を伴う作業に最適です。
用途一般屋内専用 仕様LEDモジュール付 取付ボルト取付専用 電源内蔵タイプ 制御方式無線信号制御方式 本体メタリック仕上(シルバーメタリック) 保護等級IP20 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命(LED)60000時間 環境温度範囲(℃)5~35 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)100~242 調光率(%)5~100 調光の可否調光/非調光兼用型 LED交換不可 システム対応スマートレッズシステム
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIGH-BAYシリーズ。耐震性能2.2G(クラスS2適合)の安全設計。高性能防舷パネル一体型のハイパワーベースライト。防舷仕様を標準とすることで、不快なグレア(まぶしさ)を軽減できます。無線コントロールシステムで最適な運用が可能
用途一般屋内専用 仕様LEDモジュール付、落下防止ワイヤー付 取付ボルト取付専用 電源内蔵タイプ 本体メタリック仕上(シルバーメタリック) 保護等級IP20 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命(LED)60000時間 環境温度範囲(℃)5~35 無線無線信号制御方式 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)100~242 調光率(%)5~100 耐震性2.2G 調光の可否調光/非調光兼用型 LED交換不可 システム対応スマートレッズシステム
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HIGH-BAYシリーズ。高効率194.0lm/Wと無線制御により作業性向上と省エネを両立。軽量・高温低温対応の万能型ベースライト
用途一般屋内専用 仕様LEDモジュール付 取付ボルト取付専用 電源内蔵タイプ 本体メタリック仕上(シルバーメタリック) 保護等級IP20 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命(LED)60000時間 環境温度範囲(℃)-20~+40(一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可) ワイヤー落下防止ワイヤー付 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)100-242 調光率(%)5~100 調光の可否調光/非調光兼用型 LED交換不可
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HIGH-BAYシリーズ。屋内・屋外で対応可能な密閉構造の天井直付シーリングライト。灯体は防塵密閉形器具(保護等級IP65に合致)ですので、塵埃の多い環境や工場などでも安心してお使いいただけます。本体にはサビにくいステンレスを採用。過酷な環境下で表面が傷ついても本体構造に影響がでない安全設計です。
仕様LEDモジュール付、無線モジュール付 取付ボルト取付専用 電源内蔵タイプ 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命(LED)60000時間 周囲温度(℃)5~35 無線無線信号制御方式 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)100~242 調光率(%)5~100 調光の可否調光/非調光兼用型 LED交換不可 システム対応スマートレッズシステム
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)