シーリングライト :「LED 40型」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途丸型露出ボックスにも取付可能、周囲環境温度 20℃-+40℃一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可 質量(kg)2.4 シルバー 高さ(mm)531 材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック) モジュールLED:付 取り付け形状一般屋内専用 縦(mm)310 横(mm)310 光源寿命40000時間 配光角度(°)拡散:67 光色昼白色 IP等級IP20 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)