シーリングライト :「アルミ鏡面仕上げ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
ユニバーサル機構をもったコンパクトなグレアレスシーリングライト。
質量(kg)1.3
材質(本体)本体・カバー:鋼板(ブラックつや消し仕上)
タイプ100形(1灯用)
電圧(V)100~242
消費電力(W)8
首振角度(°)20
LED寿命(時間)40000
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
調光の可否ライコン別売
電源ユニットLED内蔵
調光範囲約1~100%
反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
遮光(°)光源:30
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
シーリングライト の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。