シーリングライト :「天井照明器具」の検索結果
関連キーワード
Panasonic(パナソニック)天井直付型・壁直付型 LED(電球色) シーリング階段灯(ブラケット兼用型)・階段通路誘導灯・非常用照明器具 30分間タイプ 防雨型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
必要な時だけ点灯しムダを省く。人が近づくとパッと点灯。あかりの消し忘れがないので、ムダな電力消費を省きます。より薄く、天井にスッキリと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にスッキリ納まり、空間に開放感を与えます。既設器具の跡を隠すサイズ感。天井に既設器具の跡がついていても、すっきり隠せるサイズ感なので、クロスを張り替える必要もありません。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関・廊下用
仕様LED・電源ユニット:内蔵、FreePa・ON/OFF型・明るさセンサ付、光束維持率:70%
取付引掛けシーリング方式
高さ(mm)126
消費電力(W)15
スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯
機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き
光源寿命40000時間
入力電流(A)0.25(100V)
色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し
明るさ丸形スリム蛍光灯20形1灯器具相当
可動範囲(センサ)全方向20度
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
電球のように手軽に換えられるあかり。高さ10cmの薄型シーリングライト。LEDソケッタブルはランプのようなソケット式。交換性能にこだわった、滑り止めリブと指がしっかりかかる突起のダブル設計で、簡単に光源が交換できます。出しろを抑えた設計で低い天井でも圧迫感のない空間を実現します。光源を取り替えるだけで、目的に応じた最適な照明空間を実現でき、器具・工事コストを削減可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)AC100~242
質量(kg)1
直径(Φmm)140
高さ(mm)100
直下近接限度(cm)10
取付面位置天井面取付
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
シーリングライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。