33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)7.9 電圧(V)AC100 質量(kg)0.4 直径(Φmm)130 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)109.4 LED交換不可 入力電流(A)0.15 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)865 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)6 電圧(V)AC100 質量(kg)0.3 直径(Φmm)110 色温度(K)3500 光源色温白色 入力電流(A)0.11 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)6 電圧(V)AC100 質量(kg)0.3 直径(Φmm)110 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.3 入力電流(A)0.11 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)7.9 電圧(V)AC100 質量(kg)0.4 直径(Φmm)130 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.3 LED交換不可 入力電流(A)0.15 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)840 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)AC100 色温度(K)3500 光源色温白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング FreePa 60形
FreePa(フリーパ)センサ。人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
幅(mm)Φ149 カバープラスチック 質量(kg)0.6 取付直付タイプ(天井直付型) 高さ(mm)43 切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯) 電圧(V)100 消費電力(W)6.2 機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付 ランプLED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 端子台送り用端子台付 入力電流(A)0.1 入数1台 明るさ60形電球1灯器具相当 特性ペア点灯可能型:親器 直下近接限度(cm)10 デザインCasual 演色指数(Ra)83 調光の可否不可(ON/OFF型) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット内蔵 調色の可否不可
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)6 電圧(V)AC100 質量(kg)0.3 直径(Φmm)110 色温度(K)5000 光源色昼白色 入力電流(A)0.11 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング100形昼白色
色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

色温度(K)2700 光源色電球色
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

色温度(K)5000 光源色昼白色
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
LEDフラットランプ搭載のコンパクトタイプ。 集合住宅にもおすすめ。
仕様送り用端子台付 幅(mm)145 カバーアクリル:乳白 質量(kg)0.6 取付ネジ込み方式 高さ(mm)145 備考送り配線時ボックスが必要 電圧(V)100 構造防雨型 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 出しろ(mm)87 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面取付専用 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1台
7,098 税込7,808
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング
暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。
仕様シンプルタイマー 付属品送り用端子台付 幅(mm)Φ149 質量(kg)0.8 高さ(mm)47 タイプペア点灯可能型/段調光省エネ型 電圧(V)100 構造防雨型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 適合負荷指定のセンサなし器具2台+指定のセンサ付器具1台まで 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 取付面位置水平天井専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質プラスチック 幅(mm)Φ145 高さ(mm)87 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 電圧(V)100 構造防雨型 ランプ別売 端子台送り用端子台付 色(カバー)アクリル:乳白
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
用途軒下用 仕様FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付 幅(mm)Φ149 質量(kg)0.8 取付天井直付型 高さ(mm)47 電圧(V)100 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 端子台送り用端子台付 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 光色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング FreePa 100形
FreePa(フリーパ)センサ。人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
幅(mm)Φ149 カバープラスチック 質量(kg)0.6 取付直付タイプ(天井直付型) 高さ(mm)43 切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯) 電圧(V)100 消費電力(W)8.1 機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付 ランプLED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 端子台送り用端子台付 入力電流(A)0.13 入数1台 明るさ100形電球1灯器具相当 特性ペア点灯可能型:親器 直下近接限度(cm)10 デザインCasual 演色指数(Ra)83 調光の可否不可(ON/OFF型) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット内蔵 調色の可否不可
1台
9,498 税込10,448
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)7.9 電圧(V)AC100 質量(kg)0.4 直径(Φmm)130 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)103.1 LED交換不可 入力電流(A)0.15 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)815 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)6.8 電圧(V)AC100 質量(kg)0.4 直径(Φmm)130 高さ(mm)35 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.2 LED交換不可 入力電流(A)0.07 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)600 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング100形電球色
色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

消費電力(W)6.8 電圧(V)AC100 質量(kg)0.4 直径(Φmm)130 高さ(mm)35 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83 LED交換不可 入力電流(A)0.07 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)565 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)6.8 電圧(V)AC100 質量(kg)0.4 直径(Φmm)130 高さ(mm)35 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)86 LED交換不可 入力電流(A)0.07 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)585 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング
薄さにこだわったデザインで、天井に調和。 埋込施工ができない場合などにもおすすめ。
幅(mm)Φ149 質量(kg)0.7 高さ(mm)47 電圧(V)100 構造防雨型 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 端子台送り用端子台付 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 取付面位置水平天井専用取り付け型 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

消費電力(W)7.9 電圧(V)AC100 仕様集光タイプ/送り用端子台付 材質プラスチックカバー(ブラック) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)135 高さ(mm)41 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.2 LED交換不可 入力電流(A)0.17 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)780 ビーム角度(°)24 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

消費電力(W)7.9 電圧(V)AC100 仕様集光タイプ/送り用端子台付 材質プラスチックカバー(ブラック) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)135 高さ(mm)41 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)89.5 LED交換不可 入力電流(A)0.17 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)860 ビーム角度(°)24 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

消費電力(W)7.9 電圧(V)AC100 仕様集光タイプ/送り用端子台付 材質プラスチックカバー(ブラック) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)135 高さ(mm)41 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.6 LED交換不可 入力電流(A)0.17 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)851 ビーム角度(°)24 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング60形電球色
高さ(mm)47 色温度(K)2700 光源色電球色 演色指数(Ra)83
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

消費電力(W)9.2 質量(kg)0.4 高さ(mm)35 色温度(K)5000 光源色昼白色 入力電流(A)0.1 演色指数(Ra)83
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)AC100 質量(kg)0.2 直径(Φmm)110 高さ(mm)30 色温度(K)2700 光源色電球色 入力電流(A)0.11 LED寿命(時間)40000 ビーム角度(°)24 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)9.2 質量(kg)0.4 高さ(mm)35 色温度(K)3500 光源色温白色 入力電流(A)0.1 演色指数(Ra)83
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)AC100 質量(kg)0.2 直径(Φmm)110 高さ(mm)30 色温度(K)5000 光源色昼白色 入力電流(A)0.11 LED寿命(時間)40000 ビーム角度(°)24 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)9.2 質量(kg)0.4 高さ(mm)35 色温度(K)2700 光源色電球色 入力電流(A)0.1 演色指数(Ra)83
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)AC100 質量(kg)0.2 直径(Φmm)110 高さ(mm)30 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.1 入力電流(A)0.11 LED寿命(時間)40000 ビーム角度(°)24 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング100形温白色
消費電力(W)7.9 仕様送り用端子台あり 【プラスチックカバー】ホワイト 取付方式直付型 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.3 LED内蔵 入力電流(A)0.15(100V) 光束(Lm)840 LED寿命(時間)40000 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否 配光タイプ拡散 器具相当100形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
簡単に交換できるLEDフラットランプ搭載。 長時間点灯する集合住宅の共用廊下などにもおすすめ。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。 ブラケットとしても使用できます。
仕様送り用端子台付 幅(mm)Φ145 カバーアクリル:乳白 質量(kg)0.9 取付ネジ込み方式 高さ(mm)87 備考送り配線時ボックスが必要 電圧(V)100 構造防雨型 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面取付専用 電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1) 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1台
7,098 税込7,808
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)