9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電球のように手軽に換えられるあかり。高さ約10cmの薄型軒下用シーリングライト。
用途軒下用 質量(kg)1.0 ブラック 取付天井面取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100~242 構造防雨型 ランプの種類LEDソケッタブル 直下近接限度(cm)10 調光の可否不可 材質(パネル)アクリル(透明つや消し)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球軒下用シーリング
材質(パネル)アクリル(透明つや消し) 質量(kg)1.2 直径(Φmm)212 高さ(mm)155 材質(本体)アルミ(オフブラックつや消し仕上) 取付方式直付型 電圧(V)AC100 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源E26 LED電球(一般電球タイプ)×1適合ランプ:7.6W LED電球(下方向タイプ)用(E26)適合ランプ:12.9W・12.5W LED電球(全方向タイプ)用(E26)適合ランプ:7.3W LED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E26) 防塵防水性能防雨型 トランスランプ別売(E26) 取付面位置天井面取付
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球軒下用シーリングライト
材質(パネル)アクリル(透明つや消し) 質量(kg)1.2 直径(Φmm)212 高さ(mm)155 材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上) 取付方式直付型 電圧(V)AC100 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源E26 LED電球(一般電球タイプ)×1適合ランプ:7.6W LED電球(下方向タイプ)用(E26)適合ランプ:12.9W・12.5W LED電球(全方向タイプ)用(E26)適合ランプ:7.3W LED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E26) 防塵防水性能防雨型 トランスランプ別売(E26) 取付面位置天井面取付
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

66.7/83.5/130mmに対応した取り付けピッチ。防湿、防雨型で、浴室にもLEDのあかり。演色性 Ra83で色がより自然に見える
仕様カバー取付け・ネジ込み方式、一般住宅用(業務用浴場使用不可)、アクリルカバー(乳白)、プラスチック(ホワイト)、防湿型・防雨型、天井面・壁面兼用取付用 質量(kg)0.9 消費電力(W)10.7 直径(Φcm)26.5 光源LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 高さ(cm)11.4 光束(Lm)953 演色指数(Ra)83
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

光害に配慮して周囲への光漏れを低減。薄型デザイン
電圧(V)AC100 消費電力(W)8.2 光源色電球色 質量(kg)1.1 直径(Φmm)200 高さ(mm)50 材質(本体)アルミダイカスト(ホワイト仕上) 取付方式直付型 構造防雨型 色温度(K)3000 材質(カバー)プラスチック(ホワイトつや消し) エネルギー消費効率(Lm/W)78 光束(Lm)640 LED寿命(時間)40000 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面取付 配光タイプ楕円配光タイプ
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

光害に配慮して周囲への光漏れを低減。薄型デザイン
電圧(V)AC100 消費電力(W)8.2 光源色昼白色 質量(kg)1.1 直径(Φmm)200 高さ(mm)50 材質(本体)アルミダイカスト(ホワイト仕上) 取付方式直付型 構造防雨型 色温度(K)5000 材質(カバー)プラスチック(ホワイトつや消し) エネルギー消費効率(Lm/W)87.1 光束(Lm)715 LED寿命(時間)40000 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)72 取付面位置天井面取付 配光タイプ楕円配光タイプ
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
用途軒下用 仕様FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付 幅(mm)Φ149 質量(kg)0.8 取付天井直付型 高さ(mm)47 電圧(V)100 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 端子台送り用端子台付 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 光色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
軒下にすっきり。コンパクトなあかり。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 軒下用 幅(mm)Φ300 質量(kg)1.5 アクリルカバー:乳白 取付ネジ込み方式 高さ(mm)153 電圧(V)100 消費電力(W)14 構造防湿型・防雨型 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.23 明るさ60形電球2灯器具相当 演色指数(Ra)80 取付面位置天井面・壁面取付専用 調光の可否不可 LED交換可能
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)