11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、30分間タイプ、ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【カバー】ガラス(乳白)、【枠】アルミダイカスト、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 質量(kg)2.3 直径(Φmm)260 高さ(mm)90 タイプ天井直付型(壁直付兼用型) 電圧(V)AC100 消費電力(W)9.1 全光束(Lm)630 保護等級IP23 光源常時/非常時・本体組込LED点灯 型式認可番号3AE-1066 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型(出力固定型) エネルギー消費効率(Lm/W)69.2 入力電流(A)0.094(100V時) 色(本体)ホワイト LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 非常灯評定番号LALE-017
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷

電圧(V)AC100 消費電力(W)9.1 安定器定格出力型(出力固定型) 材質【本体】アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上)、【カバー】ガラス(乳白)、【枠】アルミダイカスト、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、30分間タイプ、ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 タイプ天井直付型(壁直付兼用型) 色(本体)オフブラック 保護等級IP23 演色指数(Ra)83 型式認可番号3AE-1066 非常灯評定番号LALE-017 入力電流(A)0.094(100V時) 質量(kg)2.3 光源常時/非常時・本体組込LED点灯 直径(Φmm)260 高さ(mm)90 LED寿命(時間)40000
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、30分間タイプ、ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上)、【カバー】ガラス(乳白)、【枠】アルミダイカスト、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 質量(kg)2.5 直径(Φmm)260 高さ(mm)260 タイプ壁直付型(天井直付兼用型) 奥行(mm)126 電圧(V)AC100 消費電力(W)9.1 全光束(Lm)625 保護等級IP23 光源常時/非常時・本体組込LED点灯 型式認可番号3AE-1066 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型(出力固定型) エネルギー消費効率(Lm/W)68.6 入力電流(A)0.094(100V時) 色(本体)オフブラック LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 非常灯評定番号LALE-017
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)階段灯防雨型CL低光束白フラット
RoHS
仕様【交換LEDユニット】FK98700 付属品充電モニタ(緑)付 幅(mm)270 質量(kg)2.8 高さ(mm)270 材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上) タイプ天井直付型・壁直付型、30分間タイプ 等級IP23 スイッチ点検スイッチ付/自己点検スイッチ付 光源常時/非常時・本体組込LED点灯 型式認可番号3AE-1066 色温度5000 K 電池【交換電池】FK758 材質(カバー)ガラス(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.094(100V時) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコンFSK90910K (別売) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)94 演色指数(Ra)83 非常灯評定番号LALE-017 内蔵ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵
1台
59,980 税込65,978
欠品中

Panasonic(パナソニック)階段灯防雨型CL低光束白ベーシック
RoHS
付属品充電モニタ(緑)付 幅(mm)270 質量(kg)2.8 高さ(mm)270 材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上) タイプ天井直付型・壁直付型、30分間タイプ スイッチ点検スイッチ付/自己点検スイッチ付 光源常時/非常時・本体組込LED点灯 型式認可番号3AE-1066 電池【交換電池】FK758 材質(カバー)ガラス(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.094(100V時) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコンFSK90910K (別売) RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)94 演色指数(Ra)83 非常灯評定番号LALE-017 内蔵ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)階段灯防雨型CL低光束黒ベーシック
RoHS
付属品充電モニタ(緑)付 幅(mm)270 質量(kg)2.8 高さ(mm)270 材質(本体)アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上) タイプ天井直付型・壁直付型、30分間タイプ スイッチ点検スイッチ付/自己点検スイッチ付 保護等級IP23 光源常時/非常時・本体組込LED点灯 型式認可番号3AE-1066 電池【交換電池】FK758 材質(カバー)ガラス(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.094(100V時) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコンFSK90910K (別売) RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)94 演色指数(Ra)83 非常灯評定番号LALE-017 内蔵ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)階段灯防雨型CL低光束黒フラット
RoHS
仕様【交換LEDユニット】FK98700 付属品充電モニタ(緑)付 幅(mm)270 質量(kg)3.1 高さ(mm)270 材質(本体)アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上) タイプ天井直付型・壁直付型、30分間タイプ 等級IP23 スイッチ点検スイッチ付/自己点検スイッチ付 光源常時/非常時・本体組込LED点灯 型式認可番号3AE-1066 色温度5000 K 電池【交換電池】FK758 材質(カバー)ガラス(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.094(100V時) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコンFSK90910K (別売) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)94 演色指数(Ra)83 非常灯評定番号LALE-017 内蔵ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷


仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、30分間タイプ、ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【カバー】ガラス(乳白)、【枠】アルミダイカスト、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 質量(kg)2.5 直径(Φmm)260 高さ(mm)260 タイプ壁直付型(天井直付兼用型) 奥行(mm)126 電圧(V)AC100 消費電力(W)9.1 全光束(Lm)660 保護等級IP23 光源常時/非常時・本体組込LED点灯 型式認可番号3AE-1066 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型(出力固定型) エネルギー消費効率(Lm/W)72.5 入力電流(A)0.094(100V時) 色(本体)ホワイト LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 非常灯評定番号LALE-017
1台
66,980 税込73,678
14日以内出荷

1台
37,980 税込41,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)