シーリングライト :「LED 配線」の検索結果
関連キーワード
電圧(V)AC100
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
LEDフラットランプ搭載のコンパクトタイプ。
集合住宅にもおすすめ。
仕様送り用端子台付
幅(mm)145
カバーアクリル:乳白
質量(kg)0.6
取付ネジ込み方式
高さ(mm)145
備考送り配線時ボックスが必要
電圧(V)100
構造防雨型
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
出しろ(mm)87
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面取付専用
調光の可否不可
配光タイプ拡散
簡単に交換できるLEDフラットランプ搭載。
長時間点灯する集合住宅の共用廊下などにもおすすめ。
JIS規格GX53口金ソケット対応。
カチッとはめて、クルッとまわす。簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。
LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
ブラケットとしても使用できます。
仕様送り用端子台付
幅(mm)Φ145
カバーアクリル:乳白
質量(kg)0.9
取付ネジ込み方式
高さ(mm)87
備考送り配線時ボックスが必要
電圧(V)100
構造防雨型
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面取付専用
電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ拡散
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮
用途100V配線ダクト用
質量(kg)0.9
取付天井面取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
消費電力(W)6.8
電圧(V)AC100
質量(kg)0.4
直径(Φmm)130
高さ(mm)35
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83
LED交換不可
入力電流(A)0.07
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)565
演色指数(Ra)83
調光の可否可
消費電力(W)6.8
電圧(V)AC100
質量(kg)0.4
直径(Φmm)130
高さ(mm)35
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.2
LED交換不可
入力電流(A)0.07
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)600
演色指数(Ra)83
調光の可否可
消費電力(W)9.2
質量(kg)0.4
高さ(mm)35
色温度(K)2700
光源色電球色
入力電流(A)0.1
演色指数(Ra)83
消費電力(W)9.2
質量(kg)0.4
高さ(mm)35
色温度(K)5000
光源色昼白色
入力電流(A)0.1
演色指数(Ra)83
消費電力(W)9.2
質量(kg)0.4
高さ(mm)35
色温度(K)3500
光源色温白色
入力電流(A)0.1
演色指数(Ra)83
消費電力(W)6.8
電圧(V)AC100
質量(kg)0.4
直径(Φmm)130
高さ(mm)35
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)86
LED交換不可
入力電流(A)0.07
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)585
演色指数(Ra)83
調光の可否可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
シーリングライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。