シーリングライト :「LED 100W」の検索結果
関連キーワード
「適用畳数」から絞り込む
6(1)
8(2)
10(1)
12(1)
取付方式天井直付型
電圧(V)100
消費電力(W)5.1
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)185
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
わずかΦ330mmとコンパクトで、天井スッキリ。
LEDとカバーが器具本体に付いた一体構造。取り付けは2ステップでスピーディ。
虫やホコリの侵入を防ぐ密閉カバーで、お手入れ簡単。
ムラを抑えたきれいな発光面を実現。
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ330
質量(kg)1.2
取付竿縁天井取付可能
高さ(mm)100
電圧(V)100
構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯
色(カバー)プラスチック:乳白つや消し
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
明るさフリー
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
取付方式天井直付型・カチットF
電圧(V)100
消費電力(W)32
色温度(K)2700~6500
光源色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~8畳
調色の可否可
FreePa(フリーパ)センサ。人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
幅(mm)Φ149
カバープラスチック
質量(kg)0.6
取付直付タイプ(天井直付型)
高さ(mm)43
切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)
電圧(V)100
消費電力(W)8.1
機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付
ランプLED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
端子台送り用端子台付
入力電流(A)0.13
入数1台
明るさ100形電球1灯器具相当
特性ペア点灯可能型:親器
直下近接限度(cm)10
デザインCasual
演色指数(Ra)83
調光の可否不可(ON/OFF型)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット内蔵
調色の可否不可
仕様消費効率:123.9 lm/W、デザイン分類:Casual、【アクリルカバー】乳白つや消し、【枠】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF、昼光色Ra83、電球色Ra83、リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい構造、明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、明るさアップモード時:43.7W、※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.45 A、明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。、幅:Φ514 mm、高:122 mm、質量:1.6 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、色温度:6500 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵
取付方式天井直付型・カチットF
電圧(V)100
消費電力(W)36.3
色温度(K)2700~6500
光源色昼光色~電球色
光束(Lm)4500
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~10畳
調色の可否可
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242
消費電力(W)9.9
光源色温白色
適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500
材質(本体)プラスチック(白色)
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光束(Lm)990
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)85
演色指数(Ra)85
パネルポリカーボネート(透明つや消し)
配光タイプ拡散
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242
消費電力(W)9.9
光源色温白色
適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500
材質(本体)プラスチック(白色)
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光束(Lm)990
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)45
演色指数(Ra)85
パネルポリカーボネート(透明つや消し)
配光タイプ広角
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
取付方式天井直付型・カチットF
電圧(V)100
消費電力(W)41.3
色温度(K)2700~6500
光源色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~12畳
調色の可否可
仕様消費効率:123.1 lm/W、デザイン分類:Casual、【アクリルカバー】乳白つや消し、【枠】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF、昼光色Ra83、電球色Ra83、リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい構造、明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、明るさアップモード時:33.2W、※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.34 A、明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。、幅:Φ514 mm、高:122 mm、質量:1.6 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、色温度:6500 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵
取付方式天井直付型・カチットF
電圧(V)100
消費電力(W)27.6
色温度(K)2700~6500
光源色昼光色~電球色
光束(Lm)3400
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~6畳
調色の可否可
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
美しいフェードイン・フェードアウトで上質空間をご提供するLED客席シリーズに直付タイプを新たにラインナップ。スケルトン天井などにおすすめ。
質量(kg)5.5
取付天井直付型
電圧(V)100~242
本体アルミダイカスト(ブラックつや消し)
LED寿命(時間)40000
直下近接限度(cm)30
調光方式PWM(PC)
グリーン購入法適合
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否ライコン別売
電源ユニットLED内蔵
調光範囲0~100%
取付方式天井直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)308
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
シーリングライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。