シーリングライト :「LED 200v」の検索結果
関連キーワード
用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ
取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
材質プラスチック
幅(mm)Φ85
質量(kg)0.3
色ホワイト
高さ(mm)72
タイプ天井直付型、拡散タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)5
色温度(K)3500
操作調光操作不可
LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)96
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.09
光束(Lm)器具:480
RoHS指令(10物質対応)対応
直下近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
器具相当60形電球1灯器具相当
子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD2000VSCE1
1セット
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
シーリングライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。