シーリングライト :「LED燈」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「適用畳数」から絞り込む
6(1)
8(1)
10(1)
12(1)
電圧(V)100
消費電力(W)8.5
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否×
調色の可否×
Panasonic(パナソニック)天井直付型・壁直付型 LED(電球色) シーリング階段灯(ブラケット兼用型)・階段通路誘導灯・非常用照明器具 30分間タイプ 防雨型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
RoHS
電圧(V)100
消費電力(W)9.1
色温度(K)2700
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
調色の可否不可
取付方式天井直付型
電圧(V)100
消費電力(W)5.1
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)185
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
取付方式天井直付型・カチットF
電圧(V)100
消費電力(W)32
色温度(K)2700~6500
光源色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~8畳
調色の可否可
仕様消費効率:123.9 lm/W、デザイン分類:Casual、【アクリルカバー】乳白つや消し、【枠】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF、昼光色Ra83、電球色Ra83、リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい構造、明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、明るさアップモード時:43.7W、※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.45 A、明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。、幅:Φ514 mm、高:122 mm、質量:1.6 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、色温度:6500 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵
取付方式天井直付型・カチットF
電圧(V)100
消費電力(W)36.3
色温度(K)2700~6500
光源色昼光色~電球色
光束(Lm)4500
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~10畳
調色の可否可
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
仕様光束維持率:70%
取付天井直付型
取付方式シーリングユニ方式
電圧(V)100
光源寿命40000時間
デザインCasual
用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD4000NSCE1の組合せ
取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能
材質プラスチック
幅(mm)85
質量(kg)0.3
色ホワイト
高さ(mm)72
タイプ天井直付型、拡散タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)7.7
色温度(K)5000
操作調光操作不可
LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)94.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.13
光束(Lm)器具:730
RoHS指令(10物質対応)対応
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
器具相当100形ダイクール電球1灯器具相当
子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD4000NSCE1
1セット
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD4000LSCE1の組合せ
取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能
材質プラスチック
幅(mm)85
質量(kg)0.3
色ホワイト
高さ(mm)72
タイプ天井直付型、拡散タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)7.7
色温度(K)2700
操作調光操作不可
LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)94.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.13
光束(Lm)器具:730
RoHS指令(10物質対応)対応
直下近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
器具相当100形ダイクール電球1灯器具相当
子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD4000LSCE1
1セット
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ
取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
材質プラスチック
幅(mm)Φ85
質量(kg)0.3
色ホワイト
高さ(mm)72
タイプ天井直付型、拡散タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)5
色温度(K)2700
操作調光操作不可
LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)96
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.09
光束(Lm)器具:480
RoHS指令(10物質対応)対応
直下近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
器具相当60形電球1灯器具相当
子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD2000LSCE1
1セット
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD2000NSCE1の組合せ
取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
材質プラスチック
幅(mm)Φ85
質量(kg)0.3
色ホワイト
高さ(mm)72
タイプ天井直付型、拡散タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)5
色温度(K)5000
操作調光操作不可
LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)96
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.09
光束(Lm)器具:480
RoHS指令(10物質対応)対応
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
器具相当60形電球1灯器具相当
子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD2000NSCE1
1セット
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD4000VSCE1の組合せ
取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能
材質プラスチック
幅(mm)85
質量(kg)0.3
色ホワイト
高さ(mm)72
タイプ天井直付型、拡散タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)7.7
色温度(K)3500
操作調光操作不可
LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1)
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)94.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.13
光束(Lm)器具:730
RoHS指令(10物質対応)対応
直下近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
器具相当100形ダイクール電球1灯器具相当
子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD4000VSCE1
1セット
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ
取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
材質プラスチック
幅(mm)Φ85
質量(kg)0.3
色ホワイト
高さ(mm)72
タイプ天井直付型、拡散タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)5
色温度(K)3500
操作調光操作不可
LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)96
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.09
光束(Lm)器具:480
RoHS指令(10物質対応)対応
直下近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
器具相当60形電球1灯器具相当
子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD2000VSCE1
1セット
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
仕様消費効率:123.1 lm/W、デザイン分類:Casual、【アクリルカバー】乳白つや消し、【枠】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF、昼光色Ra83、電球色Ra83、リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい構造、明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、明るさアップモード時:33.2W、※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.34 A、明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。、幅:Φ514 mm、高:122 mm、質量:1.6 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、色温度:6500 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵
取付方式天井直付型・カチットF
電圧(V)100
消費電力(W)27.6
色温度(K)2700~6500
光源色昼光色~電球色
光束(Lm)3400
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~6畳
調色の可否可
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
取付方式天井直付型・カチットF
電圧(V)100
消費電力(W)41.3
色温度(K)2700~6500
光源色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~12畳
調色の可否可
パルックLED電球プレミア搭載で更に省電力化。広配光タイプ光源で、広い範囲がしっかり明るい。40000時間の長寿命光源
仕様アクリルセード(乳白)、シーリングユニ方式、引掛シーリングボディ無し、電球40形1灯相当の明るさ、LED電球専用商品、水平天井専用
セット内容LDA4L-G/S/K4
消費電力(W)4.4
直径(Φcm)11
光源LED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)
色温度(K)2700
光源色電球色
高さ(cm)16
光束(Lm)451
演色指数(Ra)84
1個
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
取付方式天井直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)308
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
シーリングライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。