シーリングライト :「led 高天井」の検索結果
関連キーワード
「適用畳数」から絞り込む
8(2)
10(1)
12(1)
取付方式天井直付型・カチットF
電圧(V)100
光束(Lm)4500
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~10畳
取付方式天井直付型・カチットF
電圧(V)100
光束(Lm)5000
明るさ器具:(目安)~12
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~12畳
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色。専用リモコン送信器同梱。
適合【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052
幅(mm)□427
質量(kg)3.5
取付天井埋込型、浅型10H・高気密SB形
タイプ【アクリルパネル】乳白つや消し
寸法【埋込穴角(mm)】□400
電圧(V)100
消費電力(W)41.3
スイッチ普段←→常夜灯
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
色温度(K)【昼光色】6500、【電球色】2700
エネルギー消費効率(Lm/W)101.2
入力電流(A)(100V時)0.43
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
明るさ(Lm)【器具】4180
演色指数(Ra)【昼光色】83【電球色】83
電球の種類LED(内蔵)
埋込高(mm)100
調光の可否○
適用畳数~8畳
LED交換不可
調色の可否○
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
リモコンで〈100%~5%〉調光。専用リモコン送信器同梱。
適合【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052
幅(mm)□427
質量(kg)3.5
取付天井埋込型、浅型10H・高気密SB形
タイプ【アクリルパネル】乳白つや消し
寸法【埋込穴角(mm)】□400
電圧(V)100
消費電力(W)40.6
スイッチ全灯→普段→常夜灯
光源LED(内蔵)
色温度(K)6200
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.42
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
明るさ(Lm)【器具】4180
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)100
調光の可否○
適用畳数~8畳
LED交換不可
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
シーリングライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。