シーリングライト :「led表示灯 ac100v」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、30分間タイプ、ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【カバー】ガラス(乳白)、【枠】アルミダイカスト、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 質量(kg)2.3 直径(Φmm)260 高さ(mm)90 タイプ天井直付型(壁直付兼用型) 電圧(V)AC100 消費電力(W)9.1 全光束(Lm)600 保護等級IP23 光源常時/非常時・本体組込LED点灯 型式認可番号3AE-1066 色温度(K)2700 光源色電球色 安定器定格出力型(出力固定型) エネルギー消費効率(Lm/W)65.9 入力電流(A)0.094(100V時) 色(本体)ホワイト LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 非常灯評定番号LALE-017
1台
63,980 税込70,378
12日以内出荷