絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • ODELIC(オーデリック)(334)
  • Panasonic(パナソニック)(257)
  • コイズミ(小泉成器)(149)
  • DAIKO(大光電機)(72)
  • アイリスオーヤマ(52)
  • オーム電機(44)
  • ENDO(遠藤照明)(30)
  • 東芝(23)
  • 東芝ライテック(22)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(21)
  • ドウシシャ(20)
  • 東京メタル(18)
  • エスコ(14)
  • JAPPY(14)
  • 栄興電器(13)
  • 山田照明(12)
  • スワン電器(10)
  • BRID(10)
適用畳数
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
調光の可否
  • ×(1)
  • (5)
光色
  • 昼白色(7)
  • 電球色(5)
光束(Lm)
  • 1000未満(3)
  • 1000~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(1)
調色の可否
  • ×(2)
  • (3)
×・○
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(10)
80~90未満
色温度(K)
  • 3000~5000未満(8)
  • 5000~6500未満(10)
  • 6500以上(3)
  • ~3000未満(3)
3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・~3000未満
電圧(V)
  • 100(6)
  • 100~240(1)
  • 100~242(5)
100・100~240・100~242
消費電力(W)
  • 5~10未満(4)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・40~50未満・50~60未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
6(1)
8(2)
10(1)
12(1)
小形シーリング 三菱電機小形シーリング三菱電機
2,898税込3,188
1台
5日以内出荷
用途天井直付用
居室用シーリング 単色・調光タイプ 10畳用 三菱電機居室用シーリング 単色・調光タイプ 10畳用三菱電機
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ100%~約1%の連続調光が可能同梱リモコンで明るさやタイマー機能の設定可能10畳用昼白色(5000K)
定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)42.3定格寿命(時間)40000色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.8光色昼白色演色指数(Ra)82定格光束(Lm)4645調光の可否適用畳数10畳用調色の可否不可
居室用シーリング 調色・調光タイプ 12畳用 三菱電機居室用シーリング 調色・調光タイプ 12畳用三菱電機
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ電球色から昼光色までの調色が可能100%~約1%までお好みに合わせて明るさ調整可能12畳用6500K(昼光色)~2700K(電球色)
定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)45.1定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.9演色指数(Ra)82定格光束(Lm)5275調光の可否適用畳数12畳用調色の可否
居室用シーリング 単色・調光タイプ 8畳用 三菱電機居室用シーリング 単色・調光タイプ 8畳用三菱電機
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ100%~約1%の連続調光が可能同梱リモコンで明るさやタイマー機能の設定可能8畳用昼白色(5000K)
定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)35.1定格寿命(時間)40000色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.6光色昼白色演色指数(Ra)82定格光束(Lm)3850調光の可否適用畳数8畳用調色の可否不可
居室用シーリング 調色・調光タイプ 8畳用 三菱電機居室用シーリング 調色・調光タイプ 8畳用三菱電機
33,980税込37,378
1台
32日以内出荷
シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ電球色から昼光色までの調色が可能100%~約1%までお好みに合わせて明るさ調整可能8畳用6500K(昼光色)~2700K(電球色)
定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)33.3定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)固有:117.1演色指数(Ra)82定格光束(Lm)3900調光の可否適用畳数8畳用調色の可否
居室用シーリング 調色・調光タイプ 6畳用 三菱電機居室用シーリング 調色・調光タイプ 6畳用三菱電機
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ電球色から昼光色までの調色が可能100%~約1%までお好みに合わせて明るさ調整可能6畳用6500K(昼光色)~2700K(電球色)
定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)29.4定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)固有:117演色指数(Ra)82定格光束(Lm)3440調光の可否適用畳数6畳用調色の可否
LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形 三菱電機LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形三菱電機
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング 一般住宅の浴室灯としても使用可能です
仕様防雨・防湿形材質グローブ:アクリル 乳白色質量(kg)1取付天井面、壁面取付兼用形定格固定出力定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲5~35℃光源寿命40000時間、光束維持率(%):70演色指数(Ra)83調光の可否不可
LED照明器具屋外用照明 シーリング LED一体型 三菱電機LED照明器具屋外用照明 シーリング LED一体型三菱電機
32,880税込36,168
1台
30日以内出荷
防雨型器具
用途天井直付専用器具質量(kg)約1.8電圧(V)100~242寸法(Φ×高さH)(mm)164×124グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LED照明器具 インテリア照明 シーリング 拡散光タイプ 三菱電機LED照明器具 インテリア照明 シーリング 拡散光タイプ三菱電機
26,980税込29,678
1台
30日以内出荷
防雨型器具
用途天井直付専用器具質量(kg)約1.8電圧(V)100~242寸法(Φ×高さH)(mm)160×115グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
シーリング/ブラケット兼用 三菱電機シーリング/ブラケット兼用三菱電機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
幅広い空間に調和するベーシックなデザイン。電圧100~242Vに対応するLED一体型器具。浴室灯としても使用できます。軒下など屋側(雨線内)で使用できます。
仕様天井面・壁面取付:可能、調光:不可質量(kg)1種類一体型/天井面・壁面取付兼用形使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242グローブ種別アクリル(乳白色)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83防水防雨・防湿形
LED電球タイプ シーリング 天井面・壁面取付兼用形 三菱電機LED電球タイプ シーリング 天井面・壁面取付兼用形三菱電機
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
ブラケット兼用防雨形使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明天井面・壁面取付可能質量(kg)1.1材質(本体)本体:ポリカーボネート 黒色、セード:アクリル 乳白色、ガード:ポリカーボネート 黒色口金E26
LED一体形 シーリング 天井面・壁面取付兼用 防雨形 三菱電機LED一体形 シーリング 天井面・壁面取付兼用 防雨形三菱電機
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
ブラケット兼用防雨形使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明軒下用天井面・壁面取付可能材質本体:アルミダイカスト白色塗装仕上、グループ:ガラス 内面白色塗装仕上、反射板:鋼板 白色塗装仕上質量(kg)2.8電圧(V)AC100~242消費電力(W)7.5定格固定出力LED寿命(時間)40000クラス60演色指数(Ra)80器具相当FCL20形器具相当
天井扇 三菱電機天井扇三菱電機
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
3ノッチ速度調節 速度調節器付(本体と二線式接続)
機外静圧(Pa)0(50Hz)、0(60Hz)電圧(V)AC100電源単相高さ(mm)857
シーリングライト