シーリングライト :「天井 扇風機」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
6(1)
消費電力(W)35 仕様傾斜天井対応、角度15度 質量(kg)5.57 羽/黒、濃い茶(リバーシブル)、本体/黒 直径(Φmm)(回転)1060 高さ(mm)314 羽枚数5 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆 フレンジ寸法(mm)Φ150 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

リモコン式。長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。また15度までの傾斜天井にも取り付けられます。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 質量(kg)6 直径(Φmm)(回転)1060 高さ(mm)395 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF、電球4灯-2灯-2灯-OFF セード寸法(mm)Φ135 フレンジ寸法(mm)Φ130 調光の可否 適用畳数6畳 スイッチ種類リモコン
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)35 仕様傾斜天井対応、角度15度 質量(kg)5.57 羽/白、薄茶(リバーシブル) 直径(Φmm)(回転)1060 高さ(mm)314 羽枚数5 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆 フレンジ寸法(mm)Φ150 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷