1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファミリー・ライフシーリングファンライトミニ
天井から快適な風と光を届けるファン一体型LEDライト。空間を明るく照らしながら空気を循環!脱衣所・トイレなど空気がこもりやすく狭いスペースへの設置にピッタリです。自宅の天井の金具にまわして取り付けるだけ。洗面所・トイレ・クローゼット。工事不要。風速切替3段階。明るさ調節3段階。3段階の調色機能付き:電球色、昼光色、温白色。一般的なサイズのE26口金に対応。ファンとライトは個別操作が可能!。角度調整可能:垂直約300度、水平約300度。リモコン付き。1年間保証書付き
セット内容本体、リモコン、リモコン用電池(CR2025)(テスト用内蔵)、リモコンケース、取り付け用ネジ×2、取扱説明書 材質ABS 電源(V)AC100・50/60Hz 定格消費電力(W)LED:11(強時)、ファン:3.5 機能ファン:風速3段階 使用周囲温度(℃)5~35 LED調光3段階・調色3色(電球色・昼光色・温白色) 光束(Lm)約910(強時)
1個ほか
6,498 税込7,148
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)