人感・明暗センサー付き(周囲が暗くなり人が近づくと点灯)で、消し忘れの心配なし!
人感センサーが作動する際の周囲の明るさ、点灯時間(検知範囲内から人がいなくなったり、静止してから器具が消灯するまでの時間)を本体スイッチで簡単に調整可能!
コンパクトだから家中いろんな場所で活躍。工具不要で簡単取付!しかも省エネ&長持ち!
検知範囲に人の体のおよそ半分が入ると点灯します。
消費電力(W)18
付属品アダプター、保証書付取扱説明書
長さ(mm)86
直径(Φmm)308
材質(本体)PC樹脂
質量(g)900
電源(V)100(50/60Hz)
全光束(Lm)1300
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.2
設置場所屋内用
LED寿命(時間)40000
適合器具角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、引掛ローゼット、埋込ローゼット
動作温度範囲(℃)0~40
電球の種類LED
調光の可否否
スイッチ種類センサースイッチ
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
シーリングライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。