シーリングライト :「人感センサーLED」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減 人感センサで安心安全さらに省エネ
電球の種類LED 消費電力(W)10.8 仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン、人感センサ付ON-OFFタイプ 材質セード:アクリル・乳白色 幅(mm)310 質量(kg)1.1 高さ(mm)140 取付方式簡単取付(工具不要) 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.6 光束(Lm)870 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)83 調光の可否 スイッチ種類センサースイッチ
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)、セード:アクリル(乳白消し) 幅(mm)243 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アクリル(乳白色)、飾/プラスチック(クロム色) 演色指数(Ra)82
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アクリル(乳白色)、飾/プラスチック(金色) 演色指数(Ra)82
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)12.4 仕様人感センサ付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、センサモード切替可能、点灯照度・点灯時間調節可能、セットアップターンU式、a-クリーン 材質アクリル(乳白色) 質量(kg)1.3 直径(Φmm)380 高さ(mm)130 LED寿命(時間)40000 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)82
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)7.9 仕様人感センサ付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、センサモード切替可能、点灯照度・点灯時間調節可能、セットアップターンU式、a-クリーン 材質アクリル(乳白色) 質量(kg)0.8 直径(Φmm)310 高さ(mm)124 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)82
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED一体型、非調光、防雨型、人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、調光器併用不可 質量(kg)0.4 直径(Φmm)125 高さ(mm)38 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)