1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
6(1)
8(1)
12(1)
コイズミ和風照明
味わいのある雲竜和紙模様入りセード。消灯時にはマット感が際立ち落ち着いた雰囲気です。また、黒色飾りが下から見上げた時の美しいスクエアフォルムを強調します。
仕様調光・調色スタンダードLED一体型壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯専用リモコン付調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光調色範囲(2700K~6500K)竿縁天井取付アダプタ対応型(AEE44068E別売)枠回転式s-クリーンらくピタⅡ取付、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 材質上面セード/アクリル(乳白色)、下面セード/アクリル(乳白色雲竜和紙模様入)、飾/プラスチック(黒色クリアサテン) 長さ(mm)640 幅(mm)640 質量(kg)3 高さ(mm)148 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング