シーリングライト :「led 高天井」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「適用畳数」から絞り込む
6(2)
8(1)
12(1)
天井面に柔らかな間接光が広がる高さ45mmの薄型タイプです。
消費電力(W)6
仕様LED一体型、速結端子付(送り付)、傾斜天井に取付可能(45°まで)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)160
高さ(mm)45
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
消費電力(W)34.2
仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、Vバネ式、a-クリーン
材質鋼(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)
質量(kg)4.3
取付高(mm)95
奥行(mm)7
LED寿命(時間)40000
明るさFHF32W相当
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)1257×150
消費電力(W)47.4
仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、Vバネ式、a-クリーン
材質鋼(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)
質量(kg)6.6
取付高(mm)95
奥行(mm)7
LED寿命(時間)40000
明るさFHF32W×2灯相当
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)1257×300
消費電力(W)59
仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)
材質鋼板(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)
長さ(mm)470
幅(mm)470
質量(kg)5.7
取付高(mm)80
奥行(mm)7
LED寿命(時間)40000
明るさFHP32W×4灯相当
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)□450
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
シーリングライト の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。