シーリングライト :「ちょうこう」の検索結果
関連キーワード
仕様傾斜天井使用可能
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面取付
調光の可否否
仕様LED交換可、傾斜天井使用可能
長さ(mm)120
幅(mm)120
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
ランプランプ付
器具・セットセット品
容量(VA)7
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
取付面位置天井面・壁面取付
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
調色の可否否
仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能
材質本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白
幅(mm)590
高さ(mm)55
奥行(mm)52
電圧(V)AC100
消費電力(W)24
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
容量(VA)25
色(本体)白
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面取付
調光の可否否
従来光源明るさHf32W相当
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
仕様LED交換可
材質本体:鋼板 黒塗装/カバー:和紙 白(屑入)
電圧(V)AC100
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様傾斜天井使用可能
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
シーリングライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。