シーリングライト :「アルミ鏡面仕上げ」の検索結果
関連キーワード
美しい筒型小径のフォルムに電源を内蔵、高精度の止水構造と重耐塩仕様を実現したシーリングダウンライト
仕様防雨・防湿形、重耐塩仕様
カバーガラス透明(消し)
材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
質量(kg)1
色ステンカラー
高さ(mm)140
径(Φmm)Φ100
消費電力(W)5.7
仕上【コーン】アルミ鏡面
保護等級IP65
ランプ別売
ランプ寿命30000時間
皮相電力(VA)8
配光角度(°)11
適合ランプ【別売り】LZA-92759・61・63・65・67・69、LZA-92947・49・51
調光方式調光
LED交換可能
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
シーリングライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。