「適用畳数」から絞り込む
6(1)
仕様カバー回転式、傾斜天井使用可能
付属品拡散パネル付
材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)
直径(Φmm)120
高さ(mm)37
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色(本体)白
LED寿命(時間)50000
調光方式位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
取付面位置天井面・壁面取付
調光の可否可
仕様LED交換可、傾斜天井使用可能
長さ(mm)120
幅(mm)120
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
ランプランプ付
器具・セットセット品
容量(VA)7
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
取付面位置天井面・壁面取付
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
調色の可否否
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
仕様LED交換可
材質本体:鋼板 黒塗装/カバー:和紙 白(屑入)
電圧(V)AC100
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
材質本体:プラスチック、バー:アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)出:120
取付A03/B01/E08
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.6
寸法(Φ×高さH)(mm)120×120
光源白熱灯60W相当
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.5
光源寿命40000時間
容量(VA)8
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)375
材質本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
タイプ密閉型
取付方式ダクト取付専用
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.1
ランプLED内蔵
容量(VA)11
色(本体)白
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
仕様傾斜天井使用可能
付属品拡散パネル付
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
LED寿命(時間)50000
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面取付
仕様傾斜天井使用可能
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面取付
調光の可否否
仕様傾斜天井使用可能
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様傾斜天井使用可能
材質本体:白木/カバー:アクリル 乳白/カバー:和紙入アクリル
長さ(mm)120
幅(mm)120
タイプ密閉型
奥行(mm)80
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.1
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.6
容量(VA)11
光束(Lm)620
LED寿命(時間)40000
調光方式位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
取付面位置天井面・壁面取付
調光の可否可
従来光源白熱灯60W相当
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
シーリングライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。