シーリングライト :「工事用 照明器具」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
天井直付専用のLED一体型シーリングライトです。Φ88mmと小型ながらFHT32W相当の光量があります。位相調光に対応しています。
材質/仕上本体:ADC、電源カバー:SPCC
質量(kg)0.8
直径(Φmm)88
高さ(mm)150
取付方式工事
電圧(V)AC100
消費電力(W)18.1
電源内蔵
LEDLED一体型
調光方式位相調光
演色指数(Ra)83
軒下も含めた屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。雨風の吹き込みや24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
材質/仕上本体:樹脂(白色)/カバー:樹脂(乳白)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)195
高さ(mm)168
取付方式工事
電圧(V)AC100
消費電力(W)7
口金E26
色温度(K)2700
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)86.7
LEDLED電球
光束(Lm)607
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA7L-H/60W
調光方式非調光
演色指数(Ra)83
従来光源白熱50W相当
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
屋外用シーリングで天井直付タイプ。汎用性の高いLEDユニットフラット形を採用。長時間点灯させる場所でも安心してご利用いただけます。
材質/仕上本体:ADC、電源カバー:アルミ
質量(kg)0.8
直径(Φmm)88
高さ(mm)160
取付方式工事
電圧(V)AC100
消費電力(W)18.1
電源内蔵
LEDLED一体型
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
調光方式位相調光
演色指数(Ra)83
ダクトプラグ専用のLED一体型シーリングライトです。Φ88mmと小型ながらFHT32W相当の光量があります。位相調光に対応しています。
材質/仕上本体:ADC、電源カバー:SPCC、ダクトプラグ:樹脂
質量(kg)0.8
直径(Φmm)88
高さ(mm)172
取付方式工事
電圧(V)AC100
消費電力(W)18.1
電源内蔵
LEDLED一体型
調光方式位相調光
演色指数(Ra)83
ボール球形LEDランプ交換型のシーリングライトです。ボール球60W相当で2700K,Ra80です。
取付方式工事
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
LEDLED電球
従来光源ボール球60W相当
調光方式非調光
口金E26
適合ランプ東芝製LDG7L-G/60W
質量(kg)0.5
電圧(V)AC100
消費電力(W)7
エネルギー消費効率(Lm/W)104.2
高さ(mm)178
直径(Φmm)95
光源色(LED)電球色
光束(Lm)730
LED寿命(時間)40000
オープンスペースのLED照明へのグレードアップに、幅広くご利用いただけます。天井直付タイプ。汎用性の高いLEDユニットフラット形を採用、長時間点灯させる場所でも安心してご利用いただけます。
電圧(V)AC100
仕様GX53 LEDユニットフラット形(中角形)
取付方式工事
配光角度(°)40
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
LEDユニット交換型
従来光源FHT24W相当
調光方式非調光
消費電力(W)10.3
適合ランプ東芝製LDF10LW53C12/1200
質量(kg)1.8
エネルギー消費効率(Lm/W)108.7
直径(Φmm)160
高さ(mm)150
光源色(LED)電球色
光束(Lm)1120
LED寿命(時間)40000
Vollmond(フォルモント)。小型タイプは、廊下やリビングの照明としてダウンライトと同じようにご利用いただけます。
材質/仕上鋼(白色塗装)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)116
取付方式工事
奥行(mm)80
電圧(V)AC100
消費電力(W)5
光源GX53 LEDユニットフラット形
エネルギー消費効率(Lm/W)110.8
LEDユニット交換型
光束(Lm)554
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDF5-H-GX53/500
調光方式非調光
演色指数(Ra)83
従来光源白熱60W相当
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
シーリングライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。